カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 住設機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「to-192/100」の検索結果

40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。仕様普通ネジ(回転ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
18-8角型シンクセット
SUGICO(スギコ)¥9,798~税込¥10,778~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8テーパー型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,198~税込¥9,018~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
18-8丸型平底シンクセット
SUGICO(スギコ)¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC
ベアリングユニット 4穴 20mm
NSK(日本精工)¥11,680税込¥12,8481個6日以内出荷フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、20 mm シャフト、100 x 78 x 62 mm仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●幅:100 (Dia.)mm●深さ:31mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:78mm●コード番号:192-9878アズワン品番65-7938-32
50A用ジャバラホース
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281本8日以内出荷G2ネジ排水トラップに接続できます。用途接続部はナット固定式です。材質ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線ねじ径G2