カテゴリ
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 保管用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「to-604」の検索結果

メタルミニ棚板
アイリスオーヤマ(15件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷から3日以内出荷メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個)材質スチール、ABS樹脂表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約19
RS Pro ファストン端子 メス 604 シリーズ, 22AWG to 16AWG
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = 604絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.8 X 0.8mm長さ = 15.5mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
Microchip オペアンプ, スルーホール, 2回路, 単一電源, MCP602-I/P
MICROCHIP¥739税込¥8131袋(5個)翌々日出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 1回路, 単一電源, MCP601-I/P
MICROCHIP¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●高さ: 3.3mm●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MCP601-I/SN
MICROCHIP¥7,798税込¥8,5781セット(100個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 1●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●動作温度 Max: +85 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 29nV/√Hz●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, スルーホール, 4回路, 単一電源, MCP604-I/P
MICROCHIP¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602T-I/SN
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2.7 → 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 2.8MHz●標準スルーレート: 2.3V/μs●最大動作周波数: 1 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール出力●標準入力電圧ノイズ密度: 29nV/√Hz●MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MCP602-E/SN
MICROCHIP¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 2.7 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz標準スルーレート = 2.3V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール出力標準入力電圧ノイズ密度 = 29nV/√HzMCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプRoHS指令(10物質対応)対応