カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to23r」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8661件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面 AOCゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面AOC
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:0.3ms
仕様●リフレッシュレート:280Hz●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:あり 120mm●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●モニタ形状:湾曲●VCCI:対応●HDR方式:HDR10●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●パネル方式:Fast VA(1500R)サイズ27型備考応答速度0.3ms(MPRT)電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.44コントラスト比4000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)表示色約10億7300万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M入力端子HDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式Fast VA輝度(cd/m2)300USBなし