カテゴリ

  • 学童・教育用品(35)
  • 制御機器(14)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「toag」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ A22NL omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ A22NL

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
  • セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NW

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66
  • 押しボタンスイッチ A30NL omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A30NL

    omron(オムロン)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • セレクタスイッチ A30NW omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NW

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    32日以内出荷から77日以内出荷
    保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
  • キーボードカバー Apple Touch ID搭載 Magic Keyboard (JIS) 対応 抗菌 防塵 エレコム

    キーボードカバー Apple Touch ID搭載 Magic Keyboard (JIS) 対応 抗菌 防塵

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キーボードを汚れやホコリから防ぎ清潔に使う、専用サイズのキーボード防塵カバー。
    その他キーボードにぴったりのサイズです。材質ポリウレタンクリア対応機種Apple Touch ID搭載Magic Keyboard (JIS) ※2022年2月時点での情報です。機能【抗菌加工】○
  • LUGGAGE TONEAU BOARD MAZDA(マツダ)

    LUGGAGE TONEAU BOARD

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • PitaLITH PHOTO for Apple Magic Keyboard JTT

    PitaLITH PHOTO for Apple Magic Keyboard

    JTT
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    アップルマジックキーボード(JIS配列)のキートップにぴったりフィットして、キートップ保護・誤操作防止・携帯性UP! Made in Japan
    種別デスクトップ用材質アクリル、トップパネル(透明)適合機種メーカーApple対応機種Apple Magic Keyboard JIS配列 MLA22J/A(A1644)2015年モデル
  • ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS ProArt Z890-CREATOR WIFI マザーボード

    ASUS(エイスース)
    82,980税込91,278
    1台
    5日以内出荷
    ・独自のAIテクノロジー: AI Overclocking、AI Cooling II、AI Networking II、AI Advisor、AEMP III。・堅牢な電源ソリューション: ProCool II 電源コネクタ、16(90A)+1(90A)+2(90A)+2(80A)Dr.Mos 電源ソリューション、8層PCB、優れたチョークとコンデンサ、Digi+ VRM Control。・豊富な接続性: 2 x Thunderbolt 5 Type-C、1 x Thunderbolt 4 Type-C、1 x DP IN port for Thunderbolt 5、USB 20Gbps Type-C フロントパネル コネクタ、PCIe 5.0 x16 SafeSlot。・高性能ネットワーク: Dual Ethernet 2.5G & 10G、WiFi 7 (802.11be)。・DIY フレンドリー: PCIe Slot Q-Release Slim、M.2 Q-Release、M.2 Q-Slide、New M.2 Q-Latch、Q-Antenna、Q-DIMM、Q-LED、SafeDIMM。・ProArt Creator Hub: Color Management、WorkSmart。・ASUS Control Center Express: 強化されたデータ保護のためのリアルタイム IT 監視および管理ソフトウェア
    OSWindows 11 (22H2 & later)オーディオ機能Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC- Impedance sense for front and rear headphone outputs- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)- Supports up to 32-Bit/192 kHz playbackAudio Features- Gold-plated audio jacks- Premium audio capacitors- Dedicated audio PCB layers Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192 kHz is not supported for 7.1 Surround Sound audio. A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v5.4 The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.USBタイプRear USB (Total 10 ports)2 x Thunderbolt 5 ports (2 x USB Type-C)1 x Thunderbolt 4 port (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbps ports (6 x Type-A )1 x USB 2.0 port (1 x Type-A )Front USB (Total 5 ports)1 x USB 20Gbps (supports USB Type-C)1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 portsUSB Type-C power delivery output: max. 5V/3AWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be)Supports 2.4/5/6GHz frequency bandSupport Wi-Fi 7 320MHz bandwidth, up to 5.8Gbps transfer rate.Wi-Fi features may vary depending on the operating system For Windows 11, Wi-Fi 7 will require 24H2 or later version for full functions, Windows 11 21H2/22H2/23H2 only supports Wi-Fi 6E. For Windows 10, only Wi-Fi 6 is supported. Wi-Fi 6GHz frequency band and bandwidth regulatory may vary between countries.ストレージTotal supports 5 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s portsIntel Core Ultra Processors (Series 2) M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel Z890 ChipsetM.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 modes)M.2_5 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA modes)4 x SATA 6Gb/s ports Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10, M.2 slot from CPU only supports RAID 0/1/5. M.2_5 slot shares bandwidth with PCIe 4.0 x16 slot. When M.2_5 slot is operating, PCIe 4.0 x16 slot will be disabled.内蔵グラフィックス1 x HDMI port2 x Intel Thunderbolt 5 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs1 x Intel Thunderbolt 4 ports (USB Type-C) support DisplayPort and Thunderbolt video outputs Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates. Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1 Supports up to 2 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors with DP in. Supports up to 1 x 8K@60HZ (DSC mode) + 1 x 4K@60HZ monitors without DP in. For resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. ThunderboltTM 5 bandwidth is limited by DisplayPort 2.1 with up to 77.4 Gbit/s. We recommend chain-connecting the monitors using verified Thunderbolt cables. In ThunderboltTM 4 mode, supports up to 8K@60Hz x1 with DSC, maximum total bandwidth up to 23.8Gbps, for resolution support please check DisplayPort 2.1 specs. In DP alt mode, supports up to UHBR20. While installing the operating system, please ensure that your monitor is connected to the HDMI port on the back I/O panel or to a discrete graphics card.イーサネット対応1 x Marvell AQtion 10Gb Ethernet1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS LANGuard対応ソフトウェアASUS Exclusive SoftwareArmoury Crate- Aura Creator- Aura Sync- Fan Xpert 4- Power SavingASUS Driver HubASUS GlideXASUS CPU-ZCreatonFirstProArt Creator HubTurboV CoreThunderbolt ShareUSB Wattage WatcherAdobe Creative Cloud (Free Trial)Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)WinRAR (40 Days Free Trial)UEFI BIOSAI Overclocking GuideASUS EZ DIY- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash- ASUS UEFI BIOS EZ Mode- ASUS MyHotkeyNPU Boost
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-49は、コンパクトな49鍵盤キーボードを安全に運搬するための軽量ギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から楽器を守り、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定します。ペダルやケーブル、楽譜などの小物を収納できる大型の外部ポケットを装備。補強されたキャリーハンドルは、手持ちでの移動を快適にサポートします。スタジオ練習やちょっとした持ち運びに最適な、機動性に優れたギグバッグです。・49鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット。・補強されたキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (49 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-49。・メーカー:Gator Cases。・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:49鍵。・内寸:927 x 349 x 114 mm (36.50 x 13.75 x 4.50 インチ)。・外寸:965 x 419 x 152 mm (38.00 x 16.50 x 6.00 インチ)。・重量:1.8 kg (4.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408505374
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、76鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-76は、入門用やポータブルな76鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・76鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (76 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1295 x 457 x 127 mm (51.00 x 18.00 x 5.00 インチ)。・外寸:1321 x 483 x 152 mm (52.00 x 19.00 x 6.00 インチ)。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507286
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    7,298税込8,028
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、88鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-88は、88鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・88鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (88 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1499 x 483 x 127 mm (59.00 x 19.00 x 5.00 インチ)。・外寸:1524 x 508 x 152 mm (60.00 x 20.00 x 6.00 インチ)。・重量:1.36 kg (3.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507293
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    タフな移動にも対応する、88鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-88は、88鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。・88鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (88 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-88。・メーカー:Gator Cases。・用途:88鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:88鍵。・内寸:1461 x 457 x 171 mm (57.5 x 18.0 x 6.75 インチ)。・外寸:1499 x 483 x 178 mm (59.0 x 19.0 x 7.0 インチ)。・重量:3.6 kg (8.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503684
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    タフな移動にも対応する、76鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-76は、76鍵盤キーボードの機動的な運搬をサポートする軽量で耐久性の高いギグバッグです。頑丈な600デニールナイロン構造が外部の擦れや衝撃から保護し、内部のパッド入りストラップが運搬中のキーボードをしっかりと固定してズレを防ぎます。ペダル、ケーブル、アダプター、楽譜などの必要なアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ジッパーポケットを装備。補強されたリベット打ちのキャリーハンドルは、重い機材の持ち運び時の負担を軽減し、快適なグリップを提供します。スタジオ練習、リハーサル、ライブなど、様々なシーンへアクティブに移動するキーボーディストに最適です。・76鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大容量外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (76 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-76。・メーカー:Gator Cases。・用途:76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:76鍵。・内寸:1300 x 450 x 160 mm (51.5 x 18.0 x 6.25 インチ)。・外寸:1321 x 457 x 165 mm (52.0 x 18.0 x 6.5 インチ)。・重量:3.4 kg (7.5 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503677
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    タフな移動に耐える、61鍵キーボード用ギグバッグ。Gator Cases GKB-61は、61鍵盤キーボードの運搬に最適な、軽量で頑丈なギグバッグです。耐久性の高い600デニールナイロン構造を採用し、練習やライブへの移動中も大切な楽器を保護します。内部にはキーボードを固定するための調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる大型の外部ジッパーポケットも便利です。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、持ち運び時の負担を軽減し、安心して機材を運ぶことができます。手軽さと保護性能を兼ね備えた、アクティブなキーボーディストのためのバッグです。・61鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い600デニールナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・ペダルやケーブル、楽譜などを収納できる大型外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (61 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:965 x 406 x 152 mm (38.0 x 16.0 x 6.0 インチ)。・外寸:1086 x 489 x 165 mm (42.75 x 19.25 x 6.5 インチ)。・重量:3.2 kg (7.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408503660
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    4,898税込5,388
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、49鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-49は、入門用やポータブルな49鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・49鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (49 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-49。・メーカー:Gator Cases。・用途:49鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:49鍵。・内寸:1022 x 470 x 130 mm (40.25 x 18.50 x 5.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・外寸:1029 x 476 x 152 mm (40.50 x 18.75 x 6.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報を優先。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408522012
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    手軽に持ち運べる、61鍵キーボード用エコノミーギグバッグ。Gator Cases GKBE-61は、入門用やポータブルな61鍵盤キーボードの収納・運搬に最適な、シンプルで軽量なギグバッグです。頑丈なナイロン製外装と10mm厚のパッドが、移動時の軽微な衝撃や擦れから楽器を保護します。手に馴染みやすいナイロン製ハンドルを備え、持ち運び時の負担を軽減。シンプルなデザインと手頃な価格で、自宅での保管や近距離の移動にぴったりの、ベーシックな保護を提供するバッグです。・61鍵盤キーボードに対応。・頑丈なナイロン製外装。・10mm厚のパッド入り内装で楽器を保護。・手に馴染みやすいナイロン製ハンドル。・シンプルで軽量なエコノミータイプ。・製品名:GKBE Keyboard Gig Bag Series (61 Note Economy Keyboard Gig Bag)。・型番:GKBE-61。・メーカー:Gator Cases。・用途:61鍵盤キーボードの収納・運搬 (エコノミーギグバッグ)。・素材:600デニールナイロン (外装), 190デニールナイロン (内装), フォーム (パッド)。・対応鍵盤数:61鍵。・内寸:1060 x 430 x 120 mm (41.75 x 16.90 x 4.70 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報と一般的な形状から類推。・外寸:1092 x 445 x 152 mm (43.00 x 17.50 x 6.00 インチ) ※資料により差異あり、公式サイト等の情報と一般的な形状から類推。・重量:0.91 kg (2.0 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408507279
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    スリムな76鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-76 SLIMは、スリムタイプの76鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの76鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 76 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-76 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ76鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:頑丈なナイロン (外装)。・対応鍵盤数:76鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1295 x 318 x 127 mm (51.00 x 12.50 x 5.00 インチ) 。・外寸:1359 x 356 x 178 mm (53.50 x 14.00 x 7.00 インチ) 。・重量:2.69 kg (5.94 lbs) 。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531571
  • キーボードケース GATOR Case

    キーボードケース

    GATOR Case
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    スリムな61鍵キーボードのための、軽量ギグバッグ。Gator Cases GKB-61 SLIMは、スリムタイプの61鍵盤キーボードを安全に持ち運ぶために設計されたギグバッグです。耐久性の高い頑丈なナイロン構造を採用し、移動中の擦れや衝撃から楽器を保護します。内部にはキーボードをしっかりと固定する調節可能なパッド入りストラップを備え、収納部での不要な動きを抑制します。ペダル、ケーブル、楽譜などのアクセサリーを収納できる外部ジッパーポケットも装備。補強されたリベット打ちキャリーハンドルにより、手軽に持ち運びが可能です。・スリムタイプの61鍵盤キーボードに対応。・耐久性の高い頑丈なナイロン構造。・内部に調節可能なパッド入り固定ストラップ。・アクセサリー収納用外部ポケット。・補強されたリベット打ちキャリーハンドル。・製品名:GKB Keyboard Gig Bag Series (Slim 61 Note Keyboard Gig Bag)。・型番:GKB-61 SLIM。・メーカー:Gator Cases。・用途:スリムタイプ61鍵盤キーボードの収納・運搬 (ギグバッグ)。・素材:頑丈なナイロン (外装)。・対応鍵盤数:61鍵 (スリムタイプ)。・内寸:1054 x 318 x 127 mm (41.50 x 12.50 x 5.00 インチ)。・外寸:1092 x 356 x 178 mm (43.00 x 14.00 x 7.00 インチ)。・重量:2.39 kg (5.28 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408531564
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    27,980税込30,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードと専用バッグのセット。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。電源ユニットの下部搭載にも対応する堅牢設計。付属ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570150。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    23,980税込26,378
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2313-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。堅牢なアルミニウム製ボードはスロット構造を採用し、配線の取り回しが容易でレイアウト自由度が高い。ツアー用途を想定した耐久性の高い設計で、電源ユニットの下部搭載にも対応。付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・ツアー用途に適した堅牢設計。・電源ユニットの下部搭載に対応。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570198。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    25,980税込28,578
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2713-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27 x 13 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。広めのボードサイズにより、多数のエフェクターを搭載するレイアウトに対応。アルミニウム製スロット構造で配線が容易になり、電源ユニットの下部搭載にも対応する。ツアー用途を想定した堅牢設計で、付属の専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570143。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    32,980税込36,278
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2313R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 23×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源ユニットや追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を向上。専用ギグバッグは厚手パッド入りで機材を保護し、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・23 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2313R2-GB Vertex Tour Compact 23 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570204。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    35,980税込39,578
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TC2713R2-GB は、Vertex Tour Compact シリーズの 27×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広めのボードで多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・27 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TC2713R2-GB Vertex Tour Compact 27 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570136。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    37,980税込41,778
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TE3113R2-GB は、Vertex Tour Elite シリーズの 31×13 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。広いボード面積で大型ペダルや多数のエフェクターに対応し、アルミ製スロット構造で配線が容易。ライザー下部には電源ユニットや追加ペダルを収納可能。堅牢設計で、付属ギグバッグは厚手パッド入り、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・31 x 13 インチのアルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・大型ペダルや多数のエフェクターに対応する広いボード面積。・ツアー用途に適した堅牢設計。・厚手パッド入り専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TE3113R2-GB Vertex Tour Elite 31 x 13 Pedalboard Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570174。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    GVTL1710GB は、軽量かつ堅牢な Vertex Travel Lite シリーズの 17 x 10 インチ・ペダルボードと専用バッグのセット。アルミニウム製のスロット入りボードは、配線の取り回しが容易で、エフェクターのレイアウト自由度が高い。傾斜デザインにより操作性が向上し、電源ユニットの下部搭載にも対応する。付属の専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに適したハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・傾斜デザインで操作性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GVTL1710GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570181。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A

    SIEMENS
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a si
    仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A

    SIEMENS
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S6。It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
    仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri
    仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
  • エフェクターボード Frameworks(フレームワークス)

    エフェクターボード

    Frameworks(フレームワークス)
    29,980税込32,978
    1セット
    7日以内出荷
    GV-TL1710R1-GB は、Vertex Travel Lite シリーズの 17×10 インチペダルボードに専用ライザーを組み合わせたモデル。アルミ製スロット構造で配線が容易かつレイアウト自由度が高い。ライザーは電源や追加ペダルの下部収納に対応し、操作性と拡張性を両立。専用ギグバッグは耐久性が高く、持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップを備える。・17 x 10 インチの軽量アルミ製ペダルボード。・スロット構造で配線が容易、レイアウト自由度が高い。・専用ライザー付属で段差配置や拡張性を向上。・電源ユニットの下部搭載に対応。・耐久性の高い専用ギグバッグ付属。・持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップ。・品名:GV-TL1710R1-GB Vertex Travel Lite 17 x 10 Pedalboard and Riser with Bag。・ブランド:Gator Cases。・カテゴリ:ペダルボード。・JANコード:0716408570167。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
    仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
    仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
  • サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENS

    サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 A。It has manual or automatic reset switch functionality。It has a size S0。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
    仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
  • ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング80mm170mm 深溝6316 M/C3VL0241

    SKF(日本エスケイエフ)
    454,980税込500,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 80 mm ID, 170 mm OD - 6316 M/C3VL0241 Looking for a way to prevent electrical erosion in your ball bearing systems Turn to this INSOCOAT ball bearing from SKF。Its coated with an insulating aluminium-oxide layer thats applied through a sophisticated plasma-spray process for a high-quality finish。This keeps electrical shock and high-frequency currents from passing through the bearings, reducing the risk of damage to contact surfaces。The bearing is made from steel for durability and corrosion resistance, making it a good choice for electric motors and generators in harsh industrial settings. Open end type Aluminium-oxide layer for protection against corrosion Inside diameter of 80 mm Outside diameter of 170 mm Race width of 39 mm Limiting speed of 7500 r/min Application Information Railways and other locomotive power sectors Energy and utility industries Printing industrySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 80 mm、外径 170 mm となっています。 Why does humidity matter when choosing ball bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプWhen bearings are exposed to humidity, moisture can penetrate the insulating material。This reduces the effectiveness of electrical insulation and shortens the service life of the bearing。To protect against this effect, INSOCOAT bearings are treated with a unique sealant.
    仕様●内径:80mm●外径:170mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:39mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:86.5kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:130kN●コード番号:207-8322アズワン品番65-7924-75
  • ブロアファン RG 160 Nシリーズ EBM PAPST

    ブロアファン RG 160 Nシリーズ

    EBM PAPST
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    電源電圧 = 24 V dc。ブロアタイプ = 遠心分離。AC/DC動作 = DC。風量 = 209m3/h。シリーズ = RG 160 N。高さ = 220mm。幅 = 220mm。奥行 = 56mm。寸法 = 220 x 220 x 56mm。ファン回転速度 = 2850rpm。騒音レベル = 66dB(A)。ベアリングタイプ = ボール。取り付け穴の間隔 = 203 x 203mm。整流タイプ = エレクトロニック。垂直取り付け穴の間隔 = 203mm。ebm-papst Centrifugal FanThe ebm-papst centrifugal fan has an airflow of 209m3/h and a supply voltage rating of 24VDC. It is designed for operation in the harshest of environments. These fans are constructed for high dust, high humidity and direct water exposure in indoors and outdoors. They are ideal for wash-down situations and cannot be damaged by continuous immersion in water making them suitable for a broad range of applications. It is 220mm long, 220mm wide and 56mm deep. With a construction based on the entire motor (winding and PCB) being completely coated in plastic, the integrated operating electronics of ebm-papst fans are completely encased and the cable connection is specially sealed. Note: To prevent overloading the motor, these blowers must be operated against the minimum static pressures.Features and BenefitsDC fans with electronic rotor switching and integrated electronic switching regulation Maintenance free Fibreglass-reinforced plastic, PBTP housing and PA vane Protected against polarity reversal and overload Electric connection with two 22AWG rated wiresApplicationsIndustrial use Central air conditioning units or building ventilation systems AutomobileCertificationsCE certified IP68 rated
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun SSOP to DIP Adapter - 16-Pin SPARKFUN

    SparkFun SSOP to DIP Adapter - 16-Pin

    SPARKFUN
    1,198税込1,318
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun 16-Pin SSOP to DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt SSOP packages into a DIP footprint. These small boards are useful for modding and upgrading devices that use 14- and 16-pin DIP ICs, when the upgraded IC is only av
    アズワン品番67-0419-97
  • Ethernet Kit for Teensy 4.1 SPARKFUN

    Ethernet Kit for Teensy 4.1

    SPARKFUN
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    Description。The Teensy 4.1 is one of the most advanced and reliable development platforms on the market today. One of the biggest asks for the board is the ability to connect the 4.1 to the Internet via Ethernet. Luckily, with all the parts included in this kit(as well as a little bit of soldering), you'll be able to easily add Ethernet functionality to your Teensy 4.1.。The Ethernet Kit for Teensy 4.1 from PJRC includes an Ethernet MagJack connector, a bare circuit board, one ribbon cable, two headers, and a capacitor. As this is a kit that require assembly, some beginner-level soldering is required.。Note:Please be aware that a Teensy 4.1 is。NOT。included with this kit and will need to be purchased separately.
    アズワン品番67-0423-68
  • LEDドライバ SPARKFUN

    LEDドライバ

    SPARKFUN
    2,498税込2,748
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is the FemtoBuck, a small-size single-output constant current LED driver. Each FemtoBuck has the capability to dim a single high-power channel of LEDs from 0-350mA at up to 36V while the dimming control can be either accessed via PWM or analog signal from 0-2.5V. This board is based off of the PicoBuck LED Driver, developed in collaboration with Ethan Zonca, except instead of blending three different LEDs on three different channels the FemtoBuck controls just one.。For the FemtoBuck, we've increased the voltage ratings on the parts to allow the input voltage to cover the full 36V range of the AL8805 driver. Since the FemtoBuck is a constant current driver, the current drawn from the supply will drop as supply voltage rises. In general, efficiency of the FemtoBuck is around 95%, depending on the input voltage. On board each FemtoBuck you will find two inputs for both power input and dimming control pins and an area to install a 3.5mm screw terminal. Finally at either side of the board you will find small indents or "ears" which will allow you to use a zip tie to secure the wires to the board after soldering them down. This version of the FemtoBuck is equipped with a small solder jumper that can be closed with a glob of solder to double the output current from 330mA to 660mA.
    アズワン品番67-0477-97