カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)

「toatoa c1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり C1木床用

    kuuki
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
  • TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり C3木扉用

    kuuki
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    室内ドア用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×20×90
  • TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたり B3木扉用

    kuuki(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄質量(g)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×90
  • TOATOA 床付戸あたり B1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり B1木床用

    kuuki
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
  • TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたりフック付 C4木扉用

    kuuki
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。くるんとカール、かわいいフック。かばんもコートも平気です。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×60×95
  • TOATOA 床付戸あたり S1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり S1木床用

    kuuki
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内木床用戸あたり。天然木なのに、すっきりシャープ。和モダンにも、純和風にも調和します。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×33×47
  • TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用 kuuki

    TOATOA ドア付戸あたりフック付 B4木扉用

    kuuki
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    室内ドア用戸あたり。シャープなフックをつけました。荷物を掛けて使えます。
    付属品丸木3.8×45ねじ:1本、六角レンチ:1本材質合成ゴム+鉄+アルミ質量(g)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×52×95
  • 棒型戸当り(オールアンカー仕様) APLUS(クマモト)

    棒型戸当り(オールアンカー仕様)

    APLUS(クマモト)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    扉の衝撃防止に
    用途戸当仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
  • ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社)

    ピリエ戸当

    MK(丸喜金属本社)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    用途木質・コンクリート兼用付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)材質樹脂
  • ピリエ戸当 WAKI(和気産業)

    ピリエ戸当

    WAKI(和気産業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
    用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ材質樹脂グレー高さ(mm)52幅(Φmm)35
  • TOATOA 床付戸あたり E2木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり E2木床用

    kuuki
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    室内木床用戸あたりストッパー。上部パーツをはずすと、ドアストッパーに!すっきり納まり、置き場所にも困りません。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×30×36
  • 透明 両面テープ No.539R ニトムズ

    透明 両面テープ No.539R

    ニトムズ(21件のレビュー)
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷
    切れずにはがせて、美しく仕上がる透明タイプ。
    用途基材が手で切れない為、きれいに剥がせます。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 ショーウィンドウの装飾に。 デザイン用途の接着に。粘着力(N/10mm)4.0適合用途透明主なワークパーツ
  • TOATOA 床付戸あたり H1木床用 kuuki

    TOATOA 床付戸あたり H1木床用

    kuuki
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷
    室内木床用戸あたり。戸あたりにも、遊び心がほしい。インテリア雑貨のような家型デザインです。
    付属品皿木3.5×13ビス:4本材質天然木+合成ゴム+鉄質量(g)89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×36
  • ハイロン床付戸当り ACE(エース)

    ハイロン床付戸当り

    ACE(エース)(16件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途玄関、間切り等扉のクッション材質SUS304・スチール・ゴム仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
  • スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)

    スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
    用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
  • 【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP4 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP4

    UNION(ユニオン)
    3,798税込4,178
    1枚
    3日以内出荷
    材質/仕上ステンレス ヘアライン取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • 戸当(上框戸当用)白 APLUS(クマモト)

    戸当(上框戸当用)白

    APLUS(クマモト)(5件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷
    材質(本体)AR樹脂寸法A(mm)10.5寸法F(mm)9寸法D(mm)3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)16.5寸法C(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
建具金物カテゴリ