カテゴリ

  • 制御機器(709)
    • 変位センサ/測長センサ(5)
    • 工作キット(2)
  • 学童・教育用品(298)
    • プログラミング/ロボティクス(279)
  • 研磨材(12)
    • フラップホイール(4)
  • 自動車純正部品(934)
  • パソコン/周辺機器(562)
  • メカニカル部品(299)
  • 機構部品(291)
  • バイク純正部品(281)
  • バイク部品(243)
  • 自転車部品(172)
  • 科学研究・開発用品(150)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(148)
  • 空調・電設資材(140)
  • 作業服(129)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 保管用品(87)
  • 測定用品(78)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(76)
  • 建材・エクステリア(75)
  • 家電(67)
  • 作業工具(65)
  • 医療(64)
  • トラック純正部品(58)
  • 電気材料(51)
  • 塗料(50)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 建築金物(42)
  • 切削工具(35)
  • 梱包用品(31)
  • 厨房用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 農業機械(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 清掃用品(23)
  • 照明(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 物流用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • クリーンルーム用品(18)
  • 事務用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 安全保護具(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • オフィス家具(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • テープ(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • カー用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(9)
  • 防犯用品(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 日用品(7)
  • 理美容(7)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 縫製用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防災用品(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 完成車(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「tof」の検索結果

5,785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から98日以内出荷
デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)長距離レーザBGSセンサTOF-LシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
世界最小TOFセンサ
用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ToF式距離センサー L1タイプ 共立電子産業ToF式距離センサー L1タイプ共立電子産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
VL53L1X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大3.6mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.6(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L1X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C関連資料(0.5MB)
ToF式距離センサー L0タイプ 共立電子産業ToF式距離センサー L0タイプ共立電子産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
VL53L0X距離センシングデバイスを搭載したセンサーモジュール 3.3V~5Vの電源で動作し、最大2mの絶対距離測定が行えます。 測定データはI2C接続によるデジタル値で得られます。 I2Cバスのインタフェースは読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動追従します。 電源電圧が3.3V~5Vの機器に対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:34×14×2.5(突起部を除く)センサーSTMicroelectronics VL53L0X電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)計測時:40(最大)/待機時:5インターフェースI2C関連資料(0.5MB)
TOF 07R イスカルTOF 07Rイスカル
469税込516
1個
9日以内出荷
部品
仕様X部品トラスコ品番339-0055
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レーザー波長(nm)940アズワン品番64-5636-45最大測定距離(m)2
TOF熱収縮チューブ コクゴTOF熱収縮チューブコクゴ
12,980税込14,278
1本(1.2m)
5日以内出荷から12日以内出荷
外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
乳白色長さ(m)1.2材質外側:TFE、内側:FEP連続使用温度(℃)-170~+230最高使用温度(℃)230収縮温度327℃収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下最低使用温度(℃)-170
Capsule Thyristor T390N16TOF INFINEONCapsule Thyristor T390N16TOFINFINEON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様サイリスタRoHS指令(10物質対応)対応
ToF式距離センサーL4タイプ ワンダーキットToF式距離センサーL4タイプワンダーキット
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics社製のToF式距離センシングデバイスVL53L4CXを搭載したセンサーモジュールです。 電源電圧は3.3V~5Vで動作し、最大6mの絶対距離の測定ができます。視野角内に複数の物体が存在する場合は、それぞれを個別に検出して距離を測定します。 測定データは、I2Cバスインターフェース接続によるデジタル値でホストデバイスに送られます。I2Cバスインターフェースは、読み出しを行う機器(ホストデバイス)の電源電圧に自動で追従します。
仕様【測定データ】単一方向の物体距離(測定レンジ:0~6m)付属品接続用ケーブル(約20cm)1本電圧(V)信号電圧:3.3~5(電源電圧と同じ)測定方式赤外線レーザー(940nm、Class1レーザーレベル)によるToFセンサーVL53L4CX(STMicroelectronics)電源電圧(V)DC3.3~5消費電流(mA)平均約20、最大約40インターフェースI2C基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×14×2.5(突起部を除く)
ToFセンサー TMF8801モジュール基板 マルツエレックToFセンサー TMF8801モジュール基板マルツエレック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボードTMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャサブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシングオンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1オンチップ除去フィルタとアルゴリズム業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ【用途/応用】レーザー検出オートフォーカス(LDAF)存在検出、産業用範囲人数計測オブジェクトと衝突回避高速測距ナビゲーション検出在庫管理光スイッチ3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
M5Stack用ToF測距センサユニット M5StackM5Stack用ToF測距センサユニットM5Stack
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
M5Stack用 ToFユニット VL53L0X Time-of-Flight (ToF) レーザー測距センサブレイクアウトレーザー距離センサーモジュールGrove I2C VL53L0Xを搭載したTime-of-Flight方式による距離検出ユニットで、従来の方式よりも精度の高いセンサです。 レーザーによって提供される人工光信号の往復時間を測定する技術(ToF)で、ターゲット反射率に関係なく正確な距離測定を提供する距離測定センサーVL53L0xを採用。 GROVE互換インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。 30ms以内で最大2mまでの絶対距離を測定できます。 このユニットは、I2C(0x29)を介してM5Coreと通信します。 一次元ジェスチャー認識 レーザー測距 3D構造光イメージング(3Dセンシング) カメラアシスト(超高速オートフォーカスと被写界深度)
キット内容ToFユニット×1、Groveケーブル×1レーザー波長(nm)940測定距離(m)最大2
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ) サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/標準タイプ)サンハヤト
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ToFセンサーボード「MM-TOF10-GS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~10mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-GS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85G(Laser Class 1)
ToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ) サンハヤトToFセンサーボード(SPRESENSE用/広角タイプ)サンハヤト
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ToFセンサーボード「MM-TOF10-IS」はレーザーと複数の受光素子により、0.01~3mまでの高精度3D距離測定と高速サンプリングが可能です。 SONY製マイコンボード「SPRESENSE」(スプレッセンス)に接続して使用します。 通信はSPIまたはUARTのどちらかを選択できます。 「SPRESENSE」とマイコン間で通信をおこない、データを取得します。 センサーモジュールは、SPRESENSE用カメラボードと同一基盤寸法になっています。
付属品FFCケーブル(150mm、0.5mm pitch 16極)寸法(mm)110×150×48(包装を含む、約)質量(g)51(包装を含む)使用温度範囲+5~+40℃ 但し、結露しないこと本体寸法(mm)センサーモジュール:25.0×24.0×1.6t()、IFモジュール:20.6×22.86×1.6t()型番MM-TOF10-IS入力電源SPRESENSEより給電保管温度(℃)0~+50 但し、結露しないこと入数1セットインターフェイスSPRESENSEのSPI 5ポートまたはUART 2ポートに接続RoHS指令(10物質対応)対応出力デバイスFuLL color LED搭載品IC:Broadcom社製ToFセンサー AFBR-S50MV85I(Laser Class 1)
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ omron(オムロン)アンプ内蔵形TOFレーザセンサomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
広い検出範囲(0.05~6m)と優れた角度特性(最大±85°)で、ワークから離れた位置に設置しても黒などの低反射ワークを安定して検出
仕様●IO-Link仕様:Ver.1.1●MTTFd:340年●データ長:PDサイズ/4byte、ODサイズ/2byte(M-sequence type/TYPE_2_V)●投光スポットサイズ:可変(平行光/集光)●最小サイクルタイム:COM3/1.2ms付属品取扱説明書、コンプライアンスシート、インデックスリスト(IO-Linkタイプのみ付属)、FDA証明ラベル・注. 取りつけ金具は別売材質レンズ部・ディスプレイ部:メタクリル樹脂(PMMA)、防汚コート(レンズ部)保護構造IP67(IEC60529)、IP69K(ISO20653)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)出力負荷電源電圧DC10~30V(Class2)、負荷電流 出力毎100mA以下(2出力合計200mA以下)残留電圧(負荷電流10mA未満/1V以下、負荷電流10~100mA未満/2V以下)オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)NO/NC切替式適合規格UL/CSA認証、CEマーキング、RCM、UKCA、各種レーザ規格、Ecolab、RoHs2、WEEE2耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min検出距離(mm)50~6000材質(ケース)アルミダイカスト(クロムメッキ)電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む、Class2機能相互干渉防止:自動設定(マニュアル設定も可能/最大4台まで)応答時間2ms/10ms/50ms/200ms 切替式絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)SUS304周囲湿度(%RH)動作時/35~85、保存時/35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回使用周囲照度(Lx)白熱灯/太陽光/100,000以下表示灯有機ELディスプレイ(白色)、電源・通信表示(緑色)、動作表示(橙色)、底面表示(緑色、橙色)、ポリエーテルサルフォン(PES)周囲温度(℃)動作時/-30~+55(ただし、氷結、結露しないこと)・保存時/-30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)外部入力レーザ投光OFF/ティーチング/ゼロリセット 切替式・NPN ON時/0V短絡または1.5V以下(流出電流/1mA以下)、OFF時/電源電圧短絡または開放 ・PNP ON時/電源電圧短絡または電源電圧-1.5V以内(吸込電流/1mA以下)、OFF時/0V短絡または開放伝送速度COM3/230.4kbps消費電流65mA以下(電源電圧24V時)、155mA以下(電源電圧10V時)/注. 氷点下環境の場合は125mA以下(電源電圧24V時)プロファイルデバイス:スマートセンサプロファイル(SSP4.1.1)・識別と診断(I&D)光源(発光波長)赤色レーザ(660nm)電流出力4~20mA 最大負荷抵抗 500Ω振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h複振幅
STEMMA QT/Qwiic互換 ToF距離センサモジュール AdafruitSTEMMA QT/Qwiic互換 ToF距離センサモジュールAdafruit
4,898税込5,388
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:ToF(測距センサー)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-60
M5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH) M5StackM5Stack用90度ミニToFユニット(VL53L0CXV0DH)M5Stack
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
センサが側面に設置されているので水平方向の測距に最適 最大2mまでの測距 FoV(視野角):25° 高速応答 I2C通信 Arduino IDE、UiFlow1、UiFlow2での開発をサポート
仕様I2Cアドレス:0x52付属品HY2.0-4Pケーブル ×1寸法(mm)24.0×24.0×8.0測定時間標準23ms(最短8ms)センサーVL53L0X分解能【距離】1mm通信方式I2Cレンジ【測距】3~200cm視野角25°光源(nm)【レーザー】940 VCSEL(垂直共振器型面発光レーザー)安全規格Class 1(IEC60825-1:2014)コネクタGrove互換 HY2.0-4Pコネクタ通信速度【I2C】最高 400kHz(fastモード)消費電流1.92mA(電源電圧 5.02V、LEDインジケータ点灯時)~10.99mA(電源電圧 5.02V、動作時の平均値)
Qwiic - VL53L5CX搭載 ToF測距センサ SPARKFUNQwiic - VL53L5CX搭載 ToF測距センサSPARKFUN
9,698税込10,668
1個
欠品中
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:ToF(測距センサー)●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Qwiic●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2102-04
ToF測距モジュール VL53L1CXV0FY搭載 スイッチサイエンスToF測距モジュール VL53L1CXV0FY搭載スイッチサイエンス
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:センサー●機能:温度、湿度●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Conta●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2042-25
O型フック ステンレス製 TRUSCOO型フック ステンレス製TRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
オープンフックP型 ステンレス製 TRUSCOオープンフックP型 ステンレス製TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
飛騨の匠 オフセット 日本レヂボン飛騨の匠 オフセット日本レヂボン
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107関連資料(2.07MB)
【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFM シーマン【レンタル】スタンディングリフト テイクオフ TOFFMシーマン
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
起居動作の補助や室内の短距離移動に使用します。トイレ介助のような狭い空間でも使用しやすいコンパクト設計です。車いす等の座奥への座り直しに使用します。足の踏み替えに代わる方向転換に使用します。ベースとスタンディングハンドルの2つに分けて運べます。
材質質量(kg)15キャスター6個(2個はブレーキ機能付き)耐荷重150kg ※身長180cm以下サイズ(mm)約470×570×1050サービス分類レンタル
O型フック TRUSCOO型フックTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm)ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸径(Φmm)3軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレス、アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
親子札 1~10 TRUSCO親子札 1~10TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(10組)
当日出荷
手荷物の管理や製品の管理に便利です。
材質スチロール質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ10 0570
オイルフィルターレンチ TRUSCOオイルフィルターレンチTRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
セーフティートイレ オフィス100 トーグ安全工業セーフティートイレ オフィス100トーグ安全工業
9,698税込10,668
1箱(100回分)
欠品中
使用可能回数100セット内容抗菌性凝固剤×100袋、排便袋(黒・650×100mm)×100枚、大型処理袋(650×800mm)×10枚質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×650×90メーカー商品コード935134
親子札 無地 TRUSCO親子札 無地TRUSCO
1,998税込2,198
1セット(10組)
当日出荷
手荷物の管理や製品の管理に便利です。無地タイプなのでシールなどを張って用途別に使い分けることが可能です。
材質スチロール質量(g)1402018年トラスコ掲載ページ10 0570
SparkFun ToF Range Finder Sensor - VL6180 SPARKFUNSparkFun ToF Range Finder Sensor - VL6180SPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:ToF(測距センサー)●項目5:VL6180アズワン品番67-0455-47
【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBS シーマン【レンタル】テイクオフベルト 105cm TOFFBSシーマン
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
材質綿・ポリエステル質量(kg)0.3長さ(cm)105耐荷重150kg洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可)サービス分類レンタル
Oリングファイル(タテ型) TRUSCOOリングファイル(タテ型)TRUSCO
219税込241
1冊
当日出荷
サイズA4種類2穴Oリングファイルタイプタテ型収納枚数(枚)200穴数2材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール質量(g)175背幅(mm)35
SparkFun ToF Range Finder Breakout - VL6180 SPARKFUNSparkFun ToF Range Finder Breakout - VL6180SPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:ToF(測距センサー)●項目5:VL6180アズワン品番67-0455-46
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6アネスト岩田
39,980税込43,978
1台
当日出荷
鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
用途離型剤塗布用。離型剤ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXS シーマン【レンタル】テイクオフベルト 90cm TOFFBXSシーマン
3,698税込4,068
1枚
翌日出荷
歩行訓練時や重度被介助者が車いす移乗の際に、テイクオフベルトのストラップハンドルをつかむことで、しっかりとサポートが可能です。バックル付きベルトストラップで脱着が容易です。臀部側の下半分部分が折り返せるため、ズボンの上げ下ろしが容易です。
材質綿・ポリエステル質量(kg)0.2長さ(cm)90耐荷重150kg洗濯方法洗濯機可(柔軟剤の使用は不可)サービス分類レンタル
Oリングファイル(タテ型) TRUSCOOリングファイル(タテ型)TRUSCO
219税込241
1冊
当日出荷
内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。
トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ガチギレ オフセット型 モトユキ切断砥石 ガチギレ オフセット型モトユキ
1,998税込2,198
1箱(6枚)
当日出荷
キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。
用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用
離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田離型剤塗布用小形スプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気使用量(L/min)50材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
SparkFun Qwiic ToF Imager - VL53L5CX SPARKFUNSparkFun Qwiic ToF Imager - VL53L5CXSPARKFUN
9,998税込10,998
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Qwiic ToF Imager is a state of the art, 64 pixel Time-of-Flight(ToF)4 meter ranging sensor built around the VL53L5CX from ST. This chip integrates a SPAD array, physical infrared filters, and diffractive optical elements(DOE)to
アズワン品番67-0427-61
...