カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tofco」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
材質フィッティング:PVC、テーパー管:PMMA、ガイドポール:SUS316、ゴムストッパー:FKM形状アクリルテーパ―管全長(mm)216寸法L(mm)216最高圧力(MPa)0.4(G)使用流体使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)材質(Oリング)NBR材質(ストッパー)SUS316使用流体温度(℃)Max. 50 at 0.3MPa(G)適合流体流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.5 at 30℃
楽器用シールドケーブル GATOR Case楽器用シールドケーブルGATOR Case
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
自由なステージパフォーマンスを支える、6mのプロ仕様。Gator Cableworks「Composerシリーズ」楽器用ケーブルは、高品質OFC導体と低キャパシタンス設計で楽器のトーンを忠実に伝送。しなやかで取り回しが良く、独自のカラーIDリングで機材管理もスムーズに行えます。 Gator Cableworksの「Composerシリーズ」は、音質と耐久性の両立を追求した、すべてのミュージシャンのためのプログレード・ケーブルです。本モデル「GCWC-INS-20」は、ライブステージや広めのスタジオで重宝する**20フィート(約6メートル)**仕様となっています。 長距離の伝送でも音質を損なわないための設計が随所に施されています。 ・解像度の高いサウンド: 99.9%無酸素銅(OFC)導体を使用。信号劣化を最小限に抑えるとともに、低キャパシタンス設計により、ケーブルが長くなることで失われがちな高音域の輝きを維持し、クリアな音像を保ちます。 ・優れたノイズ耐性: 密度の高い銅スパイラルシールドを採用。電磁干渉を効果的に遮断し、足元にエフェクターや電源が混在する環境でも、極めてクリーンな信号伝送を実現します。 現場でのハードな使用を想定した機能性も大きな魅力です。 ・高い識別性: 独自開発のコネクタには、特許出願中の「TORIカラーIDリング」を装着可能。複雑な配線の中でも、どのケーブルが自分の楽器に繋がっているかを一目で判別でき、セッティングや撤収の効率を飛躍的に高めます。 ・タフ&フレキシブル: 頑丈なPVC外装ジャケットは、外部の衝撃から内部を保護するだけでなく、驚くほどしなやかです。6mという長さがありながら巻き癖がつきにくく、ステージ上でのスムーズな足さばきをサポートします。 ・信頼の接続部: ニッケルメッキ真鍮プラグと、チャックスタイルの強固なストレインリリーフにより、繰り返しの抜き差しや引っ張りによる断線トラブルを防ぎます。 パフォーマンスの自由度を広げ、音質にも一切の妥協をしないプレイヤーに選ばれる、信頼のインストゥルメント・ケーブルです。
付属品TORIカラーIDリング、ケーブル収納用ポーチケーブル長(m)20ft(約6構成心線:28×0.10mm 銅撚り線インピーダンス46.8Ω静電容量31.39 pF/FT材質(プラグ)ニッケルメッキ真鍮シールド銅スパイラルシールド外径(mm)(直径)7素材被覆:柔軟なPVC(ポリ塩化ビニル)ゲージワイヤー:24 AWGプラグ形状ストレート - ストレート (1/4" TS Phone)材質(導体)99.9% 無酸素銅 (OFC)ストレインリリーフチャックスタイル(強固なケーブルクランプ)
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kWシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
流量計(水用接点付き) TOFCO流量計(水用接点付き)TOFCO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質フィッティング:SCS14、テーパー管:PC、ガイドポール:SUS316、スイッチプレート:ベークライト、リードスイッチ:BSBM他、インサートナット:C3604寸法(mm)42×90×150電源DC0~24V MAX0.2Aケーブル長(m)2(AWG 19)コード長さ(m)2材質(ケース)PC機能警報接点付測定対象最高圧力0.5MPa(G)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)材質(Oリング)FKM材質(ストッパー)PC/SUS316使用流体温度(℃)Max.60適合流体材質(スプリング)SUS316流量精度±5% of F.S.流れ方向下→上接点容量DC 0~24V Max. 0.2A最高使用圧力(MPaG)0.8
FPC Camera Connector - 24-Pin, 0.5mm Bottom-Contact SPARKFUNFPC Camera Connector - 24-Pin, 0.5mm Bottom-ContactSPARKFUN
369税込406
1個
33日以内出荷
DescriptionAmphenol FCI FFC/FPC Flexible Circuit Connectors are a broad range of innovative connector solutions to terminate FFC/FPC. This 24-Pin FPC connector has a 0.5mm pitch and comes with a bottom contact in a right angle orientation and a surfac
アズワン品番67-0421-51
純水用流量計 TOFCO純水用流量計TOFCO
68,980税込75,878
1個
33日以内出荷
オールフッ素樹脂採用で、強酸・強アルカリの薬液計測に適しています。 PFA(フッ素樹脂)一体成型採用により切削面を極力無くしています。
付属品上側ニードルバルブ材質PFA・PCTFE(PTFE)・パーフロパッキン寸法(mm)32×98(最大)×106接続口径TV1/4最高圧力0.35MPa(G)流体温度(℃)MAX40流量精度±5% at FS
面積式流量計フローチェッカー TOFCO面積式流量計フローチェッカーTOFCO
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
材質SCS13接続口径(Rc)1/2使用温度(℃)20粘度(mPa・s[cP])1最高圧力(MPa)0.5使用流体比重1最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~15
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら