カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(2)
    • フッ素ホース・シリコンホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 5(9)
  • 6(20)
  • 6.3(29)
  • 6.5(18)
  • 7(9)
  • 8(22)
  • 9(18)
  • 9.5(36)
  • 12(22)
  • 12.7(34)
  • 15(26)
  • 15.9(7)
  • 19(61)
  • 25(30)
  • 25.4(35)
  • 31.8(7)
  • 32(18)
  • 38(15)
  • 50(12)
使用流体
  • 塗料(4)
  • (2)
  • (2)
  • 溶剤(2)
  • 空気(3)
  • 薬品(3)
  • 色クリア(4)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
外径(Φmm)
  • 6(7)
  • 7(1)
  • 9(2)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(8)
  • 200(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(3)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・耐圧・耐油・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.9(1)
  • 1.5(2)
0~0.3・0.9・1.5
ブランド
  • 十川産業(10)
十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    7,498税込8,248
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用流体空気、水
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    129,800税込142,780
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    109,800税込120,780
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • コネクトチューブ(CH) 十川産業

    コネクトチューブ(CH)

    十川産業
    21,980税込24,178
    1巻
    3日以内出荷
    耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
    用途各種空圧機器用チューブ材質ポリウレタンブラック使用流体空気特性耐油
  • 耐油チューブ 十川産業

    耐油チューブ

    十川産業
    48,980税込53,878
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    農業機械などの燃料2次配管に最適です。
    用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油
  • シールドチューブ 十川産業

    シールドチューブ

    十川産業
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
    用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    12,980税込14,278
    1巻
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスチューブ 十川産業

    フレックスチューブ

    十川産業
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品
    用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性
  • ケミカルブレードホース 十川産業

    ケミカルブレードホース

    十川産業
    23,980税込26,378
    1巻
    6日以内出荷
    従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!
    用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
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
"togawa" 内径(Φmm):4 【通販モノタロウ】