カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 樹脂ホース(2)
- ブレードホース(5)
- ゴムホース(1)
- フッ素ホース・シリコンホース(3)
- サクションホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 溶接用品(3)
絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 4(10)
- 5(9)
- 6.3(29)
- 6.5(18)
- 7(9)
- 8(22)
- 9(18)
- 9.5(36)
- 12(22)
- 12.7(34)
- 15(26)
- 15.9(7)
- 19(61)
- 25(30)
- 25.4(35)
- 31.8(7)
- 32(18)
- 38(15)
- 50(12)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 塗料(4)
- 水(7)
- 油(4)
- 溶剤(2)
- 空気(6)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(3)
色
クリア(7)
ピンク(2)
ホワイト(2)
外径(Φmm)
- 8(5)
- 9(3)
- 10(1)
- 11(7)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 21(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 3(3)
- 5(3)
- 10(6)
- 20(8)
- 30(4)
- 50(2)
- 100(10)
- 200(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(9)
- 樹脂(5)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
- その他(4)
- 弾性(2)
- 柔軟(3)
- 滑り性(1)
- 耐キンク(1)
- 耐圧(2)
- 耐寒(1)
- 耐油(5)
- 耐薬品(1)
- 透明性(1)
その他・弾性・柔軟・滑り性・耐キンク・耐圧・耐寒・耐油・耐薬品・透明性
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.3(1)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.5(4)
- 4(1)
0~0.3・0.7・0.9・1.5・4
ブランド
- 十川産業(16)
- 十川ゴム(4)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「togawa」の検索結果

水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》
十川産業(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
スーパーサンスプリングホース
十川産業¥4,198~税込¥4,618~1巻当日出荷硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
透明ビニールチューブ
十川産業¥9,998~税込¥10,998~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
FAチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
サンスプリングホース SPシリーズ
十川産業¥359税込¥3951本(1m)3日以内出荷から6日以内出荷工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
FA plus-easyチューブ
十川産業¥169,800税込¥186,7801巻3日以内出荷導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
耐油チューブ
十川産業¥32,980税込¥36,2781箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
シールドチューブ
十川産業¥99,980税込¥109,9781本5日以内出荷日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
クアトロホース(高圧専用)
十川産業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18
フレックスチューブ
十川産業¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷日本製。柔軟性抜群。耐熱構造で融解しにくい。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。RoHS2適合商品用途薬液搬送用配材質軟質架橋ポリエチレン樹脂色半透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100耐熱温度(℃)-20~+80外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐薬性
ケミカルブレードホース
十川産業¥28,980税込¥31,8781巻6日以内出荷従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合