カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • 樹脂ホース(3)
    • ブレードホース(4)
    • フッ素ホース・シリコンホース(3)
    • サクションホース(2)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 4(10)
  • 5(9)
  • 6(20)
  • 6.3(29)
  • 6.5(18)
  • 7(9)
  • 9(18)
  • 9.5(36)
  • 12(22)
  • 12.7(34)
  • 15(26)
  • 15.9(7)
  • 19(61)
  • 25(30)
  • 25.4(35)
  • 31.8(7)
  • 32(18)
  • 38(15)
  • 50(12)
使用流体
  • 塗料(3)
  • 水(6)
  • 油(3)
  • 溶剤(2)
  • 空気(8)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(2)
色
  • 色クリア(6)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
外径(Φmm)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 13.5(5)
  • 15(2)
ホース長さ(m)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(7)
  • 20(9)
  • 30(6)
  • 50(4)
  • 100(12)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(5)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • その他(4)
  • 弾性(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐油(4)
その他・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐油
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.3(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.4(2)
  • 1.5(2)
0~0.3・0.7・0.9・1・1.4・1.5
ブランド
  • 十川産業(15)
  • 十川ゴム(7)
十川産業・十川ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togawa」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • ツインホース 十川ゴム

    ツインホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。 低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
    表示OXY+ACERoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素ホース 十川ゴム

    酸素ホース

    十川ゴム(4件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    溶接装置及び切断装置に用いる酸素用ゴムホースです。
    色青表示OXY補強層2S概略質量(g/m)170RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーエアーホース 十川産業

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻
    当日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
  • アセチレンホース 十川ゴム

    アセチレンホース

    十川ゴム
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 酸素+アセチレンツインホース 十川ゴム

    酸素+アセチレンツインホース

    十川ゴム
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • FAチューブ 十川産業

    FAチューブ

    十川産業
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    3日以内出荷
    チューブ屈曲後の破裂圧保持力は従来のフッ素チューブに比べ抜群にアップしています。
    用途塗料、溶剤配管・塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60使用流体塗料、溶剤特性破裂圧保持力
  • サンスプリングホース SPシリーズ 十川産業

    サンスプリングホース SPシリーズ

    十川産業
    ¥479税込¥527
    1本(1m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。 鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
    材質軟質PVC色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水・粉体
  • FA plus-easyチューブ 十川産業

    FA plus-easyチューブ

    十川産業
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    3日以内出荷
    導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。 従来品に比べ水分バリア性に優れ2液式塗料にも最適です。
    用途塗料、溶剤配管 塗装ロボット配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60使用流体塗料、溶剤特性水分バリア性
  • コネクトチューブ(CH) 十川産業

    コネクトチューブ(CH)

    十川産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻
    3日以内出荷
    耐油性に優れ、工場内の空気配管に最適。
    用途各種空圧機器用チューブ材質ポリウレタン色ブラック使用流体空気特性耐油
  • 炭酸ガス用シールドガスホース 十川ゴム

    炭酸ガス用シールドガスホース

    十川ゴム
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸素+プロパンツインホース 十川ゴム

    酸素+プロパンツインホース

    十川ゴム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(20m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクトコイル 十川産業

    コネクトコイル

    十川産業
    ¥7,171~税込¥7,888~
    1本
    5日以内出荷
    折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。 コイル巻きだから作業範囲が拡大!折れにくく、耐摩耗性に優れています。 手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)材質ポリウレタン流体空気使用温度範囲(℃)-40~+80金具(両端)PF 1/4メス
  • 工業用プロパンホース 十川ゴム

    工業用プロパンホース

    十川ゴム
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドチューブ 十川産業

    シールドチューブ

    十川産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    5日以内出荷
    日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
    用途薬液搬送用配材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)色透明流体薬品・塗料・冷却液・インク、他長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0~0.3最小曲げ半径(mm)30耐熱温度(℃)-20~+60外観透明度が高く、流体確認も容易柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルブレードホース 十川産業

    ケミカルブレードホース

    十川産業
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    6日以内出荷
    従来品より次亜塩素酸ソーダに圧倒的な耐久力。色あせしにくい特殊配合!
    用途工場設備・各種機械の組込配管・土木建築現場の給排水配管・食品(油脂脂肪性食品は除く)材質軟質ポリ塩化ビニール製品流体次亜塩素酸ソーダ(ナトリウム) / 次亜塩素酸水長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合