カテゴリ

  • 店舗什器・備品(31)
  • 制御機器(18)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 日用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「togi box」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付
  • BOXTCシリーズ 東洋技研

    BOXTCシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。
    用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
  • 中継端子ボックス モノタロウ

    中継端子ボックス

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
    用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。材質(本体)PBT使用温度範囲(℃)-40~75保護構造IP66定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)1.5(単線)耐電圧(V)10K販売区分業務用
  • ユニバーサルボックス 未来工業

    ユニバーサルボックス

    未来工業(21件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    1個3役!便利な兼用ノック付
    適合規格(PS)E
  • 中継ボックス 東洋技研

    中継ボックス

    東洋技研
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質強化PBT(UL94V-0)ベージュ
  • ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ タカチ電機工業

    ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セットほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
  • 中継ボックス BOXTH 東洋技研

    中継ボックス BOXTH

    東洋技研
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    3WAY開閉で快適な作業性。
    材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
  • ターミナルボックス TMBシリーズ タカチ電機工業

    ターミナルボックス TMBシリーズ

    タカチ電機工業(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
  • ABH プラボックス 日東工業

    ABH プラボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)グレー板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB ユーボン

    樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB

    ユーボン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
    仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
  • 防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・防塵
  • つめとぎBOXハウス アイリスオーヤマ

    つめとぎBOXハウス

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    狭い場所に入りたがる猫の習性を考慮した、ユニークなデザインのハウス型のつめとぎBOXです。ダンボール製なので、燃えるゴミとして処理できます。底面には滑り止め用のゴムが付いています。
    材質本体:ダンボール、滑り止め:天然ゴム質量(g)620
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
  • クラフトギフトBOX HEIKO

    クラフトギフトBOX

    HEIKO
    469税込516
    1パック(10枚)
    3日以内出荷
    材質クラフトカード紙310g
  • シングルホワイトギフトボックス(10枚) HEADS(ヘッズ)

    シングルホワイトギフトボックス(10枚)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(10枚)
    当日出荷
    でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!
    仕様ボタン・ゴムタッグ付材質再生紙(底板:ダンボール紙)厚さ(mm)1ホワイト
  • クラフトギフトボックス 高速シーパック

    クラフトギフトボックス

    高速シーパック(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ユニット ギヤー ボックス (DX) MAZDA(マツダ)

    ユニット ギヤー ボックス (DX)

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット ギヤー ボックス (GJ) MAZDA(マツダ)

    ユニット ギヤー ボックス (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • フルートギフトボックス/イエロー(10枚) HEADS(ヘッズ)

    フルートギフトボックス/イエロー(10枚)

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが 可愛いギフトボックスです。 ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。 積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの 節約もできる優れものです。
    仕様ボタン・ゴムタッグ付材質イエロー
  • ドットギフトボックス 東京堂

    ドットギフトボックス

    東京堂
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリスチレン分類クリスマスオーナメント寸法(cm)6.5×6.5×8
  • ユニット ギヤー ボックス (G3) MAZDA(マツダ)

    ユニット ギヤー ボックス (G3)

    MAZDA(マツダ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット ギヤー ボックス (G7) MAZDA(マツダ)

    ユニット ギヤー ボックス (G7)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット ギヤー ボックス (G2) MAZDA(マツダ)

    ユニット ギヤー ボックス (G2)

    MAZDA(マツダ)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
  • クラフトギフトBOX バッグS cotta

    クラフトギフトBOX バッグS

    cotta
    839税込923
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    持ち手付きのバッグ型ギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨やクッキー、フィナンシェなどの焼き菓子を入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)120×40×H170(+持ち手45)
  • クラフトギフトBOX ピローM cotta

    クラフトギフトBOX ピローM

    cotta
    999税込1,099
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    持ち手付きのピロー型ギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨やお茶、平袋に入れたクッキーなどを入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)160×30×H130(+持ち手45)
  • クラフトギフトBOX バッグM cotta

    クラフトギフトBOX バッグM

    cotta
    999税込1,099
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    持ち手付きのバッグ型ギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨やクッキー、フィナンシェなどの焼き菓子を入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)155×40×H190(+持ち手45)
  • (69341)スチフナー,フロントギヤーボックス ホンダ

    (69341)スチフナー,フロントギヤーボックス

    ホンダ
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
  • 爪とぎハウス チーズボックス型 ペットアイ

    爪とぎハウス チーズボックス型

    ペットアイ
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    ハウス全体段ボール仕様 爪とぎは両面使用可能 研ぎカスが飛び散りにくい インテリアとしてもとってもオシャレ
    材質再生段ボール100%容量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×55×385アズワン品番64-8047-16
  • 無地オフホワイトギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地オフホワイトギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。
    用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.5
  • クラフトギフトBOX 角底S cotta

    クラフトギフトBOX 角底S

    cotta
    839税込923
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    バッグ型のギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)70×50×H160
  • クラフトギフトBOX 角底M cotta

    クラフトギフトBOX 角底M

    cotta
    999税込1,099
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    バッグ型のギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)110×60×H160
  • クラフトギフトBOX 角底L cotta

    クラフトギフトBOX 角底L

    cotta
    1,198税込1,318
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    バッグ型のギフトボックスです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨や焼き菓子の詰め合わせ、袋などにいれたコーヒーやチョコレートなどを入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)130×70×H160
  • ミュージックキャットギフトBOX HEADS(ヘッズ)

    ミュージックキャットギフトBOX

    HEADS(ヘッズ)
    2,998税込3,298
    1パック(20枚)
    6日以内出荷
    ネコと音楽のデザインが楽しく可愛いギフトボックスです。表面2枚に違ったイラストがデザインされています。 表に出す面を変えると違ったイラストが現れ、この1箱で2種類作れるお得なギフトボックスです。 ミニサイズのためレジ横のスペースに置くこともでき、ついで買いを促すのもおすすめです。
    材質紙300g/平方メートルサイズXS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×95×55
  • デザートギフトボックス(グレー) 兼用仕切り付 cotta

    デザートギフトボックス(グレー) 兼用仕切り付

    cotta
    2,698税込2,968
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    箱と仕切り付きの「デザートギフト箱」です。 兼用仕切でギフトセットも自由自在! 仕切りの使い方で容器3~4個入や焼菓子などの組合せも可能です。 ジャムやプリン瓶・容器にもおすすめ。 耐水素材で冷蔵やテイクアウトにも グレーカラーはアレンジ次第で色んなシーンで活躍♪
    材質TS(耐水板紙)寸法(mm)235×71×H84
  • クラフトギフトBOX 窓付ピローM cotta

    クラフトギフトBOX 窓付ピローM

    cotta
    1,498税込1,648
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    持ち手付きのピロー型ギフトボックスです。 窓付きで中身が見えるタイプです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨やお茶、平袋に入れたクッキーなどを入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)160×30×H130(+持ち手45) 窓:75×75
  • クラフトギフトBOX 窓付バッグS cotta

    クラフトギフトBOX 窓付バッグS

    cotta
    1,398税込1,538
    1枚(10枚)
    3日以内出荷
    持ち手付きのバッグ型ギフトボックスです。 窓付きで中身が見えるタイプです。 シンプルなクラフト素材でささやかなギフトにぴったりです。 ギフトシールなどで飾ると、簡単にラッピングが仕上がります。 雑貨やクッキー、フィナンシェなどの焼き菓子を入れるのにおすすめです。
    材質クラフトカード紙310g寸法(mm)120×40×H170(+持ち手45) 窓:70×70
  • フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)
    2,298税込2,528
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    フランス語のテキストデザインがおしゃれなクリーム色の食品対応ギフトボックス(ケーキ箱)です。
    用途ギフトラッピング仕様食品対応/耐油・耐水/冷凍対応材質種類L厚さ(g/m2)350
  • 無地SGポストギフトボックス HEADS(ヘッズ)

    無地SGポストギフトボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(20枚)
    6日以内出荷
    光沢のあるシルバーグレーがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。
    材質ダンボールシルバーグレー