カテゴリ
- 制御機器(17)
- 店舗什器・備品(17)
- 日用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- HEADS(ヘッズ)(16)
- 東洋技研(8)
- タカチ電機工業(3)
- ペットプロジャパン(3)
- 日東工業(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 道刃物工業(2)
- 大阪魂(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- THANKSGIVING(1)
- HEIKO(1)
- クイジナート(1)
- ユーボン(1)
- 高速シーパック(1)
- ペットアイ(1)
- 東京堂(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「togi box」の検索結果

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)
東洋技研(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
BOXTCシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷BOXと端子台を一体構造とし、小形軽量の為、センサー・ソレノイド等の配線の中継用に最適です。 保護等級IP65(IEC規格)構造で、機械・コンベヤライン等に直接、取り付けができます。また取り付けの際、二段、三段と重ねることが出来ます。 従来の制作中継BOXに比べ製作・組立・配線の大幅な省力化・省スペース化を実現します。 ケーブル仕上り外径Φ3.5~Φ9.0と幅広く使用出来ます。用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。 機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15端子ねじM3×8L適合電線(mm2)(最大)1.25保護等級IP65(IEC529)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
中継ボックス BOXTH
東洋技研¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷3WAY開閉で快適な作業性。材質(本体)PBT保護等級IP67相対湿度45%~85%RoHS指令(10物質対応)対応レール取付不可
ターミナルボックス TMBシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1台当日出荷ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。 防水・防塵保護等級はIP65です。 TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~+60定格電圧(V)400定格適合電線1.5mm2定格電流(A)17.5保護等級IP65適合端子R1.25-3.5特性防水・防塵・難燃
ABH プラボックス
日東工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)色グレー板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から108日以内出荷制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
ユーボン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
防水・防塵ケーブルグランド付端子ボックス TMCシリーズ
タカチ電機工業(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。特性防水・防塵
つめとぎBOXハウス
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331個翌日出荷狭い場所に入りたがる猫の習性を考慮した、ユニークなデザインのハウス型のつめとぎBOXです。ダンボール製なので、燃えるゴミとして処理できます。底面には滑り止め用のゴムが付いています。材質本体:ダンボール、滑り止め:天然ゴム質量(g)620
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP66材質ボディ:鉄扉形式ねじ止め(カバー式)設置場所屋内材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
シングルホワイトギフトボックス(10枚)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1パック(10枚)当日出荷でこぼこした素材感が可愛らしいホワイトギフトボックスです。 付属のボタン付ゴムタグでカンタンに素敵なギフトができあがり!仕様ボタン・ゴムタッグ付材質再生紙(底板:ダンボール紙)厚さ(mm)1色ホワイト
フルートギフトボックス/イエロー(10枚)
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが 可愛いギフトボックスです。 ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。 積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの 節約もできる優れものです。仕様ボタン・ゴムタッグ付材質紙色イエロー
ドットギフトボックス
東京堂¥779税込¥8571個4日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。クリスマス用としてもおすすめです。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリスチレン分類クリスマスオーナメント寸法(cm)6.5×6.5×8
爪とぎハウス チーズボックス型
ペットアイ¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷ハウス全体段ボール仕様 爪とぎは両面使用可能 研ぎカスが飛び散りにくい インテリアとしてもとってもオシャレ材質再生段ボール100%容量(g)1050寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)620×55×385アズワン品番64-8047-16
無地オフホワイトギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)6日以内出荷しっかりした厚みのシンプルなオフホワイトの無地ギフトボックスです。用途ギフトラッピング材質ダンボール厚さ(mm)1.5
ミュージックキャットギフトBOX
HEADS(ヘッズ)¥2,998税込¥3,2981パック(20枚)6日以内出荷ネコと音楽のデザインが楽しく可愛いギフトボックスです。表面2枚に違ったイラストがデザインされています。 表に出す面を変えると違ったイラストが現れ、この1箱で2種類作れるお得なギフトボックスです。 ミニサイズのためレジ横のスペースに置くこともでき、ついで買いを促すのもおすすめです。材質紙300g/平方メートルサイズXS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×95×55
フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥2,298~税込¥2,528~1パック(10枚)6日以内出荷フランス語のテキストデザインがおしゃれなクリーム色の食品対応ギフトボックス(ケーキ箱)です。用途ギフトラッピング仕様食品対応/耐油・耐水/冷凍対応材質紙種類L厚さ(g/m2)350
無地SGポストギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(20枚)6日以内出荷光沢のあるシルバーグレーがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。材質ダンボール色シルバーグレー
無地CPポストギフトボックス
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(20枚)6日以内出荷光沢のあるシャンパンピンクがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。材質ダンボール色シャンパンピンク
ねこがくれ ねこちゃんのつめみがき U字型BOX
ペットプロジャパン¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷遊びながら爪みがきやストレス発散ができる!。U字型ボックスタイプの爪みがき。U字カーブになっているので猫ちゃんが座りやすいです。またたび粉も付いています。材質再生紙(付属:またたび粉)質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×112×472
クレールポストギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥2,598税込¥2,8581パック(20枚)6日以内出荷赤いリボン掛けデザインでギフト感をプラスした、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので大量送付にもおすすめです。A4・A5のサイズがあり、それぞれ高さが3cm・2cm展開です。材質ダンボール厚さ(mm)クレール(A5-厚み30mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:230×30×165、内寸:228×27×161
クレールポストギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥2,498~税込¥2,748~1パック(20枚)6日以内出荷赤いリボン掛けデザインでギフト感をプラスした、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。材質ダンボール
ミュージックキャットギフトBOX-SW
HEADS(ヘッズ)¥3,298税込¥3,6281パック(20枚)6日以内出荷カラフルな鍵盤の上のクロネコと音符のデザインが可愛いギフトボックスです。用途ギフトラッピング材質紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×45厚さ(g/m2)300
クロスステッチダイレクトギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥3,500税込¥3,8501パック(20枚)6日以内出荷スフレチーズケーキが12個入る耐油・耐水のギフトボックスが登場しました。底板を使えば保冷剤を中に入れることができます。クロスステッチの可愛い柄が、店頭を華やかに演出してくれます。仕様底板付、食品対応、全面PP貼り(耐油・耐水)材質紙色イエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×140
クロスステッチダイレクトギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥2,598税込¥2,8581パック(20枚)6日以内出荷スフレチーズケーキが6個入る耐油・耐水のギフトボックスが登場しました。底板を使えば保冷剤を中に入れることができます。クロスステッチの可愛い柄が、店頭を華やかに演出してくれます。仕様底板付、食品対応、全面PP貼り(耐油・耐水)材質紙色オレンジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×70
フルートギフトボックス/ピンク(10枚)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1パック(10枚)6日以内出荷明るいイエローとピンク、波型ダンボール紙のナチュラルな風合いが 可愛いギフトボックスです。 ボタンとゴムタッグ付きで、これだけで簡単にラッピングが完成します。 積み重ねて飾ると重なるタッグが可愛らしく、更に横幅をとらずスペースの 節約もできる優れものです。仕様ボタン・ゴムタッグ付材質紙色ピンク
防水中継端子ボックス
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷樹脂材料に耐候性、耐油性に優れたナイロンアロイを使用しています。 ケースの側壁を端子部より下げることにより、配線しやすい構造になっています。 カバー面の平らなスペースに銘板を貼付けることができます。用途動力回路、操作回路、センサー、ソレノイド等の中継。材質(ケース/カバー/キャップ)ナイロンアロイ、(ケースパッキン/ゴムブッシュ)NBR、(リング)ポリプロピレン、(カバー固定ねじ)SUS、(カバー固定ナット、ターミナル板)黄銅、(端子ねじ)鉄使用温度範囲(℃)-25~+80保護構造IP67定格電圧(V)AC、DC250耐電圧2000V 1分間定格電流(A)15端子ねじM3(0.6~0.9N・m)適合電線(mm2)1.25 (MAX)適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.1(本体実装)、6~9(付属品)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー)相対湿度45~85%RH![フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603448-250109-02.jpg)
フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水]
HEADS(ヘッズ)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20枚)6日以内出荷ガトーショコラやチーズケーキ、アップルパイ等のホールケーキに対応したケーキボックスです。フランス語のテキストデザインが入ったおしゃれなパッケージです。その他の焼菓子も入れられますのでギフトとして幅広くご使用いただけるケーキボックスです。仕様食品対応 耐油・耐水材質紙
メルヴェイユダイレクトギフトボックス
HEADS(ヘッズ)¥3,398~税込¥3,738~1パック(20枚)6日以内出荷カヌレやタルト・パイなどに使える食品対応のギフトボックスです。ボックスの内側に耐油加工を施しています。デザインはフランスからお土産で持って帰ってきたような石鹸やワインラベルのイメージです。手土産やギフトにもぴったり!仕様食品対応/内側のみ耐油加工材質板紙350g/m2
レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ
東洋技研¥199~税込¥219~1個当日出荷から7日以内出荷差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10![ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603491-250109-02.jpg)
ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水]
HEADS(ヘッズ)¥3,198税込¥3,5181パック(20枚)6日以内出荷仕様耐油・耐水材質紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×105×90厚さ(g/m2)300
スクリューレス端子台
東洋技研¥34~税込¥37~1枚当日出荷差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油





































![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)
![フレンチカジュアルダイレクトギフトボックス[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603448-250109-02.jpg)


![ラフィネダイレクトギフトボックス-2[耐油耐水] HEADS(ヘッズ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11603491-250109-02.jpg)

![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)