カテゴリ

  • 作業工具(3)
    • トルクレンチ(3)
絞り込み
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 280~300未満(3)
  • 350~400未満(3)
  • 450~500未満(3)
  • 700~800未満(2)
  • 900~1000未満(3)
  • 1200~1400未満(2)
最小目盛(N・m)
  • 0.01(2)
  • 0.02(2)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(3)
  • 0.4(2)
  • 0.5(3)
  • 1(2)
トルク調整範囲(N・m)
  • 2~10(2)
  • 4~20(2)
  • 10~50(3)
  • 20~100(3)
  • 40~200(3)
  • 72~360(2)
  • 100~500(3)
  • 170~850(2)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 検査作業(2)
負荷方向
  • 左右(2)
左右
校正証明書
  • 付き(1)
付き
精度(%)
  • ±1
  • ±2(1)
  • ±3(76)
  • ±4(6)
  • ±5(10)
  • ±6(4)
ブランド
  • 東日製作所(3)
東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tohnichi」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル型トルクレンチ 東日製作所

    デジタル型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    種類デジタル形精度(%)±1ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用/締め付け用
  • 増締め検査用トルクレンチ 東日製作所

    増締め検査用トルクレンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。
    用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
  • デジタル角度レンチ 東日製作所

    デジタル角度レンチ

    東日製作所
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
    用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)
トルクレンチ tohnichi特集
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
"tohnichi" 精度(%):±1 【通販モノタロウ】