カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 学童・教育用品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「tok dr 26」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7

    トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE8

    トックベアリング(TOK)(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。寸法W(mm)7(0~-0.2)幅(mm)7寸法L(mm)11(±0.5)ねじ寸法M6×1許容荷重(N[kgf])196[20](300r.p.m)
  • 樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE6

    トックベアリング(TOK)(26件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE12

    トックベアリング(TOK)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2

    トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE4

    トックベアリング(TOK)(8件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE6

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE11

    トックベアリング(TOK)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)

    プラスチックベアリング

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    28税込31特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
    用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE13

    トックベアリング(TOK)
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)7許容荷重(N[kgf])196[20]((300r.p.m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-S(ステンレス仕様) TYPE18

    トックベアリング(TOK)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
  • 樹脂ベアリング TOK

    樹脂ベアリング

    TOK
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角レンチを使用することで、高い締付力で取り付けることが可能です。プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。幅(mm)7材質/仕上アウターレース:POM、インナーレース:SWCH、ボール:SWCH、リテーナ:PP使用温度範囲(℃)0~40ねじ長さ(mm)8ねじ寸法ローラー:M6ツバ厚(mm)0.5六角穴B(mm)呼び4荷重(N)目安:196
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • 樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DU(外輪U溝タイプ) TYPE4

    トックベアリング(TOK)(7件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。内径(Φmm)6R2.5
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイド等
  • トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3 トックベアリング(TOK)

    トックベアリング(TOK) 樹脂ベアリング DO(外輪Rタイプ) TYPE3

    トックベアリング(TOK)(16件のレビュー)
    95税込105
    1個
    当日出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング トックベアリング(TOK)

    ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
  • 樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(高荷重/金属インサート成形品) TYPE2

    トックベアリング(TOK)(10件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ) トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング Dシリーズ DR-B(外周フラット・ネジ軸タイプ)

    トックベアリング(TOK)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。
    用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
  • 樹脂ベアリング E-6Bタイプ イースタン精工

    樹脂ベアリング E-6Bタイプ

    イースタン精工(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた高荷重設計です。 外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
    用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。使用温度範囲-20~80℃精度等級JIS B 1514 0級
  • 樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング DR-A(カシメ軸タイプ)TYPE10

    トックベアリング(TOK)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
    用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。外径(Φmm)16
  • 樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング IDS(カシメ軸付きローラー) TYPE1

    トックベアリング(TOK)
    50税込55
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂ベアリング トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング

    トックベアリング(TOK)
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金属部品がステンレス製ですので、錆びやすい場所での使用に適しています。 プラスチックを使用することで、搬送物を傷つけづらいです。 プラスチックの自己潤滑性により、グリス切れが発生してもすぐには破損しづらいです。
    用途搬送ガイドなど。
  • 樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1 トックベアリング(TOK)

    樹脂ベアリング PE(耐薬品性ベアリング) TYPE1

    トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ボール)ポリエチレン
  • HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用 StarTech.com

    HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用

    StarTech.com
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    高帯域4K映像を伝送:HDR10とHDCP 2.2に対応した高精細4K 60Hz UHD映像を伝送するHDMI 2.0ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、ARC、DTS-HD Master Audio対応により臨場感あふれる音質を提供。偶発的な途絶を防止:振動、張力、取り回しによる不慮の脱落に対応するラッチ式HDMIコネクター搭載したハイ スピードHDMIケーブル。基幹機器の接続状態を維持。壁際やラック背面などアクセスが制限された機器の設置環境でも、ケーブルの不意な抜け落ちを防ぎ安定した信号伝送を提供。仕様を瞬時に識別:HDMI 2.0 の仕様が各 Quick ID コネクターに刻印されており、一目で対応機能の視認が可能なHDMIモニターケーブル。環境に優しい TPE被覆材は柔軟性と耐久性を兼ね備え、タイトな曲げにも曲げにも耐える設計。RoHS指令準拠。高画質映像を扱う作業環境に対応:ワークステーションやプロフェッショナル向けAV環境において、18Gbpsの帯域幅で安定した4K 60Hz性能を実現するHDMIディスプレイケーブル。1440p 144Hzや1080p 240Hzを含む高リフレッシュレートに対応。Apple MシリーズPro / Max MacBook用USB-C to HDMI変換アダプターとの併用可能。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●MTBF[平均故障間隔]:1万回以上の挿抜試験をクリアしたコネクター●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー (TPE)ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度18 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)10~90
  • HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材 StarTech.com

    HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材

    StarTech.com
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現。規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり。仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合。解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:8K60Hz幅(mm)20.5ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度48 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40材質(コネクタ)PE (ポリエチレン)使用湿度範囲(%RH)10~90
  • 多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning  高速充電 延長ケーブル 最大260cm AOHI(アオハイ)

    多機能充電ケーブル 240W USB-C Lightning 高速充電 延長ケーブル 最大260cm

    AOHI(アオハイ)
    10,980税込12,078
    1セット
    5日以内出荷
    2種類のケーブルと延長コードで8種の組み合わせが可能。最大480Mbpsの高速データ転送をサポート。MFi認証C94端子搭載で急速充電も安心。5mmの液状シリコンクロスを使用し柔軟性も抜群。30,000回以上の柔軟性テストを実施した安心の耐久性。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。充電ケーブルは、さまざまな組み合わせで使用できるため、ほぼすべてのiOSおよびAndroidスマートフォン、タブレット、パソコンなどの機器に対応しています。充電速度、転送速度ともに高速です。(マイクロ ポートを備えた古いモデルを除く)。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMax。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Huawei】Mate 40E/XS2。○タブレット。【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Lenovo】ThinkPad。【Google】Pixelbook。【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など。○その他。Nintendo Switch/Steam Deck/Apple Watch/ワイヤレスイヤホン
    用途様々なデバイスの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C Type-C to Lightning Type-CtoC 27W PD データ転送 高耐久 充電 通信 ケーブル付属品結束バンド、収納ケース材質シリコン、アルミニウム合金イエローコネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス)/USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)プラグメタルブラスト加工転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)約10~260ケーブル径(Φmm)4.2変換タイプオス - オス
  • SparkFun BabyBuck Regulator Breakout - 3.3V AP63203 SPARKFUN

    SparkFun BabyBuck Regulator Breakout - 3.3V AP63203

    SPARKFUN
    1,398税込1,538
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Who doesn't occasionally need power regulation? We certainly do, so we've designed the SparkFun BabyBuck Regulator Breakout to help us with just such a task. Featuring the AP63203 from Diodes Inc, this breakout board takes advantage of a 2A synchronous buck converter that has a wide input voltage range of 3.8V to 32V and fully integrated 125mΩ high-side power MOSFET/68mΩ lowside power MOSFET to provide high-efficiency step-down DC/DC conversion. All of this snuggled up in a low-profile, TSOT26 package that's integrated into a 0.4in by 0.5in board.。Unlike it's sibling, the BabyBuck sacrifices power option flexibility for space. Don't worry, though, because you can still use the plated through holes for input and output power. With some simple right-angle headers, you'll be up and running in no time.。Frequency Spread Spectrum(FSS)reduces EMI and a proprietary gate driver scheme resists switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which further erases high-frequency radiated EMI noise.。Get Started with the SparkFun Buck Regulator Hookup Guide。Features。Low-Profile Footprint。VIN 3.8V to 32V。VOUT 3.3V。Up to 2A Continuous Output Current。0.8V ± 1% Reference Voltage。22μA Ultralow Quiescent Current。Switching Frequency - 1.1MHz。Supports Pulse Frequency Modulation(PFM)。Up to 80% Efficiency at 1mA Light Load。Up to 88% Efficiency at 5mA Light Load。Fixed Output Voltage - 3.3V。Proprietary Gate Driver Design for Best EMI Reduction。Frequency Spread Spectrum(FSS)to Reduce EMI。Precision Enable Threshold to Adjust UVLO。Protection Circuitry。Overvoltage Protection。Cycle-by-Cycle Peak Current Limit。Thermal Shutdown
    アズワン品番67-0421-86
  • SparkFun GPS Breakout - ZOE-M8Q Qwiic SPARKFUN

    SparkFun GPS Breakout - ZOE-M8Q Qwiic

    SPARKFUN
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is a high accuracy, miniaturized, GPS board that is perfect for applications that don't possess a lot of space. The on-board ZOE-M8Q is a 72-channel GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, BeiDou, and Galileo constellations. This increases precision and decreases lock time and thanks to the onboard rechargable battery you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which made it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the ZOE-M8Q:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library. We've also made sure to configure the UART pin grouping on the breakout to an industry standard to insure that it easily connects to a Serial Basic.。The SparkFun ZOE-M8Q GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the ZOE-M8Q. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~30s)to a hot start(~1s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for up to five hours. Since the ZOE-M8Q is a tiny GPS receiver and to minimize its footprint, we've added a U.FL connector to allow the use of both large standard ceramic antennas as well as very small chip scale antennas.。Note:The I2C address of the ZOE-M8Q is 0x42 and is software configurable. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ZOE-M8Q sensors on a single bus. If you need to use more than one ZOE-M8Q sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The ZOE-M8Q GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun ZOE-M8Q Hookup Guide。Features。72-Channel GNSS Receiver。2.5m Horizontal Accuracy。18Hz Max Update Rate。Time-To-First-Fix:Cold:26s。Hot:1s。Max Altitude:50,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~29mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
    アズワン品番67-0423-76
  • SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Spectral Sensor Breakout - AS7263 NIR Qwiic

    SPARKFUN
    9,998税込10,998
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun AS7263 Near Infrared(NIR)Spectral Sensor Breakout brings spectroscopy to the palm of your hand, making it easier than ever to measure and characterize how different materials absorb and reflect different wavelengths of light. The AS7263 Breakout is unique in its ability to communicate by both an I2C interface and serial interface using AT commands. Hookup is easy, thanks to the Qwiic connectors attached to the board --- simply plug one end of the Qwiic cable into the breakout and the other into one of the Qwiic shields, then stack the board on a development board. You'll be ready to upload a sketch to start taking spectroscopy measurements in no time.。The AS7263 spectrometer detects wavelengths in the visible range at 610, 680, 730, 760, 810 and 860nm of light, each with 20nm of full-width half-max detection. The board also has multiple ways for you to illuminate objects that you will try to measure for a more accurate spectroscopy reading. There is an onboard LED that has been picked out specifically for this task, as well as two pins to solder your own LED into.。Note:The I2C address of the AS7263 is 0x49 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple AS7263 sensors on a single bus. If you need to use more than one AS7263 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun AS726X Spectral Sensor Breakout Guide。Features。6 near-IR channels:610nm, 680nm, 730nm, 760nm, 810nm and 860nm, each with 20nm FWHM。NIR filter set realized by silicon interference filters。16-bit ADC with digital access。Programmable LED drivers。2.7V to 3.6V with I2C interface。2x Qwiic connectors
    アズワン品番67-0426-70
  • SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic SPARKFUN

    SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic

    SPARKFUN
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performance
    アズワン品番67-0426-96
  • SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic SPARKFUN

    SparkFun 6 Degrees of Freedom Breakout - LSM6DSO Qwiic

    SPARKFUN
    5,198税込5,718
    1個
    33日以内出荷
    Description。The SparkFun LSM6DSO 6 Degrees of Freedom Breakout is an accelerometer and gyroscope sensor with a giant 9kB FIFO buffer and embedded processing interrupt functions. Due to the capabilities and low cost of the LSM6DSO we've created this small breakout board just for you! Each LSM6DSO breakout has been designed to be super-flexible and can be configured specifically for many applications. With the LSM6DSO breakout you will be able to detect shocks, tilt, motion, taps, count steps, and even read the temperature!。The LSM6DSO from STMicroelectronics is capable of reading accelerometer and gyroscope data up to 6.66kHz for more accurate movement sensing. As stated before this breakout also has the ability to buffer up to 9kB of data between reads, host other sensors, and drive interrupt pins all thanks to the LSM6DSO's built-in FIFO.。Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. Each pin has been broken out on the LSM6DSO, with one side of the board featuring power, I2C, and SPI functionality while the other side sporting pins that control auxiliary functionality and interrupt outputs. Please keep in mind that the LSM6DSO is a 3.3V device so supplying voltages greater than ~3.6V can permanently damage the IC. A logic level shifter is required for any development platform operating at 5V.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started With the SparkFun LSM6DSO Qwiic 6DoF Guide。Features。2x Qwiic connectors。I2C Address。0x6B(default)。, 0x6A。Accelerometer measurement range。±2/±4/±8/±16 g full scale。Gyro measurement range。±125/±250/±500/±1000/±2000 dps full scale。Embedded temperature sensor。16-bit resolution。Operating voltage range。1.71V to 3.6V。Typically。3.3V。if using the Qwiic cable。Power consumption @ 1.8V。0.55 mA in combo high-performance mode。0.265 mA in combo low-power mode。"Always on" experience with low power consumption for both accelerometer and gyroscope。I2C/SPI serial interface with main processor data synchronization feature。Smart FIFO up to 9 kbyte based on features set。Operating temperature range。-40℃ to +85℃
    アズワン品番67-0427-54