カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「tok-20」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールキャッチ TRUSCOオールキャッチTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
四面吸着の万能型です。ねじ穴付なので治具を取り付けて連結使用などの使い方ができます。吸着面は、上面・底面・側面(4面)です。
用途ワーク、備品の整理。固定保持具。幅(mm)50高さ(mm)40取付ねじM5×0.8材質(磁石)フェライト磁石
アルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー) アルファアルファ 南京錠 吊長タイプ(同一キー)アルファ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)鉄・クロムメッキ
スパコートK-20S ジェイインターナショナルスパコートK-20Sジェイインターナショナル
1,598税込1,758
1缶(420mL)
当日出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛りから多層盛りまで、広範囲に仕様できます。 防錆効果がありますので開先防錆兼用としてご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
ケーキカバーセット用:カバーのみ 関東プラスチック工業ケーキカバーセット用:カバーのみ関東プラスチック工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質 カバー:アクリル トレー:メラミン
材質アクリル形状
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
7,998税込8,798
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。付属品トルクアダプター3本、収納用ケース。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。規定トルクでチップを取り付けできます。全長(mm)38.3差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
8,098税込8,908
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
トルクT型ハンドルセット SLOKY(スローキー)トルクT型ハンドルセットSLOKY(スローキー)
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷
規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容T型ハンドル、トルクアダプター、50mmビット4本精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
ミルククレートK-20 サンコー(三甲)ミルククレートK-20サンコー(三甲)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×240×125外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)136使用例200mLブリックタイプパック(ストロー付)×20本用RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)270フタの有無有効内寸法・奥行(mm)235有効内寸法・高さ(mm)116有効内寸法・幅(mm)270
スパコートK-20 ジェイインターナショナルスパコートK-20ジェイインターナショナル
6,298税込6,928
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ速乾塗装メッキ×
スパコートK-20Eco ジェイインターナショナルスパコートK-20Ecoジェイインターナショナル
6,798税込7,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
強力タイプですから薄板から厚板まで、一層盛から多層盛まで、広範囲に使用できます。また防錆効果がありますので、開先防錆剤兼用としてご使用いただけます。
用途多層盛用・開先防錆剤兼用タイプ超速乾塗装メッキ×
ホースセット K-20H-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ホースセット K-20H-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
リストレスト サンワダイレクトリストレストサンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
手首の角度に合った傾斜形状でキーボード入力を快適に行えます。 表面は手触りの良いレザー調のPU素材を使用し、汚れても簡単に拭き取れます。 ベースはしっかりしたプラスチック素材で安定した使用が可能です。 裏面には6か所に滑り止めのゴム足が付いています。
材質表面/PU、裏面/ABS、内部/PEフォームブラック保証期間初期不良のみ
STATOR KOKUSAN 2K-2       2005 54839104000 KTMSTATOR KOKUSAN 2K-2 2005 54839104000KTM
67,980税込74,778
1個
31日以内出荷