「tokin tip 1.2」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(13件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様NタイプタイプNタイプスタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトチップ ダイヘン

    コンタクトチップ

    ダイヘン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    WTC161トーチ専用部品
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
    用途一般CO2/MAG溶接用仕様Nタイプチップ長さ(mm)45主な適合トーチブルートーチ
  • チップ トーキン

    チップ

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10個)
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    仕様黒トーチ用タイプDタイプスタンダード
  • Z-IIチップ パナソニックコネクト

    Z-IIチップ

    パナソニックコネクト(31件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様Nタイプ全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット
  • Aチップ ダイヘン

    Aチップ

    ダイヘン(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黒トーチ用チップ長さ(mm)40
  • ソリッド用チップ SUZUKID(スズキッド)

    ソリッド用チップ

    SUZUKID(スズキッド)(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途アーキュリー半自動溶接機補修部品適合アーキュリー120,160部品名称ソリッド用チップ
  • CO2Rチップ パナソニックコネクト

    CO2Rチップ

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
  • CO2ZⅡチップ パナソニックコネクト

    CO2ZⅡチップ

    パナソニックコネクト(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • Nタイプノズル(350A) トーキン

    Nタイプノズル(350A)

    トーキン(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    適合トーチN電流(A)350適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ マイクロピペット用 モノタロウ

    チップ マイクロピペット用

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1パック(500個)
    当日出荷
    マイクロピペットの交換用チップです。
    材質PP
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • CO2トーチ用ノズル パナソニックコネクト

    CO2トーチ用ノズル

    パナソニックコネクト(10件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • プラズマ切断チップ ダイヘン

    プラズマ切断チップ

    ダイヘン(3件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヘン純正部品です。
    質量(g)1
  • STDコンタクトチップ トラフィメット

    STDコンタクトチップ

    トラフィメット(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
    全長(mm)25
  • 細径ノズル ダイヘン

    細径ノズル

    ダイヘン(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    狭い所の溶接に対応できます
  • CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8 ダイヘン

    CO2/MAG溶接用部品絶縁付ノズルNo.8

    ダイヘン(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(5個)
    当日出荷
    ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
    トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
  • N 細径ロングチップ トーキン

    N 細径ロングチップ

    トーキン
    ¥7,580~税込¥8,338~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CO2溶接トーチ用交換部品
    全長(mm)69タイプNタイプロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁付ノズル ダイヘン

    絶縁付ノズル

    ダイヘン(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
  • CO2ノズル パナソニックコネクト

    CO2ノズル

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • モータードライバ SPARKFUN

    モータードライバ

    SPARKFUN
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    33日以内出荷
    Description。The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A(3.2A peak). Two input signals(IN1 and IN2)can be used to control the motor in one of four function modes:CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs(A and B)can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.。Logic supply voltage(VCC)can be in the range of 2.7--5.5VDC, while the motor supply(VM)is limited to a maximum voltage of 15VDC. The output current is rated up to 1.2A per channel(or up to 3.2A for a short, single pulse).。This little board comes with all components installed as shown. Decoupling capacitors are included on both supply lines. All pins of the TB6612FNG are broken out to two 0.1" pitch headers; the pins are arranged such that input pins are on one side and output pins are on the other.。Note:。If you are looking for the SparkFun Motor Driver with headers, it can be found here or in the。Similar Products。below.。Get Started With the Motor Driver Hookup Guide。Features。Power supply voltage:VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V。Output current:Iout = 1.2A(average)/ 3.2A(peak)。Standby control to save power。CW/CCW/short-brake/stop motor control modes。Built-in thermal shutdown circuit and low-voltage detecting circuit。All pins of the TB6612FNG broken out to 0.1" spaced pins。Filtering capacitors on both supply lines
    アズワン品番67-0395-99
  • Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router SPARKFUN

    Shapeoko 4 XL - Hybrid Table, with Router

    SPARKFUN
    ¥799,800税込¥879,780
    1個
    33日以内出荷
    Description。Please note, these machines are built to order have an estimated lead time of 4 business days before shipping。This is the Shapeoko 4 XL, nearly double the cutting area of the Shapeoko 4 Standard! The Shapeoko is a 3-axis CNC Machine kit that allows you to create your 2D and 3D designs out of non-ferrous metals, hardwoods, and plastics. The Shapeoko 4 XL is designed to be affordable enough for any shop and powerful enough to do real work. Don't let the size intimidate you! This is an entry-level CNC machine designed for hobbyists, artists, and fabricators!。Each Shapeoko 4 XL has a cutting area of 838.2mm(X)x 444.5 mm(Y)x 101.6mm(Z)(33"×17.5"×4")and an overall footprint of 1270mm(X)x 609.6mm(Y)x 482.6mm(Z)(50"×24"×19"). The power cable included in this kit is designed for the United States National Plug Standard. Don't forget you can put whatever you want on the adapter ring(as long as it fits), whether that's a laser, 3D print extrusion head, or a marker. Get creative!。Upgrades from the Shapeoko 3 include:New, more rigid v-wheel design。15mm belts。Inductive homing switches。New electronics。Integrated t-slot Hybrid Table(OPTIONAL)。Fully-supported Y extrusions。Leadscrew-driven Z-axis。New, more rigid 65mm router mount。Sweepy 65mm V2 dust boot。Note:This item is non-returnable. If this item arrives damaged or is not functioning properly, please do not hesitate to contact us to see if further actions may be taken.。Not Compatible with the Shapeoko 4:Expansion Packs。T-Track Clamp Kits。Z-Plus。Proximity Switch Kit。Maintenance Kit。Shapeoko 3 Bit Setter。HDZ 4.0。。Features。Footprint:1270mm×609.6mm×482.6mm(50"×24"×19")。Cutting Area:838.2mm×444.5mm×101.6mm(33"×17.5"×4")。Weight 137lbs.。Operating System:Mac(OSX 10.14 or higher)or PC(Windows 8.1 or 10, Intel or AMD)
    アズワン品番67-0428-90