カテゴリ
- 溶接用品(20)
「tokinarc」の検索結果

Nタイプノズル(350A)
トーキン(7件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)ほか当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品電流(A)350適合トーチN適合電流(A)350ARoHS指令(10物質対応)対応
Nタイプノズル(500A)
トーキン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(5個)当日出荷CO2溶接トーチ用交換部品タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN色(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
Z-IIチップ
パナソニックコネクト(31件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
Nタイプノズル(200A絶縁付)
トーキン(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1本ほか当日出荷から5日以内出荷CO2溶接トーチ用交換部品電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
半自動溶接用トーチ
トーキン¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から11日以内出荷従来のトーチの下側を絞り込んだ形状に対して、より円形に近い棒状の握り部へ変更しました。掌でホールドが可能な為、指を強く握りこむ必要が無く作業時における指の疲労と握力の低下を軽減します。スイッチレバーの操作面が従来機種より拡大しました。前後方向、断面形状共に操作の自由度がUPしています。スイッチレバーは押す位置によってスイッチが入るタイミングが変化します。レバー前方では浅い位置、後方では深い位置で入力される為、操作位置によりスイッチが入るタイミングを選択することも可能です。冷却方式空冷