カテゴリ
- パソコン/周辺機器(75)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(12)
- 塗料(11)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 作業工具(9)
- バイク部品(6)
- カー用品(4)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- レイ・アウト(50)
- スターカット工業(17)
- メディアカバーマーケット(13)
- エレコム(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- TOKO(東興化学研究所)(11)
- ナトコ(11)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- 東亜DKK(3)
- モートーン(3)
- ELPA(2)
- マイト工業株式会社(2)
- BEET(2)
- AMPHENOL(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「toko ph」の検索結果

ハンディーPHメーター
TOKO(東興化学研究所)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 ●校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 ●耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。付属品ガラス電極保護ボトル 1個TGK品番600-80-78-11セット内容H標準液pH7、pH4(100mL)各1本、洗浄液 純水(100mL)1本、乾電池(単三)2本、リストストラップ1個、取扱説明書1冊、標準付属電極:PCE90W材質プラスチック(ボディ)幅(mm)77寸法(mm)77×172×40高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172外形寸法(mm)77×172×40電源(V)DC3(単3アルカリ電池2個)最小表示0.1/0.01pH、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・温度測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE90W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40分解能0.1/0.01pH、0.1℃温度補償ATC/MTC分解能(℃)0.1電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)液晶パネルバックライト付き電池DC3(単3アルカリ電池2個)記憶データ数最大1000検出単位(pH)0.01主な機能自動校正機能や安定値を自動判断するオートホールド機能、指定時間間隔に自動測定・データ保存するインターバル測定アズワン品番64-4047-24分解能(pH)0.1/0.01防水IP67校正証明書なし
ハンディpHメーター
TOKO(東興化学研究所)¥99,980税込¥109,9781個12日以内出荷一定時間間隔で自動測定するインターバル測定機能を備え、測定時間やデータ処理時間を有効に利用できます。 多くの測定データをメモリーでき、データをパソコンへ一括送信できます。 操作内容が画面表示され、測定条件の設定が容易です。付属品取扱説明書 1部幅(mm)77寸法(mm)77×172×40測定範囲-1~15pH、±2000mV、0~100℃高さ(mm)40質量(g)320タイプハンディ型奥行(mm)172電源単3アルカリ乾電池(3V)×2本またはACアダプター最小表示0.1/0.01/0.001pH、1/0.1mV、0.1℃測定範囲(℃)0~100測定項目pH・mV・℃測定範囲(pH)-1~15付属電極PCE108CW-SR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×172×40アナログ出力出力信号/ 4~20・0~20mA、スケーリング可温度補償ATC(自動)/MTC(手動)電源自動OFF1~250分(ON時間設定範囲)インターフェースRS232C電池DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)データ容量校正データ/ 5個、随時保存・インターバル保存/ 1~1000個(合計値)、インターバル時間/ 1~999分ディスプレイグラフィックタイプのLCDオートパワーオフ時計機能付き測定範囲(mV)±2000主な機能データをパソコン上へ一括送信するなどのデジタル通信機能、インターバル測定機能アズワン品番1-817-22校正証明書なし
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
pH標準液
(71件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ
(35件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。用途水質調査など付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(pH)0.00~14.00サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
ORPメーター
TOKO(東興化学研究所)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から4日以内出荷現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。寸法(mm)77×172×40電源単3電池×2(付属)温度測定範囲(℃)0~100機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能防水IP67分解能(mV)1
キーボードカバー シリコン と Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 16インチ 対応 ブルーライトカット光沢 液晶保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPC、パソコンのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。付属品両面テープ、クリーニングクロス、ヘラ適合機種Acer Predator Helios 16 AI PH16-73厚さ(mm)0.3寸法(mm)【キーカバー】365×145対応インチサイズ16インチ特性ブルーライトカット光沢
食品用酸度計
TOKO(東興化学研究所)¥399,800税込¥439,7801個31日以内出荷酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)タイプペン型電源アルカリ電池 LR44 4個測定範囲(pH)2.0~12.0連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)
HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート 小型 軽量 PD 20W USBコンセント iPhone
エレコム¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト質量(g)約52使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45定格出力電圧5V/9V保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
スケルトン Mー201 金属ハケ用
ナトコ(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物
ポケット硬鋼線カッター
HIT(ヒット)(7件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷硬線用のポケットカッターです。用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)270切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone Walkman
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷家庭用コンセントからウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、10年使える長寿命設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ウォークマンなどのデジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。用途Walkmanなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年9月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
スケルトン A-101 一般ハケ用
ナトコ(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。色淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard PETフィルム ブルーライトカット 光沢 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止
レイ・アウト¥799税込¥8791個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。材質PET、シリコン糊対応機種iPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro
iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 指紋防止
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷iPhone17e、iPhone16e、iPhone14、iPhone 13、iPhone 13 Proの液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、ブルーライトカット、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13、iPhone 13 Pro
iPhone 16 / 15 / 15 Pro Like standard PETフィルム ブルーライトカット 光沢 衝撃吸収 抗菌・抗ウイルス 平面保護 指紋防止
レイ・アウト¥799税込¥8791個当日出荷軽くてしなやか、割れない安心素材のPETフィルム。貼り付けがスムーズに行える二段階仕様。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。ウイルスの数を減少させ、製品を清潔に保つことができます。SIAAの安全性基準に適合。材質PET、シリコン糊色Default Title対応機種iPhone 16/15/15 Pro特性ブルーライトカット/光沢/衝撃吸収/抗菌・抗ウイルス/平面保護/指紋防止
ハンディイオンメーター
TOKO(東興化学研究所)¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷から15日以内出荷コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。付属品電極スタンド、洗浄液、標準液など寸法(mm)77×40×172質量(g)320電源単3アルカリ電池×2(付属)最小表示濃度/0.0001再現性0.5%FS±1digit機能バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能防水性IP67データ記録件数校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約48適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
スケルトン S-301 酸性ハケ用
ナトコ¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。色淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物
PUサルバ 安心Wフィット 高吸収タイプ
白十字¥4,998税込¥5,4981袋(32枚)ほか4日以内出荷止める順番を間違えない【あてナビテープ】 【便キャッチスペース】で軟便もキャッチ せきとめてモレを防ぐ【モレストップギャザー】 ムレを防ぐ全面通気シート 気になる臭いも安心吸収ポリマー 一目でわかる排尿お知らせサイン お肌ケアを考えたpHコントロールパルプ用途テープ止めタイプ
液晶保護フィルム Apple iPhone SE ( 第2世代・2020年版 ) 両面セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Apple iPhone SE (第2世代・2020年版) 両面セット取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
iPhone 16 / 15 / 15 Pro Like standard ガラスコートフィルム ブルーライトカット 光沢 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。材質PET、シリコン糊色Default Title対応機種iPhone 16/15/15 Pro特性ガラスコートフィルム/ブルーライトカット/光沢/衝撃吸収/平面保護/硬度10H/指紋防止
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone Air ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 高透明
レイ・アウト¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えるのが特長です。ガラスの表面は高い透明感のある光沢仕様で、画面本来の美しさをそのまま楽しめます。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 覗き見防止
レイ・アウト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。正面からはクリアに見えながら、左右180度からの視線をしっかり遮る覗き見防止タイプ。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。
iPhone 17 Pro ガラスフィルム マルチケースフィット 硬度10H 反射防止
レイ・アウト¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷表面硬度10Hのガラスが、端末の画面を擦り傷からしっかり守ります。ケースと干渉しない安心設計で、幅広いケースと組み合わせて使えます。太陽光や照明の反射を抑える、さらさらとしたマットな表面で、屋外でも画面が見やすい仕様です。ラウンドエッジ加工により、端までなめらかに操作できます。