カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(123)
  • 機構部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
  • 厨房用品(31)
  • 測定用品(28)
  • 建築金物(28)
  • 溶接用品(25)
  • 医療(18)
  • 作業工具(16)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 安全標識(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「toko sus」の検索結果

438件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般圧力計(要部SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計(要部SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    種類汎用圧力計
  • 一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)

    TOKO(東洋計器興業)(34件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    仕様成績付質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
  • SUS圧力計 316(立形・つばなし) 山本計器

    SUS圧力計 316(立形・つばなし)

    山本計器
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
    用途腐食性のある流体と環境の場合に使用ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316シルバー種類汎用圧力計精度1.6 級材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
  • 一般圧力計 A形Φ60 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計 A形Φ60

    TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63寸法D(mm)58寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • 一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)

    TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
    用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • ステンレス圧力計Φ75 右下精器製造

    ステンレス圧力計Φ75

    右下精器製造
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    質量(g)200種類ステンレス圧力計材質(ケース)ABS樹脂材質(株)ステンレス
  • ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    ステンレス圧力計 Φ100 (成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●成績付質量(g)280種類ステンレス圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50 長野計器

    グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50

    長野計器(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
    用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
  • 汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造

    汎用圧力計(スターゲージΦ60)

    右下精器製造(48件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台
    当日出荷
    圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)接続ねじG1/4B質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64材質(ケース)SPC寸法b(mm)32精度(%)±1.6F.S.外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
  • ステンレス圧力計Φ60 右下精器製造

    ステンレス圧力計Φ60

    右下精器製造(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
    外径(Φmm)60ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
  • 埋込形真空計(SUS316) TOKO(東洋計器興業)

    埋込形真空計(SUS316)

    TOKO(東洋計器興業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
    用途食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。材質SUS316ケース形状埋込形ツバナシ使用圧力範囲(MPa)-0.1~0外径(Φmm)50精度±2.5%F.S材質(ケース)クロームメッキ接続二面取測定流体気体・液体
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタインナー型アルミボルト

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
  • フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM12 樹脂タイプ

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
  • フットコネクタ M8 SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M8

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
  • DCプラグ付ケーブル SUS(エスユーエス)

    DCプラグ付ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1本
    欠品中
  • 一般圧力計A形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    一般圧力計A形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。
    用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタピース

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    欠品中
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
  • ストレートコネクタG SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタG

    SUS(エスユーエス)
    596税込656
    1個
    当日出荷
    用途グリーンフレームG同士を連結する場合にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)205
  • オフセットコネクタ SUS(エスユーエス)

    オフセットコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    壁などにグリーンフレームをオフセットした状態でとりつけるためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)59
  • ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタV160

    SUS(エスユーエス)
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
  • フットコネクタS SUS(エスユーエス)

    フットコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    192税込211
    1個
    当日出荷
    フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
    材質ポリアミド質量(g)4
  • ポイントコネクタクロス SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタクロス

    SUS(エスユーエス)
    914税込1,005
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタ(GFJ-A11A)で直行方向に連結したフレームの連結部を補強し、剛性を高めることができるコネクタです。 クロスコネクタ(GFJ-A11A)と併せてご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)97シリーズGF
  • フットコネクタM16G SUS(エスユーエス)

    フットコネクタM16G

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
  • ストレートコネクタアウター型 SUS(エスユーエス)

    ストレートコネクタアウター型

    SUS(エスユーエス)
    638税込702
    1個
    当日出荷
    フレームの端面同士を連結する場合にご使用ください。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止します。 下穴を開ける際はΦ3.5推奨です。 引抜力を上げたい時にご活用ください。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)38シリーズGF
  • ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • SSスロットコネクタピース S SUS(エスユーエス)

    SSスロットコネクタピース S

    SUS(エスユーエス)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSSSスロットの溝に挿入することで、Sシリーズのコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームS SSスロットの端面にアウター型コネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)5キット内容SSスロットコネクタピース×1、十字穴付スリムヘッド 小ネジM4×6×1、EasyナットSS(M4)×1
  • プレートコネクタ SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタ

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    133税込146
    1個
    当日出荷
    樹脂プレート取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 穴加工した樹脂プレートをトラスネジを用いて固定します。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)6
  • ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタH160

    SUS(エスユーエス)
    2,409税込2,650
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
  • プレートコネクタフラットインナー SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタフラットインナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    155税込171
    1個
    当日出荷
    フレームにのせてパネルを取り付けられるタイプのプレートコネクタです。使用するコネクタに合わせてアウターとインナータイプをご選定ください。 樹脂プレート取り付け用パーツです。
    付属品M5四角ナット材質ポリプロピレン質量(g)4
  • フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)

    フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ

    SUS(エスユーエス)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
  • LスロットコネクタピースL100 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL100

    SUS(エスユーエス)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)50シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL100×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • ウエイト固定シャフト SUS(エスユーエス)

    ウエイト固定シャフト

    SUS(エスユーエス)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ウエイトを固定するためのシャフトです。 GFW-300~303をご使用ください。
    材質ステンレス/ナット・ワッシャ:鉄質量(g)54シリーズGF
  • ポイントコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    GFS-(19mm)とGF-N(28mm)の90°連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)43
  • ポイントコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ グレー塗装

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • プレートコネクタS SUS(エスユーエス)

    プレートコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    113税込124
    1個
    当日出荷
    フレームの凸部にプレートコネクタSをカチッとはめこみ、パネルをトラスネジで固定します。
    材質ポリプロピレン・鉄質量(g)3
  • LスロットコネクタピースL50 SUS(エスユーエス)

    LスロットコネクタピースL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することでマルチコネクタ等の取り付けが可能となる、Lスロットコネクタピース(GFA-601)のロングタイプ(L=50mm)です。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)41シリーズGFキット内容LスロットコネクタピースL50×1/六角穴付皿ボルトM5×15×2/TナットL(M5)×2
  • バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業)

    バイメタル温度計

    TOKO(東洋計器興業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
    用途空調配管、設備配管等の温度測定材質SUS304(保護管)径(Φmm)100(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)115使用場所屋内用温度表示方式アナログ接続形状保護管付き