カテゴリ
- 測定用品(5)
- 汎用圧力計(4)
- グリセリン入圧力計(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~4(1)
- 0~5(1)
- 0~6(1)
- 0~7(5)
- 0~10(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(2)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 75(2)
- 100(2)
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(4)
- R(PT) 1/4(1)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
最小目盛(MPa)
- 0.2
- 0.001(6)
- 0.002(18)
- 0.005(23)
- 0.01(20)
- 0.02(20)
- 0.05(20)
- 0.1(14)
- 0.5(1)
- 1(1)
精度
- ±1.6%(5)
±1.6%
ブランド
- TOKO(東洋計器興業)(5)
TOKO(東洋計器興業)
「toko」の検索結果

グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から9日以内出荷ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2精度(%)1.6F.S
一般圧力計A形Φ100
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から10日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B形Φ75
TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)78外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計B型Φ100
TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から14日以内出荷高品質で、低価格な屋内汎用形圧力計です。本体ケースには、アルミ材を使用し、表面は金色アルマイト処理をほどこしています。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ有り(BT)ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計寸法A(mm)103外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.寸法D(mm)82接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)42寸法C(mm)16測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604