カテゴリ

  • バイク部品(180)
  • トラック用品・パーツ(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
  • 切削工具(36)
  • メカニカル部品(22)
  • 測定用品(21)
  • バイク純正部品(10)
  • 制御機器(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 日用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「tomt」の検索結果

541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT-NMJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT1506-NMJ タンガロイ

    チップ TOMT1506-NMJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)6.35寸法S(mm)6.00寸法LE(mm)15.70穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.90寸法IC(mm)12.700寸法APMX(mm)15.00
  • チップ TOMT04-MM タンガロイ

    チップ TOMT04-MM

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000
  • タング・トライ インサート TOMT-MJ タンガロイ

    タング・トライ インサート TOMT-MJ

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番706-7895コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップホールリーマMT柄 新開工具

    ストップホールリーマMT柄

    新開工具
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイ

    リーマ HS T柄 STO

    エス・ケーシンカイ
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
  • チップ PVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ PVDコーティング フライス用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CVDコーティング フライス用 京セラ

    チップ CVDコーティング フライス用

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)CA6535
  • ダストカートMT Y-1 本体・袋セット CONDOR(山崎産業)

    ダストカートMT Y-1 本体・袋セット

    CONDOR(山崎産業)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。本体+袋(青色)のセット販売商品です。マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!
    用途ゴミの分別回収に付属品材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル色(袋)商品タイプ本体+袋
  • AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール

    ラムマウント
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。
    仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
  • tomte マイサウナマット シービージャパン

    tomte マイサウナマット

    シービージャパン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質EVA樹脂高さ(mm)7質量(g)77縦(mm)238横(mm)315耐熱温度(℃)70
  • ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230 ソースネクスト

    ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230

    ソースネクスト
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング
  • AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール ラムマウント

    AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール

    ラムマウント
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。
    仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
  • モバイルトレーカート MTシリーズ  3段 ナビス(アズワン)

    モバイルトレーカート MTシリーズ 3段

    ナビス(アズワン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
    キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)段数3段耐荷重(kg)10/段材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂トレー有効内寸法(mm)438×279×75棚板間隔(mm)上段295・下段365寸法(mm)532×373×880質量(kg)約6.5
  • AMPSラウンドベース&トリプルサクションベース(標準アーム) 1.5インチボール ラムマウント

    AMPSラウンドベース&トリプルサクションベース(標準アーム) 1.5インチボール

    ラムマウント
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。トリプルサクションベースはガラスなどの平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツです。通常のツイストロックサクションベースよりも吸盤の数が増えたことでより強力な固定が可能になっています。
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
  • メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    ベルト形MTS8M歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
  • 三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
    材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
  • 三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。ロングライフ。・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。低騒音。・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • モバイルトレーカート MTシリーズ  2段 ナビス(アズワン)

    モバイルトレーカート MTシリーズ 2段

    ナビス(アズワン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
    材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂トレー有効内寸法(mm)438×279×75耐荷重(kg)10/段質量(kg)約5キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)寸法(mm)532×373×785棚板間隔(mm)570段数2段
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)

    三菱マテリアル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.
    仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
  • MEV エンドミル 京セラ

    MEV エンドミル

    京セラ
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
  • ラジエーター スーパーグレートMT コウヨウ コーヨーラド

    ラジエーター スーパーグレートMT コウヨウ

    コーヨーラド
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    適合メーカーMMC
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1箱(10個)
    翌日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT)

    三菱マテリアル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
    用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
    用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
  • 倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き フジテックス

    倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き

    フジテックス
    2,998,000税込3,297,800
    1セット
    翌々日出荷
    AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。
    用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
  • 【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE OKN

    【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE

    OKN
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。
    用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
  • 難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
    用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
...