カテゴリ
- バイク部品(180)
- トラック用品・パーツ(121)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(69)
- 切削工具(36)
- メカニカル部品(22)
- 測定用品(21)
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- 学童・教育用品(6)
- 日用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(192)
- 雅(120)
- ラムマウント(47)
- テクロック(18)
- 三菱マテリアル(17)
- 三ツ星ベルト(17)
- タンガロイ(12)
- ホンダ(10)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- CUSTOMTRY(カスタムトライ)(8)
- FACOM(7)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(6)
- シービージャパン(5)
- BOSE(ボーズ)(5)
- 京セラ(4)
- コーヨーラド(4)
- SAMTEC(4)
- 住友電気工業(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tomt」の検索結果

チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT-NMJ
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT1506-NMJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35寸法S(mm)6.00寸法LE(mm)15.70穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.90寸法IC(mm)12.700寸法APMX(mm)15.00
チップ TOMT04-MM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000
タング・トライ インサート TOMT-MJ
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷汎用型MJブレーカ付き高性能インサートです。用途フライス加工用。トラスコ品番706-7895コーティングPVD適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ストップホールリーマMT柄
新開工具¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ダストカートMT Y-1 本体・袋セット
CONDOR(山崎産業)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷扱いやすいマジックテープ着脱式の分別収集カート。本体+袋(青色)のセット販売商品です。マジックテープ着脱式なので作業の手間も軽減!用途ゴミの分別回収に付属品袋材質本体:スチールパイプクロメートメッキ、袋:再生ポリエステル色(袋)青商品タイプ本体+袋
AMPSホールラウンドベース 1.5インチボール
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。仕様ボールジョイント材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプマウント
ソースネクスト Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300 337230
ソースネクスト¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷ケーブル長(m)2機能エコーキャンセル視野角360°指向性360°広帯域マイク対応アプリケーションZoom、Google Meet、Google Hangouts、Microsoft Teams、Slack、Skype、Skype for Business、Cisco Webex Teams、Cisco WebEx Meetings、Bluejeans Go To Meeting、Facebook Live、YouTube Live Streaming、V-Cube、Lifesize、LiveONなどノイズキャンセリング〇
AMPSホールラウンドベース(プラスチック) 1インチボール
ラムマウント¥1,398税込¥1,5381個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。ライトな使い方に最適なコンポジット材仕様。仕様ボールジョイント材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプマウント
モバイルトレーカート MTシリーズ 3段
ナビス(アズワン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)段数3段耐荷重(kg)10/段材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂トレー有効内寸法(mm)438×279×75棚板間隔(mm)上段295・下段365寸法(mm)532×373×880質量(kg)約6.5
AMPSラウンドベース&トリプルサクションベース(標準アーム) 1.5インチボール
ラムマウント¥14,980税込¥16,4781個当日出荷GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。トリプルサクションベースはガラスなどの平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツです。通常のツイストロックサクションベースよりも吸盤の数が増えたことでより強力な固定が可能になっています。仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1.5インチボールタイプセット
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。ベルト形MTS8M歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
三ツ星ベルト メガトルクU タイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から52日以内出荷スーパートルクUタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。ベルト、プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MTS8M
三ツ星ベルト メガトルクG2 タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から52日以内出荷カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.5倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量。・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。・伝動容量がメガトルクG と比較して50%コンパクトな設計が可能です。ロングライフ。・耐摩耗低摩擦処理帆布を採用し、高負荷時の耐久性を向上させました。・メガトルクG比較で約2倍の寿命でベルト交換頻度を減少させることが可能です。低騒音。・専用プーリの使用と高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12%のダウンを実現しました。材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
モバイルトレーカート MTシリーズ 2段
ナビス(アズワン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂トレー有効内寸法(mm)438×279×75耐荷重(kg)10/段質量(kg)約5キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)寸法(mm)532×373×785棚板間隔(mm)570段数2段
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)
三菱マテリアル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷SKF Bearing Lock Nut And Locking Device - KMT 11 Use this lock nut from SKF to secure a bearing to a shaft。It has three locking pins that allow you to accurately position the lock nut at right angles to the shaft。The pins are adjustable, so you can compensate for any slight angular deviations of neighbouring components。The lock nut is easy to install and remove thanks to its pin-locking system。Its also reusable, so its a long-lasting option。This robust component is compatible with high axial loads. Axial static load carrying capacity of 340 kN Mass of 0.56 kg Locking screw size of M8 Recommended tightening torque of 18 Nm Application Information Textile industry Pulp and paper manufacturing Food and beverage industrySKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do locking screws work 高品質The pins on this lock nut use friction to firmly secure the nut to the shaft and prevent the bearing from sliding。What types of situations is this lock nut best-suited to Thanks to this lock nuts robustness and resistance to corrosion, its particularly useful for applications that experience high heat or high vibration.仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3864アズワン品番65-7942-23
MEV エンドミル
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から8日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6
難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (SCMT)
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VCMT)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (DCMT)
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (RCMT)
三菱マテリアル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状円形タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号standard等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9015 (DCMT)
三菱マテリアル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.11穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MT9005 (DCGT)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCGT)
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き
フジテックス¥2,998,000税込¥3,297,8001セット翌々日出荷AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。質量(kg)65幅(cm)通過:最小75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード)清掃幅(cm)70ダストボックス容量(L)35充電時間(時間)0%→100%充電時3走行速度(m/s)0.2~1.2(調整可能)運転時間(時間)4~8(清掃モードにより異なる)
オイルコウカンパーフェクトセットMT-09/TR
DAYTONA(デイトナ)¥899税込¥9891個3日以内出荷オイル交換時に一緒に交換したいオイルフィルター、 Oリング、ドレンボルトガスケット等の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。
【オーダー】101OKNタックシート MEDIUM TONE
OKN¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷101OKNタックシートは、TOPPNA(株)101エコシートと色柄が連動している、環境や人に配慮した非塩ビタイプ(オレフィンシート)の内装建築用のフィルムです。 粘着付で、剥離紙を剥がし貼りつけることができるシールタイプで施工が簡単です。カットの目安になるメモリが書かれた剥離紙が貼りついています。 燃焼時に有害な物質が発生しにくいオレフィン系(非塩ビ)素材を使用し、意匠性、加工性を考慮したオリジナル化粧シートです。 環境に配慮した非塩ビタイプの素材を使用しており、環境に優しいシートです。 表面に特殊コーティングをしているので、色むらや経年劣化がなくお手入れがしやすいところも魅力のひとつです。用途家具・建具の補修用・装飾または、リフォームやリノベーションなどに活用することができます。材質ポリオレフィン幅(mm)920厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
...