カテゴリ
- 切削工具(19)
- 手袋(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tomt060508」の検索結果

チップ TOMT-NMJ
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
チップ TOMT-MJ
タンガロイ¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TOMT04-MM
タンガロイ¥9,998税込¥10,9981箱(10個)3日以内出荷寸法S(mm)2.20寸法LE(mm)3.60RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3.50寸法IC(mm)4.000![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210
宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用)
京セラ¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷ハイレーキカッタMFSE45用チップです。用途フライス加工用。厚さ(mm)3.97適合ホルダMFSE45...チップ形状正方形
チップ TOMT1506-NMJ
タンガロイ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)6.35寸法S(mm)6.00寸法LE(mm)15.70穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.90寸法IC(mm)12.700寸法APMX(mm)15.00
MEV エンドミル
京セラ¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から8日以内出荷仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SMスクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)レンチDTPM-10寸法APMX(mm)6













![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)