「tone 2h2.5」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セットほか
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)9.5
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)100
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)45仕様インチサイズ
  • ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    欠品中
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28トラスコ品番323-5068質量(g)280
  • ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘキサゴンソケット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ モノタロウ

    ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(8個)
    当日出荷
    六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
    用途六角穴付きボルトの締め・緩めに差込角(mm)9.5セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)
  • ヘキサゴンソケット 9.5sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 9.5sq

    モノタロウ(163件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
  • ヘキサゴンソケット TRUSCO

    ヘキサゴンソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
  • ヘキサゴンソケット 6.35sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 6.35sq

    モノタロウ(30件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)9.5全長(mm)100
  • ヘキサゴンソケット 差込角9.5 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角9.5

    TRUSCO(24件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    差込角(mm)12.7
  • 超ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(12点組)
    当日出荷
    グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。
    差込角(mm)12.7トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • ヘキサゴンソケット 12.7sq モノタロウ

    ヘキサゴンソケット 12.7sq

    モノタロウ(60件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
    用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)12.7
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ショートヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。差込角(mm)6.35全長(mm)25
  • ヘキサゴンビットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。
    付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
  • ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
    セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg/セット)0.47トラスコ品番387-6519質量(kg)0.21差込角(mm)6.35
  • ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9748セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L質量(kg)0.51
  • ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。
    セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
  • インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
  • T型ラチェットドライバーセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ラチェットドライバーセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1セット(35点)
    当日出荷
    T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付
    仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
  • インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT OSG(オーエスジー)

    インサートねじ用 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。
    材質ハイスねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    79,980税込87,978
    1セット
    9日以内出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。
    入組点数65点トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1