カテゴリ
- 作業工具(45)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tone 2h8」の検索結果

ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セットほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンビットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷差込角6.35mmのヘキサゴンビットセットになります。付属品ビット用ホルダトラスコ品番405-7449
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(22個)当日出荷小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。 エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)トラスコ品番389-3413質量(g)250質量(g/セット)250ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット(10個)当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)12.7
ヘックスビットソケット セット ワンタッチタイプ
(92件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(8個)当日出荷六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。用途六角穴付きボルトの締め・緩めにセット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12材質ソケット部:CRV、ビット部:S2全長(mm)210(ホルダー)差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 6.35sq
(30件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)差込角(mm)6.35
ショートヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。 外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)25差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット 9.5sq
(164件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に差込角(mm)9.5
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
六角ビット セット
(89件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(6本)当日出荷サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(13点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1094セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番323-5068セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3質量(g)280差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28
ソケットレンチビットセット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
T型トルクスビットセット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビットセット(いじり防止タイプ)になります。付属品ビット用ホルダ
ソケットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
ショートヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番387-6519セット内容2H-2.5S、03S、04S、05S、06S、07S、08S、10S質量(kg)0.21差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.47
ソケットレンチセット(6角タイプ) S20830P
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(11点組)当日出荷狭い場所での使用に便利な差込角6.35mmのソケットレンチセットです。 ラチェットハンドル、エクステンションバーはソケットの不意の落下を防止するホールドタイプです。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13、14付属品PEケース/ウレタントレートラスコ品番470-0015セット内容ソケット(6角):2S-5.5、06、07、08、10、12、13、14/コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2CHS/エクステンションバー(ホールドタイプ):EX20-075H/ボールジョイント:BJ20質量(kg)0.35差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
ソケットレンチセット 1850M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1060セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、エクステンションバー(206:50mm)質量(kg)0.8差込角(mm)6.35
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCA001
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷トラスコ品番810-9748セット内容2H-2.5L、03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L質量(kg)0.51
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(10点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8差込角(mm)9.5
ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷RDS32にビットラチェット(ハンドル)が付いたお得な商品です。セット内容ラチェットドライバー:RD/ラチェットスタビードライバー:RSD/ビットホルダー:RDBH-060、140、210/ドライバー&アダプタービットセットBTPM10S:ドライバービット+、ドライバービット-、ビットアダプター、ビット用ホルダー、BT-P1・P2・P3(各2個)、BT-M5.5・M6・M8、BTA2(1/4”6.35mmソケット用)、BTB10(10個用)/ヘキサゴンビットセットBTH10S:ヘキサゴンビット(H2、H2.5 各2個)、ドライバービット-(BT-H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8)、ビット用ホルダー(BTB10(10個用))/T型トルクスピットセット(いじり防止タイプ)BTTH12S:T型トルクスピット(BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H)、ビット用ホルダー(BTB12(12個用))/プラスチックケースセット商品数32
ミックスソケットレンチセット 230MX
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車、農業機械整備などに適しています。 あらゆる作業に最適な内容の充実の混合セットです。 産業機械、自動車、農業機械などあらゆる分野での組み立て・整備に。用途組み立て・整備トラスコ品番169-6378セット内容ソケット内容(mm):6角/3、4、5、5.5、6、7、8、10、11、12、12角/10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、ハンドル内容:ラチェットハンドルホールタイプ(RH2H)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ラチェットハンドルホールタイプ(RH3H)、T形スライドハンドル(SL30)、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm、307:300mm)、ポールジョイント(BJ30)、ソケットアダプタ(48)質量(kg)3.8差込角(mm)6.35、9.5セット商品数33
ソケットレンチセット 1850
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。トラスコ品番369-4500セット内容ソケット内容インチ:6角:3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115)質量(kg)0.9差込角(mm)6.35セット商品数11
ソケットレンチセット MX400
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥46,980税込¥51,6781セット(39点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数39点(ソケット:33/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【12角】10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9140セット内容ソケット(12角):4D-10、11、12、13、14、16、17、18、19、21、22、24、27、30、32/ディープソケット(12角):4D-12L、13L、14L、17L、19L、21L、24L、30L/ヘキサゴンソケット:4H-03、04、05、06、08、10、12、14/ドライバービットソケット:4H-P2、M2/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ボールジョイント:BJ40質量(kg)8.7差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)552×215×92ケースメタルケース:MC200A適合トレーTCH001
ソケットレンチセット 750
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(17点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途自動車整備トラスコ品番116-5780セット内容ソケット内容インチ:12角:3/8、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、15/16、1ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ40)質量(kg)3.4差込角(mm)12.7セット商品数17
ミックスソケットレンチセット MX200
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥24,980税込¥27,4781セット(26点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットが入っています。 スタンダードソケット、ディープソケット、ヘキサゴンソケットを混合にしたセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数26点(ソケット:20/ハンドル:6)ソケット内容(mm)【6角】5、5.5、6、7、8、10、11、12、13、14【6角ディープソケット】7、8、10、12、13【ヘキサゴンソケット】3、4、5、6、8仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番810-9138セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、11、12、13、14/ディープソケット(6角):2S-07L、08L、10L、12L、13L/ヘキサゴンソケット:2H-03、04、05、06、08/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/T形スライドハンドルT:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)2差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ケースMCT2適合トレーTCB013
ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥23,980税込¥26,3781セット(40点)当日出荷軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
ソケットレンチセット S2187C
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥19,980税込¥21,9781セット(25点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。トラスコ品番818-8764セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、9、10、11、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、T形スライドハンドル(SL20)、ドライバー形ハンドル(115)、エクステンションバー(206:50mm、207:150mm)、ユニバーサルジョイント(UJ20)質量(kg)1.25差込角(mm)6.35セット商品数25
ヘキサゴンソケットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から9日以内出荷標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28