カテゴリ
- 作業工具(32)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tone 3h-p3」の検索結果

ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
T型ラチェットドライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット(35点)当日出荷T型ラチェットドライバーのハンドルに差替式ビットホルダと、使用頻度の高いビットを付属したセットです。送り角8°ラチェット機構でチェンジノブを回すだけで、左・右回転、固定の切替が可能です。ビットホルダマグネット付仕様ワンタッチビットリリース機構付トラスコ品番469-9963セット内容T型ラチェットドライバー:RDT、ビットホルダー:RDBH-065(65mm)、140(140mm)、210(210mm)、ドライバービット:(+)BT-P1、P2、P3(各2個)、(-)BT-M5.5、M6、M8、ビットアダプター:BTA-2(6.35mmソケット)、ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8(H2、H2.5各2個)、T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T2種類セット品商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×150×50
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)9.5
プラスビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.先端形状+差込角(sq.)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケットレンチセット (強力タイプ) KH3072
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(9点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。トラスコ品番122-1086セット内容ソケット内容:ヘキサゴン(強力タイプ):3、4、5、6、8、10、12ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.9差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。全長(mm)100タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5
ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。全長(mm)100差込角(mm)6.35
ヘキサゴンソケット 3KH
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥639~税込¥703~1個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。適合ピン:PIN3015S(対辺3~5mm)、P3016S(対辺6~10mm)、P3020S(対辺12mm)材質構造用鋼差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP14S(対辺3~10mm)、RINGP18S(対辺12mm)
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1セットほか当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。差込角(mm)9.5
ヘキサゴンソケットセット(強力タイプ、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,898税込¥6,4881セット当日出荷トラスコ品番396-4469セット内容3KH-03、04、05、06、08、10質量(g)330
ビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(29個)当日出荷組み合わせで様々な場面で活躍!。ビットラチェットからT形ラチェットに可変が可能!。プッシュボタン式首振りビットラチェット。使用頻度の高いビットを27個セット。専用の延長ビットホルダーのマークと早回しダイアルのマークの位置を合わせるとスライド可能で、T形ハンドルとしてもお使い頂けます。付属品メタルケースセット内容首振りビットラチェット/ビットホルダー/ドライバービット(プラス):BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット(マイナス):BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)サイズ+ドライバービットNo.1・No.2・No.3各2個、-ドライバービットM5.5・M6・M8各1個、ヘキサゴンビット2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm各1個、T形トルクス(いじり防止タイプ)ビットT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T30・T40各1個、ビットアダプター(6.35mmソケット用)1個質量(g)520差込角(mm)6.35セット商品数29点(ビット:27/ハンドル:2)機能手工具用、マグネット付き、ビット交換ビット二面幅(mm)6.35アズワン品番65-1978-33ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×95×35
ヘキサゴンソケットセット 差込角6.35mm (ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。トラスコ品番323-5068セット内容6角:2H-02、2.5、03、04、05、06、07、08、10プラス:2H-P1、P2、P3質量(g)280差込角(mm)6.35質量(kg/セット)0.28
ソケットレンチビットセット(6角タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷使用頻度の高いソケットとビットを一つにしたセットです。 高さを18mmに抑えて作業ができる極短ソケットを採用しています。 ラチェットハンドルからT型ハンドルに可能です。 用途に合わせて様々な使いかたが可能です。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用トラスコ品番205-3393材質構造用鋼、樹脂質量(kg)0.36差込角(mm)6.35ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(130mm)付属ビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)間口×高さ(mm)(ケース)143×40アズワン品番64-8610-11ソケット内容(mm)8、10、12、13、14
ソケットレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。仕様対辺形状:6角トラスコ品番586-0990セット内容18点差込角(mm)6.35ソケット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mmビットドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷から翌々日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSH330
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(54点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして工具を厳選し、ソケットホルダーを採用したセットです。 ヘキサゴンソケット、めがねレンチを含んだセットです。 スペースを考慮した、自由度の高い工具セットです。V形3段式両開きケース。質量(kg)12.7差込角(mm)9.5セット商品数54収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSA350
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥73,980税込¥81,3781セット(72点組)欠品中自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
ツールセット 500AD
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781セット(61点組)当日出荷自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。トラスコ品番369-7029セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22ディープソケット 3S-08L、10L、12L、14Lプラグソケット(6角マグネット付) 3P-16S、20.8Sラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hエクステンションバー 305(75mm),306(150mm)首振エクステンションバー EX31-300(300mm)ボールジョイント BJ30スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10° M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ステンレススクレーパー SSC-22六角棒L形レンチ(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.6差込角(mm)9.5セット商品数61ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ツールセット TSA3120
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(43点組)当日出荷手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。トラスコ品番810-9348セット内容ソケット(6角) 3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH3Hスピンナハンドル NS3エクステンションバー 305(75mm),306(150mm)ソケットホルダー SH1310スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)9.1差込角(mm)9.5セット商品数43ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ドライバービットソケットプラスねじ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ツールキャビネットセット メカニック用カーボン調トレー仕様 9.5sq 63点組
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥149,800税込¥164,7801セット(63点)4日以内出荷から61日以内出荷移動・収納・作業性に優れた9.5sq.ツールセット。 高級感あるれるカーボン調トレーを採用。 引き出し7段式。用途メカニック用付属品カギ×2、引出しマット×7、ハンドル(ねじ含む)×1、自在キャスター(ねじ含む)×2、固定キャスター(ねじ含む)×2、取扱説明書セット内容ソケット(6角):3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、ディープソケット(6角):3S- 08L、10L、12L、14L、プラグソケット(6角・マグネット付):3P-16S、20.8S、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH3H、エクステンションバー:305(75mm)、306(150mm)、首振エクステンションバー:EX31-300(300mm)、ボールジョイント:BJ30、スパナ:DS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°):M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224、ショートめがねレンチ(45°):M46-1012、ロングめがねレンチ(15°):M15-1012、1417、フレアナットレンチ:M26-1012、モンキレンチ(目盛付):MW-300、コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G、ラジオペンチ:RP-150G、強力ニッパ:KN-150G、パワーグリップドライバー(貫通):PGMD-075、100(-)、001、002、003(+)、パワーグリップスタビードライバー:PGSD-M2(-)、PGSD-P2(+)、割柄ドライバー:YMD-150、ブラックシャフトハンマー :BH-10(1ポンド)、ブレーキシューツール:BST-110、平タガネ:FC165(19×165mm)、センターポンチ:センターポンチ、ステンレススクレーパー:SSC-22、ロングボールポイントL形レンチセット:BL900、ローラーキャビネット:WS207R質量(kg)71.9差込角(mm)9.5入組点数63外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:676×459×995キャスター径(Φmm)127色(柄)トレー:カーボン調引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部5段:569×398×74下部2段:569×398×153引出し耐荷重(kg)40
サービスボードセット(シャッター付)(CS311C+C50B)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥79,980税込¥87,9781セット9日以内出荷壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の9.5sq.セット。トラスコ品番432-7535セット内容(ソケットセット:6角・ホルダー付)HS310/3S-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(ディープソケット:6角)3S-08L/10L/12L/13L/14L/17L、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ヘキサゴンソケットセット:ホルダー付)HH310/3H-2.5/03/04/05/06/07/08/10/3H-P2/P3、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)NS3、(スピンナハンドル)NS3、(エクステンションバー)305/75mm、306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-06/07/08/10/12/13/14/17/19/21、(モンキレンチ:目盛付)MW-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)NK-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PHPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)23.1差込角(mm)9.5入組点数65点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)23.1
電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75