カテゴリ
- 作業工具(26)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tone 4nv 24」の検索結果

インパクト用ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6578質量(kg)0.97ソケット内容4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24Lセット商品数6
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します穴角6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合ピン/P3020SOリング/RP20S
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から翌々日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトソケット用ピン(10本入)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(10本)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用Oリング
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)当日出荷インパクト用ソケットの消耗部品です。用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
ソケット インパクト用
(62件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷インパクト用のソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
インパクトソケット セット
(61件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(10個)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
インパクト用超ロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7タイプ6角ソケット形状6角
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
KTC(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。差込角(sq.)12.7ソケット形状6角
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)19適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(15個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2
インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します差込角(mm)12.7適合ピン/P3020SOリング/RP20S差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角
インパクト用ショートソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷狭い箇所や奥まった箇所での作業に最適な極短インパクト用ソケット。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様です。穴角6角差込角(mm)12.7(1/2)
インパクト用ソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6594質量(kg)0.68ソケット内容4NV-13、14、17、19、21、24セット商品数6
インパクトロングソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。ソケット形状6角(ストロングドライブ)差込角(mm)12.7適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
インパクト用超ロングソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥14,980税込¥16,4781セット(6個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。差込角(mm)12.7トラスコ品番387-6586質量(kg)2.3ソケット内容4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
ディープソケット 12角 12.7sq
(54件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
インパクト用ソケット(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0[3/4]適合ピン/P4033SOリング/RAS322S穴角6角
超ロングソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷超ロングタイプの対辺六角形状です。長いねじが突き出たボルト・ナット用で自動車のバンパー回り・ドアヒンジなどのスパナ・めがねレンチでは作業が困難な狭い箇所に最適です。用途自動車整備用差込角(mm)9.5全長(mm)120寸法L(mm)120差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角