カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(517)
  • FA担当者のオススメ新商品(405)
  • 作業工具(36)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バイク純正部品(16)
  • タイヤ・足回り(9)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 610」の検索結果

関連キーワード
645件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(361件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別ソケットアダプター
エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
979税込1,077
1セット(3本)ほか
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(355件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
エクステンションホルダー ANEXエクステンションホルダーANEX(26件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
小型・中型トラック用タイヤ 610V BRIDGESTONE(ブリヂストン)小型・中型トラック用タイヤ 610VBRIDGESTONE(ブリヂストン)
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット モノタロウソケットアダプター 電動ドリル用 セットモノタロウ(289件のレビュー)
679税込747
1セット(3個)
当日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35長さ(mm)13(軸部分)セット内容6.35、9.5、12.7
(MK610)T-CONNECTOR 三菱ふそう(MK610)T-CONNECTOR三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(12個組)
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。
差込角(mm)9.5
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399税込439
1本
当日出荷から翌日出荷
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用インナーソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4寸法L(mm)72寸法L1(mm)21寸法D2(mm)48
ソケットレンチセット 200MISO TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MISOTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2381セット内容ソケット内容:12角:24、27、30、32、36、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.5
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
ソケットレンチセット 200M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2390セット内容ソケット内容:12角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)11.8
ソケットレンチセット 200MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(12点組)
当日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番116-2411セット内容ソケット内容:6角:26、29、32、35、38、41、46、50(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)12.1
ソケットレンチセット 200 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 200TONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978特価
1セット(17点組)
当日出荷から9日以内出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。インチサイズ。
セット商品数17差込角(mm)19トラスコ品番810-9231セット内容ソケット内容:12角:1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2、1-5/8、1-3/4、1-13/16、1-7/8、2(インチ)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)質量(kg)14.0
ソケットレンチセット 230M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 230MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(26点組)
翌日出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数26差込角(mm)19トラスコ品番116-2373セット内容ソケット内容:12角:19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60(mm)ハンドル内容:ラチェットハンドル(471)、スピンナハンドル(411)、T形スライドハンドル(205)、エクステンションバー(610:200mm、611:400mm)、ユニバーサルジョイント(408)質量(kg)20.5
Large Piezo Alarm - 16 Tone SPARKFUNLarge Piezo Alarm - 16 ToneSPARKFUN
2,498税込2,748
1個
33日以内出荷
DescriptionThis Piezo Alarm is a great option for when you need an audible alarm(or are just looking for a way to prank your friends). This alarm has 16 different output options that can be changed with the DIP switches on the unit. Select Continuous, Chime, Intermittent, Warble, or Pulsating and amaze your friends.FeaturesOperating Voltage:5-16VdcOperating Frequency:3KHzWarble Frequency:2.8KHz to 3.2KHzDiameter:35.8mm, Height 35.7mm103 dB(A)at 16V at 61cm90 dB(A)at 5V at 61cm
アズワン品番67-0420-87
ロングボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
449税込494
1個
翌日出荷から3日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング
インパクト用ピン TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ピンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
499税込549
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
ソケットレンチセット (フルセット) 146 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット (フルセット) 146TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット(66点組)
翌々日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 差込角が6.35mm、12.7mm、19.0mmのインチ・ミリフルセットタイプです。 大型建設用機械、重化学工業用プラントなどの組み立て・整備に適しています。
セット商品数66差込角(mm)6.35、12.7、19.0トラスコ品番116-3086セット内容ソケット(6角)2S-05、5.5、06、07、08、09、10、11、12ソケット(6角)2SB-06(3/16、2SB-08(1/4、2SB-12(3/8)ソケット(12角)4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ソケット(12角)6D-26、27、29、30、32、35、36、38、41ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4Hラチェットハンドル(ホールドタイプ)471スピンナハンドルNS2スピンナハンドルNS4T形スライドハンドルSL20T形スライドハンドルSL40ドライバー形ハンドル115ソケットホルダーSH1210、SH1206エクステンションバー206(50mm、207(150mm、エクステンションバー320(75mm、321(150mm、407(250mm、エクステンションバー610(200mm、ユニバーサルジョイントUJ20ユニバーサルジョイントUJ40メタルケースMC146質量(kg)14.3
エクステンションバー 差込角19.0mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバー 差込角19.0mmTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
軽作業から重工業整備まで必要なツールを取りそろえています。深くて狭い個所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角凹(mm)19差込角凸(mm)19
ソケットレンチセット 210M TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 210MTONE(トネ/旧:前田金属工業)
27,980税込30,778
1セット(12点組)
3日以内出荷
大型機械整備、土木整備、プラント整備の作業に最適なセットです。
セット商品数12差込角(mm)19トラスコ品番810-9232セット内容ソケット(12角)、6D-24、6D-26、6D-27、6D-29、6D-30、6D-32、6D-35、6D-36、6D-38、6D-41、T形スライドハンドル、205、エクステンションバー、610(200mm)、メタルケース、MC210質量(kg)7.5
グリッププライヤ(ナットロック) TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤ(ナットロック)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
なめてしまったり、錆付いてしまったボルト・ナットをしっかりと掴んで回すことが出来るグリッププライヤ。先端で掴むことも可能なため、小径ネジにも対応。3点でボルト・ナットを確実に保持します。調整ねじに六角穴付掴んだ後に増し締め可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)
ソケットアダプター TRUSCOソケットアダプターTRUSCO(47件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
9.5sq. ソケットアダプタ KTC9.5sq. ソケットアダプタKTC(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
...