カテゴリ
- 作業工具(17)
- 整備工具・収納(2)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Bcross(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- JTC(1)
- KTC(2)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- SK11(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- トップ工業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
エコロジープロダクト
「tone bnd61」の検索結果

レンチホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。 壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。 落下防止カバー付です。
レンチホルダー
TRUSCO(21件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
スパナホルダ
KTC(20件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-4111材質鉄質量(g)55寸法H(mm)42寸法T(mm)24寸法h(mm)14寸法W1(mm)27寸法W2(mm)60
8本架 スパナホルダー
エスコ(8件のレビュー)¥530税込¥5831個当日出荷適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-3材質プラスチック寸法(mm)140×26×235(H)
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から3日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,298税込¥5,8281セット(6本組)欠品中本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。用途ナットの締結作業。トラスコ品番364-1627セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24質量(g)660商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(28件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
RCW-6000用ホルダー
トップ工業(3件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷トップラチェットコンビシリーズ用ホルダー仕様1段目/RCW-8用、2段目/RCW-10用、3段目/RCW-12用、4段目/RCW-13用、5段目/RCW-14用、6段目/RCW-17用トラスコ品番723-1156RoHS指令(10物質対応)対応
レンチラック (スパナ/めがねレンチ/コンビネーションレンチ用)
KTC(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。トラスコ品番373-8591セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本質量(g)200
エアーラチェットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)34無負荷回転数(min-1[r.p.m])220本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)