「tone ex30-032」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)エクステンションバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(38件のレビュー)
699税込769特価
1本
当日出荷
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
エクステンションバー モノタロウエクステンションバーモノタロウ(363件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(78件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
エクステンションバー 旭金属工業(旧:新日本ツール)エクステンションバー旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
9.5sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
12.7sq.エクステンションバー KTC12.7sq.エクステンションバーKTC(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)12.7寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
979税込1,077
1セット(3本)ほか
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
25.4sq.エクステンションバー KTC25.4sq.エクステンションバーKTC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
深くて狭い場所での作業をする場合に、ソケットを延長させるアタッチメントです。ラインナップが拡充されました。また、新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。材質質量(g)1300差込角(sq.)25.4
首振エクステンションバー TRUSCO首振エクステンションバーTRUSCO(22件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sqエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
エクステンションバー(差込角:9.5mm) スーパーツールエクステンションバー(差込角:9.5mm)スーパーツール(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)凹凸9.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
169,800税込186,780
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷