カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tone hdb311」の検索結果

ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷穴角12角トラスコ品番810-9746セット内容3DB-14(7/16)、16(1/2)、17(17/32)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.64
ソケット セット
(83件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(10点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼
ソケットセット(12角タイプ・ホルダ付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(10点)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。付属品ソケットホルダ材質Multiple差込角(mm)9.5穴角12角差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(6個)ほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途主に産業機械・自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)9.5
ソケットセット(6角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,798~税込¥4,178~1セットほか当日出荷産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械、自動車などあらゆる分野での組み立て・整備に。穴角6角差込角(mm)12.7
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(9点組)ほか当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケットセット(12角、ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷穴角12角トラスコ品番369-8441セット内容10点質量(kg)0.85化粧箱寸法(mm)w416×d121×h37
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1233セット内容4DB-12(3/8)、14(7/16)、16(1/2)、18(9/16)、19(19/32)、20(5/8)、22(11/16)、24(3/4)、25(25/32)、26(13/16)、28(7/8)、30(15/16)質量(kg)0.91
インパクトソケット セット
(61件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481セット(10個)当日出荷ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)
ソケットセット
SK11(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(8個)当日出荷面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。用途差込角9.5mmのミリサイズ対応ソケット8個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄質量(g)400差込角(mm[inch])9.5(3/8)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅75×高さ215×奥行き35サイズ(mm)8・10・12・13・14・15・17・19
ソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4434セット内容【ソケット12角】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、ソケットホルダー(SH412)材質Multiple質量(kg)0.96質量(g)960本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット(15個)当日出荷外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2
ソケット(6角)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
9.5sq.ソケットセット
KTC(5件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1セット(5個組)ほか当日出荷差込角(sq.)9.5仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット穴角六角
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数13差込角(mm)12.7セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24
12角ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,198~税込¥7,918~1セット(10本組)ほか当日出荷ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。穴角12角付属品ソケットレール材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットレンチセット
SK11(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット(65点組)当日出荷6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、12.7mm差込角ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル材質クロームバナジウム鋼幅(mm)477(ケース)質量(kg)7.5高さ(mm)58(ケース)質量(g)7500奥行(mm)290(ケース)差込角(mm)9.5規格TS-2465Mソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13【9.5mm差込角】8、9、10、11、12、13、14、15、17、19【9.5mm差込角ディープ】10、12、14、17【12.7mm差込角】12、13、14、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、30、32ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58ギア数72山
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ソケット 6角 6.35sq
(64件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35穴角6角
ソケットレンチセット 40pcs
M&M(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(40点組)当日出荷6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。セット商品数40セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm)、6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、6.35mm角スピンナハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.0・+No.1・+No.2+No.3/-4・-5.5・-7mm/T15・T20・T30、ポジドライブNo.1・No.2・No.3)、ビットアダプター材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理なし)製品サイズ(mm)315×145×45ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】9、10、11、12、13、14、15、16、17、19【6.35mm差込角】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【スパークプラグ専用】21