カテゴリ
- 作業工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tone rmq」の検索結果

クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。材質構造用鋼
クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷付属品ビニールバック入セット内容RMQ-08、RMQ-10、RMQ-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-89
クイックラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。トラスコ品番389-3740セット内容RMQ-08、10、12、13、14、17、19質量(g)960ラチェット機構あり
ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット(7本組)当日出荷トラスコ品番431-9753セット内容RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、袋布材質構造用鋼質量(kg)1.02寸法L(mm)127(RMFQ-08)、136(RMFQ-10)、148(RMFQ-12)、155(RMFQ-13)、161(RMFQ-14)、190(RMFQ-17)、215(RMFQ-19)二面幅(mm)8(RMFQ-08)、10(RMFQ-10)、12(RMFQ-12)、13(RMFQ-13)、14(RMFQ-14)、17(RMFQ-17)、19(RMFQ-19)首振りありラチェット機構あり
首振クイックラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)
TRUSCO(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1丁ほか当日出荷ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
板ラチェットレンチ5本組みセット
(243件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷お得な5本10サイズセットです。用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
首振りラチェットコンビ
トップ工業(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。材質クロムバナジューム歯数72首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
クイックラチェットめがねレンチ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。仕様ギア数72枚歯材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
首振ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
ソケットレンチ セット
(63件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(13点組)当日出荷ラチェットレンチやソケットのセットです。持ち運びにも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット商品数13ソケット内容(mm)10、11、12、13、14、17、19、22、24セット内容ソケット:10、11、12、13、14、17、19、22、24mm ラチェットハンドル エクステンションバー 127mm T型スライドハンドル スパークプラグソケット 21mm材質クロームバナジウム鋼