「tone rp-150g」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラジオペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
強力ニッパ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)強力ニッパ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
銅線や細い鉄線を切る工具です。
用途電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0037質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線1.2
プライヤセット(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プライヤセット(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
種類セット品トラスコ品番810-9587セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G質量(g)750
ラジオペンチ(JIS) モノタロウラジオペンチ(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
パワーグリップドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
コンビネーションスリムプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションスリムプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)216切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9質量(g)274寸法A(mm)45
斜ニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)斜ニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
欠品中
弱電関係の細線を切る工具です。(鉄線は切れません) 強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
用途弱電関係の細線や銅線を切る作業用トラスコ品番217-9147材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)146質量(g)90切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番65-2059-63
ロングボールポイントL型レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL型レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
グリッププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)グリッププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。;板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具として便利です。;鉄板・アングル・パイプ・針金・銅線などをつかむ・回す・曲げる・ねじる・切るなど、木工・金属加工・機械工作などの幅広い分野で活躍します。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)227切断能力(Φmm) 鉄線2.3トラスコ品番810-9743質量(g)526最大締付力(N)11000
ペンチ(マスターグリップタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。全長(mm)224仕様落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番390-0029質量(g)330切断能力(Φmm) 鉄線2
ラジオペンチ(JIS) 万能タイプ モノタロウラジオペンチ(JIS) 万能タイプモノタロウ(37件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
JIS規格商品で、機能充実のマルチタイプ
用途切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、端子の圧着全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)128刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
強力ニッパー(JIS) モノタロウ強力ニッパー(JIS)モノタロウ(138件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
ツールセット TSX950 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSX950TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1セット(86点組)
当日出荷
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。
セット商品数86差込角(mm)9.5・12.7質量(kg)22.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールキャビンセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビンセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780特価
1セット(63点)
当日出荷から翌々日出荷
完璧な整理整頓と紛失防止を可能にする新専用トレー採用。 サイズや製品番号をトレーに表示。
セット商品数63差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番864-2881セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14、17、19、21、22【ディープソケット】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【首振エクステンションバー】RMFQ700(RMFQ-08、10、12、13、14、17、19)【ボールジョイント】BJ30【スパナ】DS-【コンビネーションプライヤ】CP-200SG【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-075、100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002、003(+)六角軸ドライバー【パワーグリップスタビードライバー】PGSD-M2(-)六角軸ドライバー、PGSD-P2(+)六角軸ドライバー【割柄ドライバー】YMD-150(-)角軸プラスチック柄【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【平タガネ】FC165(19×165mm)【センターポンチ】SP125(125mm)【ステンレススクレーパー】SSC-22【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ツールケース】TC7001R質量(kg)49.3タイプ天面スライド、引出3段式質量(1セット)(kg)49.4キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×469×920(キャスター含む)アズワン品番64-4818-12
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
82,980税込91,278
1セット(62点組)
翌々日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ラジオペンチ フジ矢ラジオペンチフジ矢(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(36点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
ツールセット 700AD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700ADTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(56点組)
当日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
セット商品数56差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7126セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24プラグソケット(6角マグネット付) 4P-16、20.8ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 320(75mm),321(150mm)スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1214、1417、1921、2224ショートめがねレンチ(45°) M46-1012フレアナットレンチ M26-1012モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SG強力ニッパ KN-150Gパワーグリップドライバー(貫通) PGMD-075、100パワーグリップドライバー(貫通) PGPD-001、002、003パワーグリップスタビードライバー PGSD-M2パワーグリップスタビードライバー PGSD-P2割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ブレーキシューツール BST-110平タガネ FC165(19×165mm)ステンレススクレーパーナイフ SSC-22センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)12.7ケース色レッド/ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ラジオペンチ 高品質(JIS) モノタロウラジオペンチ 高品質(JIS)モノタロウ(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ホールドニッパ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホールドニッパTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
質量(g)165寸法L(mm)171寸法T(mm)11アズワン品番65-2031-24切断可能径(Φmm)1.2
ツールセット TSA3331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
53,980税込59,378
1セット(61点組)
欠品中
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。
セット商品数61差込角(mm)9.5質量(kg)13.5収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3
サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(C63C+C63B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
109,800税込120,780
1セット
当日出荷
デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
壊ねじプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)壊ねじプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
先端くわえ部のV溝構造により、特殊形状の小ねじ丸棒パイプボルトナットなどを簡単にくわえることができます。
トラスコ品番217-9150材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)181質量(g)140アズワン品番65-1977-99
工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーモノタロウ(176件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3材質カーボンスチール(炭素鋼)全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160刃部硬度55HRC切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ツールセット 700SD TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700SDTONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7トラスコ品番120-0933セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14ソケット(12角) 4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4Sエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224モンキレンチ(目盛付) MW-300ラジオペンチ RP-150Gコンビネーションプライヤ CP-200SGペンチ CT-175Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)センターポンチ CP125(125mm)ボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX430質量(kg)13.4ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×220
ツールセット 700H TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット 700HTONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(57点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含んだセットです。
セット商品数57差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7134セット内容ヘキサゴンソケット 4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17ソケット(12角) 4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hエクステンションバー 321(150mm)スパナセット DS602P(DS-5.507,DS-0810,DS-1113,DS-1214,DS-1719,DS-2224)ロングめがねレンチ(45°) M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326モンキレンチ(目盛付) MW-300ペンチ CT-175Gコンビネーションプライヤ CP-200SGラジオペンチ RP-150Gウォーターポンププライヤ(強力タイプ) KWP-250貫通ドライバー KMD-075、100、150貫通ドライバー KPD-001、002、003ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)平タガネ FC165(19×165mm)コンビネーションハンマー BHC-10(1ポンド)センターポンチ CP125(125mm)ロングボールポイントL形レンチセット(9本組) BL900(BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10)ツールケース BX420質量(kg)12.6ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×220×200
強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ強力ニッパー 高品質(JIS)モノタロウ(84件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ツールセット TSA3309 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA3309TONE(トネ/旧:前田金属工業)
57,980税込63,778
1セット(54点組)
翌々日出荷から9日以内出荷
自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。
セット商品数54差込角(mm)9.5質量(kg)11.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット TSA450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
65,980税込72,578
1セット(58点組)
当日出荷から翌々日出荷
自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数58差込角(mm)12.7質量(kg)18.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット TSA4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
52,980税込58,278
1セット(56点組)
翌々日出荷
自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数56差込角(mm)12.7質量(kg)13.9収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(38点組)
3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38差込角(mm)9.5質量(kg)14.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
ツールセット BX230仕様 TSS452 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSS452TONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1セット(37点組)
当日出荷から3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37差込角(mm)12.7質量(kg)16.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)サービスボードセット(シャッター付)(CS411C+C50B)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 様々な場面で活躍する充実の12.7sq.セット。
入組点数54点トラスコ品番432-7551セット内容(ソケット:12角)4D-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ソケットホルダー:6個タイプ)250mm/3本、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH4H、(ショートスピンナハンドル)NS4S、(エクステンションバー)321/150mm、(ボールジョイント)BJ40、(コンビネーションスパナ)CS-13/14/17/19/21/22/24/26/27/30、(ヘキサゴンソケット)4H-05/06/08/10/12/14、(モンキレンチ:目盛付)MW-300、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(ラジオペンチ:マスターグリップタイプ)RP-150G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(パワーグリップスタビードライバー)PGSD-M2/P2:丸軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)26差込角(mm)12.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)26.0