「tone srps-175」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・軸用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 穴・軸兼用 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴・軸兼用

    モノタロウ(173件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
    用途スナップリングの脱着に軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150質量(g)110種類スナップリングプライヤ爪先端径(Φmm)1.4と1.2硬度HRC58~61熱処理あり交換用ヘッド45°、90°、180°使用範囲(Φmm)10~50
  • スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スナップリングプライヤ(ベントタイプ・穴用)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    スナップリング穴用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー セット モノタロウ

    スナップリングプライヤー セット

    モノタロウ(14件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    軸用と穴用がセットになっていて、クローを取り替えることで幅広い作業に使用できます
    用途スナップリングの脱着に付属品スナップリングプライヤー穴用×1、スナップリングプライヤー軸用×1、穴用クロー(15°・45°・90°)×2、軸用クロー(15°・45°・90°)×2、クロー取付用ネジ(M5×0.8)×6材質クロムモリブデン(クロー)全長(mm)275種類セット品角度(°)0、15、45、90使用範囲(Φmm)60~100(穴用)、30~85(軸用)クロー形状2.75Φmm径(穴用)、3Φmm径(軸用)
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤー(軸用) TRUSCO

    スナップリングプライヤー(軸用)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    握りやすさを追求したハンドル形状です。
    仕様ばね付軸穴種別軸用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)種類スナップリングプライヤ
  • スナップリングプライヤー 軸・穴兼用 SIGNET(シグネット)

    スナップリングプライヤー 軸・穴兼用

    SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。
    軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
  • スナップリングプライヤー (先端固定型) スーパーツール

    スナップリングプライヤー (先端固定型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
    軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • スナップリングプライヤ穴用直爪 トップ工業

    スナップリングプライヤ穴用直爪

    トップ工業(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐久力・耐荷重性抜群
    仕様ホール用ストレート(穴用直爪)軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • サービスボードセット(C63C+C63B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(C63C+C63B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、取扱説明書×1トラスコ品番819-9976セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321/150mm【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10:1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10:1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C63B質量(kg)23差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×84×770質量(kg/セット)23.0
  • サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(C63C+C635B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    129,800税込142,780
    1セット
    当日出荷
    デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
    付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1トラスコ品番819-9975セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B質量(kg)26.3差込角(mm)6.35、12.7入組点数74点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772質量(kg/セット)26.3