カテゴリ

  • 整備工具・収納(9)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「tool ift set 33」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
  • ベアリング挿入工具セット エスコ

    ベアリング挿入工具セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥403,000税込¥443,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA510Zセット内容リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー質量(kg)21適合内径(Φmm)10~50適合外径(Φmm)26~110
  • ベアリング挿入工具セット KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット

    KUKKO(クッコ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
    ボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • ベアリング取付け工具 シマツール

    ベアリング取付け工具

    シマツール(3件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    当日出荷
    ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
    セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングプーラーセット モノタロウ

    ベアリングプーラーセット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
    用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm販売区分業務用
  • ベアリングレース&シールドライバーセット モノタロウ

    ベアリングレース&シールドライバーセット

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット
    当日出荷
    ベアリングやオイルシール、ベアリングレースを打ち込む際に使用するアルミ製ドライバーです。
    用途ベアリング及びシールの打ち込みに材質アルミニウムサイズ(mm)40、44、50、59、63、65販売区分業務用
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    翌々日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途フルセット(汎用)トラスコ品番464-5464セット内容シャフトM(標準)+S(ショート)+プレート30枚セット質量(kg)6.9プレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55、58、60、62、65、68、70、72、75、77、79、85、90、93、95、100、102、105
  • ベアリングレースシールセット JTC

    ベアリングレースシールセット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
    材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング挿入工具セット スーパーツール

    ベアリング挿入工具セット

    スーパーツール
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    当日出荷
    ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
    用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
  • ベアリングインストーラー HASCO

    ベアリングインストーラー

    HASCO(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷
    ケース入りベアリングおよびオイルシール装着用、プレート各種サイズとシャフトのセットです。ボックスレンチをつぶすことはありません!。シールのリップも傷めず装着できます!。油圧プレスの治具としても十分な強度です!
    用途2輪車用セット内容シャフトM(標準)+プレート13枚セットプレート寸法(Φmm)25、27、30、32、35、37、40、42、45、48、50、52、55
  • パイロットベアリングプーラーセット モノタロウ

    パイロットベアリングプーラーセット

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。 先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
    用途ベアリングの引き抜きに適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mmセット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個足幅約26~66mm(内寸)適合ベアリング内径(Φmm)8~29販売区分業務用
  • ベアリング交換ツール シマツール

    ベアリング交換ツール

    シマツール(1件のレビュー)
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット
    4日以内出荷
    径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
    セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BBベアリングツールセット ParkTool(パークツール)

    BBベアリングツールセット

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • ベアリング挿入工具 シマテック

    ベアリング挿入工具

    シマテック
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
    セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC適合内径(Φmm)55~60
  • BJ768 打ち込みパッド イマオコーポレーション

    BJ768 打ち込みパッド

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    5日以内出荷
    BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)の取付治具として使用できます。
  • ボールボタン ナベヤ

    ボールボタン

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
    材質SK4表面処理研削仕上熱処理焼入(HRC60~62)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールボタン 栃木屋

    ボールボタン

    栃木屋
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
    用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステアリングステムベアリングツール MotionPro(モーションプロ)

    ステアリングステムベアリングツール

    MotionPro(モーションプロ)(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    92日以内出荷
    テーパーローラー型のステアリングステムベアリングの脱着ができます。ほとんどのバイクのテーパーローラー型のステアリングステムベアリングに対応しています。ベアリングレースインストール時に使用する、26 mm, 28 mm, 30-31 mm, 35-36 mm のレースプロテクターが付属しています。強度に優れた6000系アルミニウム製。コンパクトなデザインで、ロワートリプルクランプまでしっかりとベアリングを装着できます。ベアリング取り外し時にアウターシートメタルケージをニッパーなどでカットしてもらう必要があります。ベアリング脱着時にステアリングステムに傷を付けにくく、簡単に作業ができます。