カテゴリ

  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 研磨材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク純正部品(2)
絞り込み

「top-11a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ(22件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様使用温度範囲(℃)-5~80軸の形状平軸(二面取り)最高圧力(MPa)0.5回転方向駆動軸から見て左回転使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。使用周囲温度(℃)-20~40
トロコイドポンプ 日本オイルポンプトロコイドポンプ日本オイルポンプ
5,598税込6,158
1台
当日出荷
用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
トロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体) 日本オイルポンプトロコイドポンプ 小容量 1A(ポンプ単体)日本オイルポンプ(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から31日以内出荷
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。 使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。 容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。 内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。 内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800バルブの有無接続方法ねじ込み吐出圧力(MPa)0.3
TOP PLATE 75141-11A HARLEY-DAVIDSONTOP PLATE 75141-11AHARLEY-DAVIDSON
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
TOP PLATE ASY 75252-11A HARLEY-DAVIDSONTOP PLATE ASY 75252-11AHARLEY-DAVIDSON
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
ユニトップミニディスク ヤナセ(柳瀬)ユニトップミニディスクヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷
「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。
用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)TOPミニディスクヤナセ(柳瀬)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。サイズ30Φ最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)ユニTOP15タイプヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)ほか
5日以内出荷から29日以内出荷
ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)ユニTOPディスク ミニヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1箱(10枚)
5日以内出荷から29日以内出荷
砥材アルミナ