カテゴリ

  • 作業工具(61)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「torx t6」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーグリップトルクスドライバー 5400TX ベッセルパワーグリップトルクスドライバー 5400TXベッセル(38件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブドライバー ANEXヘクスローブドライバーANEX(26件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。 T7~T40はいじり止め付ネジ対応
種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 6x 50mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x 50mm [Torx]ドライバービットエスコ
665税込732
1個
当日出荷
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GM-6先端形状トルクス本数1
T6x 50mm [Torx]ドライバー エスコT6x 50mm [Torx]ドライバーエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-6種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密トルクスドライバーセット SK11精密トルクスドライバーセットSK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状トルクス商品構成セット品
トルクスビット D76T ベッセルトルクスビット D76Tベッセル(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー エスコT6x 50mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MG-6種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
トルクス ドライバー BONDHUSトルクス ドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
剛彩トルクスビット ベッセル剛彩トルクスビットベッセル(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
T20x100mm [TORX]ドライバー エスコT20x100mm [TORX]ドライバーエスコ(1件のレビュー)
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-20種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単三乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キットStarTech.com
14,980税込16,478
1個
当日出荷
バッテリー式精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル電動精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単三乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、マグネティックワークパッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキットドライバービット:PH0000/PH000/PH00/PH0/PH1/PH2、SL1.0/SL1.5/SL2.5/SL3.0/SL3.5、Torx T2/T3/T4/T5、セキュリティトルクス T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20、H0.7/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0、P2(0.8)/P5(1.2)/P6(1.5)、U2.0/U2.6/U3.0、Y0.6/Y1.0/Y2.0/Y2.5/Y3.0、三角ビット 2.0/2.3/2.5/3.0
用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミシルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
部品 SR イスカル部品 SRイスカル
149税込164
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース) DAYTONA(デイトナ)ハーレーダビットソン用インチツールセット (43ピース)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
ハーレーダビッドソンにエントリーしたばかりのビギナーにおすすめです。ハーレーダビッドソン以外でも、インチサイズのボルトナットを使用している車両に使用可能です。【セット内容】コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/46角ソケット【6PCS】:9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/812角ソケット【6PCS】:1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・10mmヘックスローブ(TORX)ソケット【9PCS】:T-10・15・20・25・27・30・40・45・50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)・13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70・150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
セット内容コンビネーションレンチ【7PCS】:3/8、 7/16、 1/2、 9/16、 5/8、 11/16、 3/46角ソケット【6PCS】:9/16、 5/8、 11/16、 3/4、 13/16、 7/812角ソケット【6PCS】:1/4、 5/16、 3/8、 7/16、 1/2、 10mmヘックスローブ(TORX(R))ソケット【9PCS】:T-10、 15、 20、 25、 27、 30、 40、 45、 50ヘックス(6角)ビットソケット【8PCS】:1/8、 9/64、 5/32、 3/16、 7/32、 1/4、 5/16、 3/8プラグソケット【2PCS】:5/8(16mm)、 13/16(21mm)エクステンションバー【2PCS】:70、 150mmスライディングハンドル:1PCユニバーサルジョイント:1PCラチェットハンドル:24枚ギヤ─1PC計 43PCS
T 6x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 6x25mm [Torx]ドライバービットエスコ
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT6エスコ品番EA611GL-6先端形状トルクス本数1
T10x100mm [TORX]ドライバー エスコT10x100mm [TORX]ドライバーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA683SK-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
レンチ OSG(オーエスジー)レンチOSG(オーエスジー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
クランプねじ用のレンチです。
RoHS指令(10物質対応)対応
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
T 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバー エスコT 6 /0.6N.m [Torx]トルクドライバーエスコ
7,990税込8,789
1個
翌日出荷
エスコ品番EA723VM-0負荷方向
ドライバー型レンチ BIG DAISHOWAドライバー型レンチBIG DAISHOWA
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
SR シリーズ イスカルSR シリーズイスカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
ドアヒンジレンチセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ドアヒンジレンチセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
[TORX]ドライバー(精密用/ESD) エスコ[TORX]ドライバー(精密用/ESD)エスコ
10,900税込11,990
1セット
翌日出荷
セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
3カ-W TORX Pタイプ ナベ 大阪魂3カ-W TORX Pタイプ ナベ大阪魂
667税込734
1セット(193個)
翌々日出荷
長さ(mm)8寸法D(mm)2.04寸法C(mm)2.12寸法I(mm)0.5寸法k(mm)1.3ピッチ(山数/inch)32寸法dk(mm)3.5ドライブサイズT6ねじの呼びd2
RS Pro ドライバセット 9個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 9個 エンジニアRS PRO
9,298税込10,228
1セット
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 9チップタイプ = トルクスチップサイズ = Torx: T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100, PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = めっきソフトフィールTorxドライバセット. 握り心地がソフトなハンドルで、使用時の快適さと力のかけやすさのバランスが取れたドライバセットです。. Torx(R)ドライバ9本セット - T6 → T30 亜鉛めっき及びラッカー仕上げ、硬鋼 ジッパー付きウォレット入り
RS Pro ドライバセット 39個 エンジニア RS PRORS Pro ドライバセット 39個 エンジニアRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 39チップタイプ = Pozidriv、マイナスチップサイズ = マイナス: 3、4、5.5、6.5 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2ブレード材質 = スチール全体長さ = マイナス: 75; 100; 125; 150; Pozidriv: 80; 100; mmハンドル材質 = Bi-materialブレード仕上げ = Black PhosphateRS 39ピースドライバ / ビットセット工具モジュール. 業務用の高品質ドライバ及びビットの総合セットです。 RSのローラー工具キャビネット / チェスト製品向けのEVAフォーム工具モジュールに収められています。. ドライバの先端部分がリン酸処理されているため、腐食保護、優れた強度、及び長い工具寿命を実現 ソフトグリップハンドルにより、ユーザーの疲労疲労が軽減され、握りやすさを実現 高所での作業に備えてドライバのハンドルにストラップ穴を用意 VDE認定1000 V絶縁電圧テスター 31ピース大型25 mmスチールビットセット 明るい赤色のフォームが使用されているため、欠落している工具を瞬時に特定可能 フォーム工具モジュールは、定期的に引き出しから取り出せるように設計. 内容:. 3 x 75 mmマイナスドライバ 4 x 100 mmマイナスドライバ 5.5 x 125 mmマイナスドライバ 6.5 x 150 mmマイナスドライバ PZ1 x 80 mm Pozidrivドライバ PZ2 x 100 mm Pozidrivドライバ VDE絶縁電圧テスター 4、5.5、6.5 mmマイナスビット PH1 (x2)、PH2 (x3)、PH3プラスビット PZ1 (x2)、PZ2 (x3)、PZ3 Pozidrivビット T10、T15、T20 (x2)、T25、T27、T30 (x2)、T40 Torxビット 2、2.5、3、4、5、6 mm六角ビット 1/4インチ x 60 mm電動工具ビットホルダ
空転式トルクレンチ(プリセット型) Wera空転式トルクレンチ(プリセット型)Wera
67,980税込74,778
1セット
当日出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)OSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)80タイプショートタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)65呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)15レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2.5
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ)OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)120タイプエキストラロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)78呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)42レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)7
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)OSG(オーエスジー)
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)100タイプロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)70呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)30レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
M3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個) エスコM3x 8mm/ T6 TORXスリムヘッドスクリュー(8個)エスコ
350税込385
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TC-32
M4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM4x 6mm/T 8 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
770税込847
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-41
M3x 6mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個) エスコM3x 6mm/T 6 TORXスリムヘッドスクリュー(ステンレス/8個)エスコ
725税込798
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TD-31
自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付) エスコ自転車メンテナンスツールセット(タイヤレバー付)エスコ
7,070税込7,777
1セット
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ エスコT6-T25/8本組 [Torx]キーレンチエスコ
9,620税込10,582
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573MC-100
[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセット エスコ[ラチェット式]コンビネーションドライバービットセットエスコ
23,300税込25,630
1セット
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。