カテゴリ

  • 作業工具(1,120)
    • ドライバー(190)
    • ビットソケット(223)
    • トルクスレンチ(123)
    • ビット(285)
    • ケースなし(1)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • いたずら防止ねじ(23)
  • 制御機器(10)
    • コネクタ専用工具(10)
  • 切削工具(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ

「torx」の検索結果

関連キーワード
1,206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TORXビットソケット ハゼットTORXビットソケットハゼット(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
HAZETの代名詞とも言われるヘキサゴンソケットの生産技術を踏襲したトルクス(R)ソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現し、チタンコーティングで耐摩耗性を上げています。 ショートブレードです。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
先端形状トルクス本数1両頭機能片頭
TORXドライバー エスコTORXドライバーエスコ
2,130税込2,343
1本
翌日出荷
ハードゾーンにより、作業速度を向上させ、ソフトゾーンにより高いトルクを伝達できます。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットします。サイズに応じて色分けされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。
[Torx] ビット エスコ[Torx] ビットエスコ
1,350税込1,485
1本
翌日出荷
クロムメッキ仕上げ
仕様●サイズ:T30●全長(mm):200●軸長(mm):130●重量(g):43全長(mm)200先端サイズT30アズワン品番65-2142-84両頭機能片頭
(Torx)ドライバー Wera(Torx)ドライバーWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
プレミアムクラフトフォームプラスドライバー。迅速かつ丁寧な作業のためのマルチコンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハード ハンドル ゾーンは高い作業速度を実現し、ソフト ハンドル ゾーンは高いトルク伝達を保証します。ブラックポイントチップと洗練された硬化プロセスにより、チップの長期使用、耐腐食性の向上、正確な取り付け精度が保証されます。プロファイルとサイズの刻印による色分けを備えた「Take it easy」工具ファインダーなので必要な工具を素早く簡単に識別できます。六角形の転がり防止保護により、職場でビットが煩わしく転がるのを防ぎます。
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
629税込692
1本
当日出荷から翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け鉄等の金属板への作業に最適
用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9差込角(inch)六角1/4
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
1,398税込1,538
1本
当日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
用途トルクスネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9刃先(TX)6
BKステンTORX-CAPステンTORX-CAP 大阪魂BKステンTORX-CAPステンTORX-CAP大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
長さ(mm)25寸法A(mm)5.08寸法t(mm)2.8寸法r(mm)0.2寸法b(mm)22寸法V(mm)0.5寸法k(mm)5寸法da(mm)5.7ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)8.5ドライブサイズT27寸法ds(mm)5ねじの呼びdM5ねじ部長さ(mm)全ねじの範囲:8~25
ドライバービット(TORX) エスコドライバービット(TORX)エスコ
7,870税込8,657
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、収納袋。収納袋 収納ポケット:6。・折りたたみの為の金属製ホックが左右に付いています。・持ち運ぶ際の中身落下防止用フタ付き。
全長(mm)150ビットTORX:T10・T15・T20・T25・T30・T40シャンク径(inch)六角:1/4”
(Torx-Plus)ドライバー Wera(Torx-Plus)ドライバーWera
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
クラフトフォーム多種材質ハンドル人間工学に基づいてデザインされ、迅速な作業を実現人間工学に基づいたマルチコンポーネントクラフトフォームプラスハンドルで手にかかる負担を軽減します"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています六角型のグリップで落下後も転がりにくい
質量(g)91.8軸長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×37×37特殊工具鋼刃先(IP)30グリップタイプ複合材
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
629税込692
1個
翌日出荷
凹型トルクスプラスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)25
[TORX]ビットセット エスコ[TORX]ビットセットエスコ
2,420税込2,662
1セット
翌日出荷
T6:イジリ止め無し、T8-T40:イジリ止付。8本組。
[TORX-PLUS] ドライバー エスコ[TORX-PLUS] ドライバーエスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
六角形で転がり防止機能
商品構成単品
インパクトTORXビット エスコインパクトTORXビットエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
2,830税込3,113
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
ビットソケット(TORX) エスコビットソケット(TORX)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
全長(mm)37サイズT27差込角(inch)1/4”
インパクトビット(Torx) エスコインパクトビット(Torx)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
シャンク径(inch)六角:5/16”
ドライバービット(TORX) エスコドライバービット(TORX)エスコ
6,040税込6,644
1セット
翌日出荷
入り組み点数:6点。セット内容:TORXビット×6、ビットホルダー。ビットホルダー10本用。
材質収納袋:PVC寸法(mm)収納袋:285×200全長(mm)95内寸(mm)収納袋ポケット:27×117ビットTORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30シャンク径(inch)六角:1/4”
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
(Torx)ドライバービット Wera(Torx)ドライバービットWera
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
トルクスソケットネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
6,440税込7,084
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,330税込4,763
1セット
翌日出荷
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,460税込4,906
1セット
翌日出荷
ビットケース付。
全長(mm)25サイズ(inch)六角シャンク:1/4”入数5組
[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ[Torx] ドライバー(絶縁)エスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
仕様●サイズ:T5●軸長(mm):80●ハンドル長(mm):81商品構成単品アズワン品番65-2144-59
インパクトTORXビット エスコインパクトTORXビットエスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
耐久性に優れています。
(Torx)インパクトビット Wera(Torx)インパクトビットWera
1,198税込1,318
1個ほか
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
[Torx] ドライバー(絶縁) エスコ[Torx] ドライバー(絶縁)エスコ
2,120税込2,332
1本
翌日出荷
1000V絶縁 人間工学に基づいたデザインのハンドルは柔らかいプラスチック部分が融合されており、使用者の疲労を軽減します ※モデルチェンジの為、今後はサイズによって識別表記がグリップエンドに入る予定です。
商品構成単品
[TORX] ドライバー(精密用) エスコ[TORX] ドライバー(精密用)エスコ
490税込539
1本
翌日出荷
大きめのハンドルサイズで握りやすい。 ハンドルキャップが回転するので早回しが可能です。
商品構成単品
TORX-CAP 大阪魂TORX-CAP大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
(Torx)キーレンチ(ロング) Wera(Torx)キーレンチ(ロング)Wera
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
ソケットセット (TORX) エスコソケットセット (TORX)エスコ
11,400税込12,540
1セット
翌日出荷
6個組。手締めに便利なローレット加工。
全長(mm)23サイズE4・E5・E6・E7・E8・E10差込角(inch)1/4
ソケットセット (TORX) エスコソケットセット (TORX)エスコ
2,930税込3,223
1セット
翌日出荷
セット点数:8点。
全長(mm)E10~E22:38、 E24:40サイズE10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24差込角(inch)1/2”
(Torx)キーレンチ Wera(Torx)キーレンチWera
799税込879
1本
翌日出荷
ブラックレーザー処理ロングタイプリン酸亜鉛メッキ加工サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,310税込4,741
1セット
翌日出荷
ケース。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
4,520税込4,972
1セット
翌日出荷
ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
TORXビットセット エスコTORXビットセットエスコ
7,890税込8,679
1セット
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
TORXドライバー(ステンレス製) エスコTORXドライバー(ステンレス製)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
[Torx-Plus] ドライバー エスコ[Torx-Plus] ドライバーエスコ
8,350税込9,185
1本
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可) トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
[Torx]ツールセット エスコ[Torx]ツールセットエスコ
115,600税込127,160
1個
翌日出荷
仕様(1/4”)ビットホルダーセット内容57点トレー寸法(mm)350×350×75(H)mm
BKステンTORX-ボタンCAPステンTORX-ボタンCAP 大阪魂BKステンTORX-ボタンCAPステンTORX-ボタンCAP大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
TORX-CAP(GOSHO 大阪魂TORX-CAP(GOSHO大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法t(mm)3.8寸法r(mm)0.4寸法b(mm)28寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法dk(mm)13.27ドライブサイズT45寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
...