カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 家電(7)
  • 厨房用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 防災用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「totalizer」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用 アズワン

    データロガー用 1/2 AA 3.6V リチウム電池 EC600・650用

    アズワン(7件のレビュー)
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)電池リチウム電池アズワン品番2-2957-42
  • セルフ電源トータルカウンタ ライン精機

    セルフ電源トータルカウンタ

    ライン精機(10件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
    使用温度範囲(℃)-10~+55(氷結しないこと)配線接続ネジ端子使用電池3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵計数方式加算電池寿命7年(交換可能)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持ち数取器 モノタロウ

    手持ち数取器

    モノタロウ(13件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約53タイプ手持型
  • ラチェットカウンター モノタロウ

    ラチェットカウンター

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
    用途加工部品の数量チェックに。表示桁数5材質スチール質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47
  • 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン)

    小型トータルカウンタ H7E□-N

    omron(オムロン)(28件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 カウンタは8桁まで計数可能。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)

    カメラ リチウム電池

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
    電圧(V)3
  • 数取器 シンワ測定

    数取器

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
    用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT

    塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ

    SAFT(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
    サイズセル:1/2AA高さ(mm)最大:25.15質量(g)8.9構造セル:ボビン公称電圧(V)3.6本数1動作温度-60℃~85℃電流(mA)最大連続:35最大外径(mm)14.55アズワン品番67-9340-92最大放電電流(A)0.1公称容量(Ah)1.2
  • カメラ用リチウム電池 D 三菱電機

    カメラ用リチウム電池 D

    三菱電機(7件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手持ち数取器 台付 モノタロウ

    手持ち数取器 台付

    モノタロウ(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
    用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型
  • リチウム電池 T&D(ティアンドデイ)

    リチウム電池

    T&D(ティアンドデイ)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アズワン品番1-2322-11-30入数(本)1
  • カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR123A

    モノタロウ(30件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
  • CPU用交換バッテリ 三菱電機

    CPU用交換バッテリ

    三菱電機(64件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
    適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
  • カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウ

    カメラ用リチウム電池 CR2

    モノタロウ(33件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    カメラ用に適しています。
    寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
  • 連式数取器 ライン精機

    連式数取器

    ライン精機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
    用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット取付穴径3.5mm×4ヵ所
  • 小型タイムカウンタ H7ET-N omron(オムロン)

    小型タイムカウンタ H7ET-N

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ 文字高さ8.6mmと大型表示を実現。 視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。 キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。 ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。 フロント部 NEMA4対応。 電池交換により本体の再使用が可能。 VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。 安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。 EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • パンですよ!5年保存 チョコチップ味 トータルセキュリティ

    パンですよ!5年保存 チョコチップ味

    トータルセキュリティ(6件のレビュー)
    449税込485
    1個
    翌々日出荷
    保存期間(年)5種別パン・お菓子類種類チョコチップ味
  • アルカリ中和剤 セメントバスター 環境トータルシステム

    アルカリ中和剤 セメントバスター

    環境トータルシステム(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(1.8L)ほか
    当日出荷
    無機酸中和剤。有機酸を使用していないため、処理後のCOD・BODの数値が上がりません。 工事現場で排出(発生)するアルカリ性排水(セメント・モルタル・コンクリート・アルカリ添加剤)の中和処理にご使用下さい。その他、工場排水・ボイラー排水などアルカリ性排水全般に使用できます。 安全:劇物、危険物非該当のため、作業者への安全を確保できます。 確実:アルカリ排水の流出による二次汚染の防止と排水トラブルの解消に貢献します。水質事故防止対策に。 敏速:液体のため反応が早く高速で中和が可能で複雑な管理も必要なく取扱いが容易です。対象水に入れて混ぜるだけの簡単処理。 手軽:持ち運びができ必要な時にすぐ使用できます。使用に許可はいりません。装置不要、作業車に常備ですぐに誰でも手軽に使えます。
    用途コンクリート打設器具洗浄水の中和、左官器具洗浄水の中和、塗装器具洗浄水の中和、工場ボイラー(ブロー水)の中和、清掃剥離排水の中和、メッキ排水の中和、アルカリ廃液の中和など。 ボイラー排水(アルカリ)の中和に適しています。中和後の水質を汚染しませんので排水処理施設へ負担をかけません。液性強酸性pH値1.0以下(強酸性)使用方法対象排水の量とpHを確認し、目安量の中和剤を少量ずつ投入して良く撹拌する。pHを測定して目的の数値になれば処理完了。タイプ液体使用の目安(例)セメント洗浄排水(1L当り):pH10以下=0.1mL、pH10~11=0.3mL、pH11~11.5=0.5mL、pH11.5~12=0.8mL、pH12以上=1.2mL外観透明
  • 廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム

    廃水凝集剤 クイック

    環境トータルシステム(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(1kg)
    当日出荷
    主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物
  • 長寿命リチウム電池(CR123A) SUREFIRE

    長寿命リチウム電池(CR123A)

    SUREFIRE(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
    タイプリチウム仕様熱防御機能、故障保護機能内蔵電圧(V)3使用推奨期限10年
  • パンですよ!5年保存 レーズン味 トータルセキュリティ

    パンですよ!5年保存 レーズン味

    トータルセキュリティ(10件のレビュー)
    449税込485
    1個
    3日以内出荷
    保存期間(年)5種別パン・お菓子類種類レーズン味
  • 数取器 TRUSCO

    数取器

    TRUSCO(7件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
    材質部品:POMリセット方式つまみ式表示桁数4
  • 松葉備長炭(おが炭) トータルフーズシステム

    松葉備長炭(おが炭)

    トータルフーズシステム(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(10kg×3箱)
    3日以内出荷
    トータルフーズシステムでも扱っているオガ炭の中でも、安価で販売しています。 製造方法は、松葉と全く同じなのですが、なるべく安く販売できるようにと、短いものを20%集めて販売しています。(80%は普通の松葉です) 簡単に折れ、爆跳(ばくちょう)がなく、比較的火付けがしやすいので、お客様に焼いてもらうスタイルのレストランでも使っていただけます。 安価なので、「ちょっと質の高いバーベキューをしたい」って方にもおすすめです。
    形状四角形直径(Φcm)約4長さ(cm)3~(短いものが多い)
  • 使い捨て焼き網丸台 トータルフーズシステム

    使い捨て焼き網丸台

    トータルフーズシステム
    12,980税込14,278
    1セット(200枚×2箱)
    3日以内出荷
    低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。 焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
    形状タイプドーム型タイプ
  • 使い捨て焼き網丸平 トータルフーズシステム

    使い捨て焼き網丸平

    トータルフーズシステム(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(200枚×2箱)
    3日以内出荷
    低価格の使い捨て焼き網で、品質にも自信をもって、業界最安値で販売! 様々な、サイズをご用意していますので、いろいろな焼き台に合わせてご利用いただきます。 焼き肉以外にも、七輪で、焼き魚や燻製などにもご使用可能!使い捨てなので、焼網を洗う手間もなくなります!
    形状タイプ平型タイプ
  • ラオス産天然備長炭(上割) トータルフーズシステム

    ラオス産天然備長炭(上割)

    トータルフーズシステム(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(15kg×2箱)
    3日以内出荷
    ラオスの備長炭です。上割の(上)は備長炭の中でも、長さが長いサイズになります。 上割の(割)は製造の過程で割ったり、割れたりしたものを厳選しています。 上割小の(小)は、幅が太いか細いかの違いです。長いので、よく焼き場が長いタイプの焼き鳥屋さんなどにご愛用いただいています。 備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。 さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
    形状上割小(大サイズ)直径(Φcm)約3~5長さ(cm)20~30
  • 鋳物 火皿 トータルフーズシステム

    鋳物 火皿

    トータルフーズシステム
    9,998税込10,998
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    七輪に使う用の火皿になります。陶製ではなく、金属製なので、雑に扱っても簡単に壊れません。 長期的に七輪を使う方はかなりお得な商品となっています。隙間が広いので空気の通りがよく、火力も落とさず使っていただけます。
  • ラオス産天然備長炭(荒上丸) トータルフーズシステム

    ラオス産天然備長炭(荒上丸)

    トータルフーズシステム
    15,980税込17,578
    1セット(15kg×2箱)
    3日以内出荷
    ラオスの備長炭です。荒上丸の(荒)は、長さが短いサイズになります。 荒上丸の(丸)は、丸い炭を厳選しています。丸いので形がきれいで、お客様の前で焼くと喜ばれますよ。 備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。 さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
    形状荒割丸(小サイズ)直径(Φcm)約4~6長さ(cm)3~6
  • 一般家庭用BBQおが炭(中国産) トータルフーズシステム

    一般家庭用BBQおが炭(中国産)

    トータルフーズシステム
    7,998税込8,798
    1セット(5kg×4個)
    3日以内出荷
    飲食店様でも使われているような炭を一般のお客様にも低価格で販売できるように開発いたしました。 QRコードから、火のつけ方を読み込めます。
  • BQ鋳物 火皿 トータルフーズシステム

    BQ鋳物 火皿

    トータルフーズシステム
    12,980税込14,278
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    七輪に使う用の火皿になります。陶製ではなく、金属製なので、雑に扱っても簡単に壊れません。 長期的に七輪を使う方はかなりお得な商品となっています。隙間が広いので空気の通りがよく、火力も落とさず使っていただけます。
    直径(Φmm)120タイプドーム型
  • ラオス産天然備長炭(荒丸) トータルフーズシステム

    ラオス産天然備長炭(荒丸)

    トータルフーズシステム(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(15kg×2箱)
    3日以内出荷
    ラオスの備長炭です。荒丸の(荒)は、備長炭の中でも、長さが短いサイズになります。 荒丸の(丸)は、炭が割れたり、割ったものではなく、丸いものを厳選しています。 荒丸なので、炭の中でも太いタイプになります。丸いので形がきれいで、お客様の前で焼くと喜ばれますよ。 小さいサイズなので、焼き台が小さい所や火力を調節する用に使うことが可能です。 備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。 さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
    形状荒丸(小サイズ)直径(Φcm)約2~4長さ(cm)5前後
  • 火種用コンロ火皿 トータルフーズシステム

    火種用コンロ火皿

    トータルフーズシステム
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    直径(Φmm)185
  • ラオス産天然備長炭(荒割) トータルフーズシステム

    ラオス産天然備長炭(荒割)

    トータルフーズシステム
    14,980税込16,478
    1セット(15kg×2箱)
    3日以内出荷
    ラオスの備長炭です。荒割大の(荒)は備長炭の中でも、長さが短いサイズになります。荒割大の(割)は製造の過程で割ったり、割れたりしたものを厳選しています。荒割大の(大)は、炭の中でも、太いサイズになります。太く短い炭なので、小さい焼き台でも入りますし、長いこと燃焼します。備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
    形状荒割大(小サイズ)直径(Φcm)約4~6長さ(cm)3~6
  • ラオス産天然備長炭(切割) トータルフーズシステム

    ラオス産天然備長炭(切割)

    トータルフーズシステム
    17,980税込19,778
    1セット(15kg×2箱)
    3日以内出荷
    ラオスの備長炭です。切割の(切)は備長炭の中でも、長さが中くらいのサイズになります。切割の(割)は製造の過程で割ったり、割れたりしたものを厳選しています。切割でも太いサイズで、焼き台が大きい店舗様にオススメです。備長炭は火力が強く、油が落ちても炎が出にくいので、食材が焦げるのを防ぎます。さらに、灰もオガ炭に比べると圧倒的に少ないので、安心してご使用いただけます。
    形状切割大(中サイズ)直径(Φcm)約3~5長さ(cm)12~18
  • 数取器 SK(新潟精機)

    数取器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
    用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)