カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「otb-358n-2p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)ブラックサイズビス:M3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃温度上昇30℃以下絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
  • 端子台 貫通型 サトーパーツ

    端子台 貫通型

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
  • 端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

    サトーパーツ(8件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
  • ネジ式端子台 サトーパーツ

    ネジ式端子台

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
  • レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    レール式端子台 TXUシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
  • 直流電流センサ ユーアールディ

    直流電流センサ

    ユーアールディ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC質量(kg)0.17グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-70-A

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • エンドプレート PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    エンドプレート

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
    329税込362
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
  • 基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8) 廣杉計器

    基板用マウントパーツ(電源端子) HP-00423O(t=0.8)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー販売区分業務用
  • レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    レール式端子台 TXシリーズ

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    ショートバー(端子台用)

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
    649税込714特価
    1袋(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    コモン配線に便利な渡り金具です。
  • 端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ

    端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • 端子台カバー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)

    端子台カバー

    PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷