カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
「toto 62092」の検索結果

バルブ用パッキン
TOTO(14件のレビュー)¥349税込¥3841袋当日出荷適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか材質ゴム質量(g)7内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
二硫化モリブデングリーススプレー PRO
AZ(エーゼット)(15件のレビュー)¥899税込¥9891本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素使用温度範囲(℃)-25~+120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量273mLグリス種類モリブデングリース毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
ロータンク用手洗金具パッキン
TOTO(3件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷用途ロータンク用適合本体TS670BS材質ゴム厚さ(mm)12質量(g)30穴径(Φmm)8.5内径(Φmm)18.5外径(Φmm)23.5
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン
TOTO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系
排水弁パッキン部
TOTO(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷大側小側の2枚セット品寸法(mm)[小洗浄用]外径68mm×内径17.5mm×厚さ2.5mm、[大洗浄用]外径76mm×内径43.5mm×厚さ2.5mm