カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 機構部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「toto 91851e」の検索結果

水石けん入れ操作部
TOTO(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)
Oリング P(運動用、固定用) NBR
マスオカ(269件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から43日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
立形水石けん入れ
TOTO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50~税込¥55~1個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
弁座パッキン排水バルブ用弁座パッキン
TOTO(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合品番S770B、S770BF、S771B、S771BF、S771BJ、S790B、S790BF、S791B、S791BF、S791BJ、SS430B系、SS431B系、SS670BF系、SS670BN系、SS671BF系、SS671BN系