カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
    • シャワー用部品(5)
    • トイレ部品(2)
    • 水栓パッキン(14)
    • カートリッジ・切替部(2)
    • その他水栓部品(3)
  • 機構部品(2)
    • Oリング(1)
  • 作業工具(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 物流用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto oリング」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
93262E Oリング 【zaiko】 TOTO93262E Oリング 【zaiko】TOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)O〈オー〉リングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
71税込78特価
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
洗濯機パントラップ用ワッシャー&パッキン TOTO洗濯機パントラップ用ワッシャー&パッキンTOTO(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合品番PJ2005、PJ2006、PJ2007
Oリング TOTOOリングTOTO
689税込758
1個
4日以内出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
駆動部 TOTO駆動部TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
止水バルブ TOTO止水バルブTOTO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から12日以内出荷
-
用途-
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管32mm用パッキン TOTO排水管32mm用パッキンTOTO(9件のレビュー)
509税込560
1セット
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
OリングS型固定用(NBR) NOKOリングS型固定用(NBR)NOK(179件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用日本電興(3件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
高圧捻込形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧捻込形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
1/2sq. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2sq. インパクトトルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
自閉ハンドル部 TOTO自閉ハンドル部TOTO
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様化粧小ねじ、Oリング関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
包装業務用ホットメルター HAKKO(白光)包装業務用ホットメルターHAKKO(白光)(1件のレビュー)
53,880税込59,268
1台
欠品中
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)危険物の類別非危険物関連資料(2.66MB)主なワークパーツ
ハンドパレット用パーツ TRUSCOハンドパレット用パーツTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
適合機種THPN
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
ヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS130H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヘルメットと併用可能です。 広範囲のサイズ調整が可能です。 耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。 形状記憶ウレタン製なので、心地よさと減音を提供します。 エアフローコントロール技術により、広範囲に及ぶ周波数を最大限に減らします。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9391適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値27(dB)
ヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS110H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9390適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値21(dB)
止水栓 TOTO止水栓TOTO(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
ヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ) ハネウェルヴェリシールド VS120H(ヘルメット取付タイプ)ハネウェル
2,998税込3,298
1個
当日出荷
別売のアダプターでヘルメットに取り付けが可能(ヘルメット形状により、取り付け不可の場合もございます)。 パッド入りのイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。
用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番256-9389適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値24(dB)
インパクトトルクスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)インパクトトルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)ヤマト特殊鋼
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
寸法r(mm)5材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
開閉バルブ部
用途TMN40型仕様下位の補修品:あり全長(mm)63高さ(mm)63材質(フィルター)ステンレス鋼外径(Φmm)29材質(Oリング)合成ゴム
キッチンスプレー TOTOキッチンスプレーTOTO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
-
用途-仕様下位の補修品:あり
ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2 日本電興ナノバブル発生キット 日本製 シャワーヘッド用 ネジサイズ G1/2日本電興
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
毛穴よりも小さいナノバブルが皮脂や汚れを落とすシャワーヘッドと接続ホースの間に簡単接続取付可:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど取付不可:MYM(W23山14)、KVK(M22×2)、その他輸入品のシャワーホース、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、台所用瞬間湯沸かし器など微細な大量の泡が毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とすナノバブル水が保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善を促す約15%の節水効果(※自社基準試験:動水圧0.05MPa設定時の比較により)最低使用水圧:0.1MPa耐熱温度:50℃コア意匠登録:第1654446号コア特許取得:特許第7042013号ナノバブル発生数:平均粒径94.5nm 最頻度粒径56.6nm 約8500万個/ml発生
用途洗浄力のアップ、節水などに。シャワー 取付簡単 節水 毛穴 洗浄 皮脂 よごれ 保温 保湿 乾燥材質本体:真鍮 クロムメッキ、コア:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM保証期間1年
Uパッキン 91978HP  SP TOTOUパッキン 91978HP SPTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0関連資料適合本体品番リスト
高圧差込溶接形ユニオン ヤマト特殊鋼高圧差込溶接形ユニオンヤマト特殊鋼
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷