「toto pj2008」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横引き排水トラップ TOTO

    横引き排水トラップ

    TOTO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    商品タイプ横引
  • トラップユニット TOTO

    トラップユニット

    TOTO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
  • ホース差込口パック TOTO

    ホース差込口パック

    TOTO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
  • 洗濯機パントラップ用ワッシャー&パッキン TOTO

    洗濯機パントラップ用ワッシャー&パッキン

    TOTO(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    適合品番PJ2005、PJ2006、PJ2007
  • パッキン(径100mm排水筒用) TOTO

    パッキン(径100mm排水筒用)

    TOTO(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)3.3外径(mm)約100内径(mm)約86
  • 縦引き排水トラップ TOTO

    縦引き排水トラップ

    TOTO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    商品タイプ縦引
  • 洗濯機パン用目皿パック TOTO

    洗濯機パン用目皿パック

    TOTO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(11件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
    用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
    付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
  • 洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ

    洗濯機排水トラップ用エルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
    用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
  • これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
    用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレスアイボリー使用温度(℃)1~50
  • 洗濯機パン TOTO

    洗濯機パン

    TOTO(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
    仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×50ホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
  • 洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ カクダイ

    洗濯機用VP・VU兼用排水トラップ

    カクダイ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
    付属品締付治具付仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付材質ABS樹脂適合配管VU、VPパイプ兼用商品タイプ縦引
  • 洗濯機パン640サイズ TOTO

    洗濯機パン640サイズ

    TOTO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ640耐荷重(kg)200
  • 洗濯機排水トラップ(横引き) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ(横引き)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
    用途H5412用仕様VU、VPパイプ兼用材質ABS樹脂適合穴径(Φmm)142
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
    適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 洗濯機パン用横引トラップ ミヤコ

    洗濯機パン用横引トラップ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。
    スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
toto ゴム栓特集