カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
- 自動車純正部品(281)
- 配管・水廻り設備部材(246)
- 制御機器(206)
- 農業機械(162)
- 切削工具(52)
- メカニカル部品(51)
- バイク純正部品(47)
- 科学研究・開発用品(39)
- 建築金物(36)
- 油圧機器・油圧ホース(25)
- 作業工具(23)
- 測定用品(22)
- 自動車補修部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 家電(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 物流用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 溶接用品(12)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 学童・教育用品(10)
- バイク部品(8)
- 電気材料(8)
- 安全標識(8)
- 電動工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- バッテリー・電装(4)
- 空圧工具(4)
- 清掃用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(302)
- ホンダ(267)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CKD(69)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
- コガネイ(44)
- MAZDA(マツダ)(41)
- ニチアス(33)
- KITZ(キッツ)(31)
- 藤井高圧(31)
- 日本バルカー(22)
- HORIBA(堀場製作所)(20)
- 水本機械製作所(20)
- 三菱電機(18)
- TRUSCO(15)
- サンドビック(13)
- 椿本チエイン(13)
- イスカル(12)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t20a」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
ダイコー(2件のレビュー)¥56税込¥621枚当日出荷種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
降圧トランス ポータブル式
(39件のレビュー)¥18,480税込¥20,3281台当日出荷現場で安定した電気が、手軽にとれます。用途200V電源から100V製品が使えます。付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5タイプ降圧周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2出力電圧(V)100(コンセント2個)容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)入力電圧(V)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176販売区分業務用
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス製角ムッフ T-20A
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷最大20mmまでの径にフィットしますから、小型モーターのアームと支柱との固定に適しています。 太めのパイプ径の組み立てスタンドなどにご利用ください。適合10~20mmパイプ用トラスコ品番413-9321材質ステンレス(SUS304)質量(g)409
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥979税込¥1,0771台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンレス角ムッフ 特大 T-20A
TGK(東京硝子器械)¥9,190税込¥10,1091個当日出荷ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)TGK品番561-54-73-07型式T-20A締付範囲(Φmm)10~20使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ
パトライト(PATLITE)(31件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)10温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM3.5×8最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)20
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ
パトライト(PATLITE)(16件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から41日以内出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)12温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM4×10最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2000定格電流(JIS)(A)30
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
ステンレス製角ムッフ 特大
三商¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
33PC. 特殊ビットセット
アズワン¥1,530税込¥1,6831個当日出荷世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。 精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。 工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウムアズワン品番68-4103-91
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
20A ソーラーチャージコントローラー
CLEZEED(クレジード)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最大充電電流20Aの太陽電池充電コントローラーです。安全性の高い各種保護回路を内蔵。バッテリー過充電保護、逆接続保護、ソーラー入力高電圧保護、ソーラー逆接続保護、逆流電流防止、本体過温度保護が内蔵されており、安心してご使用いただけます。シールドバッテリー(メンテナンスフリーバッテリー)・ジェルバッテリー(AGMバッテリー)・フラデッドバッテリー(希硫酸バッテリー)・リチウムイオンバッテリーに対応しています。それぞれのバッテリーに対し最適な充電電圧へ切り替え、安全に充電を行うことができます。12V、24Vどちらのバッテリーに対しても使用することができます。USB出力を2ポート用意しています。スマートフォンの充電などに使用できます。2つのUSBポートの出力は合計2.4Aです。ソーラーパネルが発電した電気を効率良く、安全に充電できるよう4つの充電モードを自動的に切り替えながら充電を制御します。バルク充電:。発電電力をすべて使用し充電します。この充電制御が充電の大半を行います。ブースト充電:。満充電に近づける充電制御です。一定電圧で充電し、ガス発生や発熱を抑制しながら充電します。充電が進むにつれ、充電電流は少なくなっていきます。フロート充電:。満充電に至った後、自然放電を抑えるために補充電を行います。微量な電流を与え、満充電を維持します。均等充電:。バッテリーの寿命を延ばすための充電制御です。普段より高い電圧で充電することでバッテリーを活性化させます。通常時はブースト充電が行われますが、28日に1回の頻度で均等充電が行われます。質量(kg)0.35電圧公称システム電圧:12VDC/24VDC寸法160 94.9 49.3mm最大電流(A)充電:20入力電圧(V)最大ソーラー入力電圧:50消費電流(mA)自己消費電流:≦9.2(12V)/≦11.7(24V)充電方式PWM制御定格出力(A)USB:2.4
ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス、T形ハンドル)
大和バルブ¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
...