「toto tca358」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォシュレット用先端分岐金具 TOTO

    ウォシュレット用先端分岐金具

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    適合T4A型用タイプアングル形止水栓JIS規格JIS B 2061
  • 片ナット付フレキチーズ リビラック

    片ナット付フレキチーズ

    リビラック(50件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
  • 取替用分岐金具(シャワートイレ専用) INAX(LIXIL)

    取替用分岐金具(シャワートイレ専用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
  • アングル形止水栓 INAX(LIXIL)

    アングル形止水栓

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
  • 分岐継ぎ手 PZ438A KVK

    分岐継ぎ手 PZ438A

    KVK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅製形状チーズ種類ねじ込み継手パッキンアリ
  • 分岐ソケット PZ608B KVK

    分岐ソケット PZ608B

    KVK(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
  • 分岐継ぎ手 Z438 KVK

    分岐継ぎ手 Z438

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • 分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用) TOTO

    分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用)

    TOTO
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)
  • ソケット分岐継手コック付 TOYOX(トヨックス)

    ソケット分岐継手コック付

    TOYOX(トヨックス)(39件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途2方向への分水適合C-1,C-6,C-16,C-27材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス接続方式ニップル-コネクタ(×2)使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60
  • シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTO

    シングルレバー混合栓用塞蓋13

    TOTO(3件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1箱
    当日出荷
    適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    種別共用型呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061
  • フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ

    フレキ用チーズ 片ナット付

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    用途配管部品用チーズ仕様パッキン付材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM形状チーズねじ径G1/2(4分)
  • 分岐蛇口継手 TOYOX(トヨックス)

    分岐蛇口継手

    TOYOX(トヨックス)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
    用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合蛇口外径(Φmm)16まで蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • アングル形止水栓 KVK

    アングル形止水栓

    KVK(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
  • ストレート形止水栓 KVK

    ストレート形止水栓

    KVK(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    節水
    仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格JISB2061