カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 住設機器(1)

「toto tca83」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
ビデノズル先端交換キット INAX(LIXIL)ビデノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)スーパーセピオライト脱臭カートリッジINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールタップセット TOTOボールタップセットTOTO(40件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
排水弁 TOTO排水弁TOTO(65件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途トイレタンク補修部品セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書関連資料適合本体品番リスト
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)取扱説明書(0.49MB)
ダイヤフラム TOTOダイヤフラムTOTO(67件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
便座クッション TOTO便座クッションTOTO(30件のレビュー)
729税込802
1袋(4個)
当日出荷
材質ABS樹脂質量(g)20
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
脱臭カートリッジ TOTO脱臭カートリッジTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料商品図(0.05MB) 適合表(0.47MB)
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
おしりノズル先端 INAX(LIXIL)おしりノズル先端INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル先端交換キット INAX(LIXIL)ノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
おしりノズル先端交換キット INAX(LIXIL)おしりノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷