カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
「toto th594」の検索結果

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)
GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂色メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
13mm水栓用泡まつキャップ
TOTO(11件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N