「toto tl12c」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーホース部・TL12C型用 TOTOシャワーホース部・TL12C型用TOTO(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
長さ(mm)1200グレー適合品番TL12CXホース長さ(m)1.2
シャワーホース部(TL12C型用) TOTOシャワーホース部(TL12C型用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
シャワーホース
用途先発器用長さ(mm)1200グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16
バルブ部(TK345A型用) TH594 TOTOバルブ部(TK345A型用) TH594TOTO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合品番TK345AR、TK345AHR、TL590AX、TGL300MA、TGL500MA
洗髪器用シャワーヘッド部 TOTO洗髪器用シャワーヘッド部TOTO(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
止水スイッチなし水流切替×
洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用TOTO(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
バルブ部(TL590-1型用) TOTOバルブ部(TL590-1型用)TOTO(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
適合(TL590-1AX),TL590AR
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ハンドシャワー部(洗髪器用) TOTOハンドシャワー部(洗髪器用)TOTO(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
ダークグレー適合品番TK345AR、TL50ARX、TL12CX、TL50UX
洗髪水栓用シャワーホース KVK洗髪水栓用シャワーホースKVK(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1250適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ハンドル部
用途立水栓(洗髪器用,TL12C)用
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
手洗器自閉水栓用バルブユニット TOTO手洗器自閉水栓用バルブユニットTOTO(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体TL597型用接続ねじW25山24
ホース引出式サーモスタット付洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)ホース引出式サーモスタット付洗髪シャワー混合水栓INAX(LIXIL)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
ハンドルを回してお好みの温度に合わせられるホース引出式洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在135取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350ホース長さ(m)0.35
シャワー水栓 カクダイシャワー水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.6付属品パッキン×1、ビス×4セット内容水栓、シャワー、シャワーホース(1.6m)、フックホワイト止水スイッチなし水流切替×
これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓付風呂栓(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK洗髪シャワースタンドセット Z824KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
切替バルブ TOTO切替バルブTOTO(19件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
適合TOTO一時止水付水栓用
シャワーホース(フレキ) TOTOシャワーホース(フレキ)TOTO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
仕様フレキメッキねじ(本体側)W24山20取付ネジ径W24山20
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
toto 手洗 器特集