カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「toto th91785e」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
補修用Oリング カクダイ補修用Oリングカクダイ(24件のレビュー)
96税込106
1袋(2枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
Oリング TOTOOリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
479税込527
1セット
当日出荷
Oリング【TH93336E】【th93336e】 TOTOOリング【TH93336E】【th93336e】TOTO(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
内径(Φmm)11.2関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
水石けん入れ操作部 TOTO水石けん入れ操作部TOTO(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
93262E Oリング 【zaiko】 TOTO93262E Oリング 【zaiko】TOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
Uパッキン 91978HP  SP TOTOUパッキン 91978HP SPTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0関連資料適合本体品番リスト
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(266件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305